Skaftarbor

filtre

DAYTON -

Skaftarbor

Dayton borepresser er designet for å feste borets spindel til en kompatibel chuck. Disse arborene erstatter utslitte borepresse arbors. Velg fra en rekke av disse borepressearborene, tilgjengelig i 1/2, 1/4, 3/8, 5/8 og 5/16 tommers akseldiametervarianter.

StilModellPasser til Shaft Dia.Total lengdeRotasjonTrådtråd LengdetypenSkive ODPris (eks. mva)
A6L1041 / 2 "3.5 "Mot klokken1 / 2-20RH1 13 / 16 "standard1-1 / 2 "207NOK
B3ZN151 / 2 "6.25 "Mot klokken1 / 2-20RH2.25 "Ekstra lang1-1 / 2 "377NOK
C3ZN071 / 2 "4 1 / 16 "Mot klokken1 / 2-20RH2.5 "Standard for bredere hjul1-1 / 2 "242NOK
A6L1061 / 2 "3.5 "Urviseren1 / 2-20LH1 13 / 16 "standard1-1 / 2 "224NOK
B3ZN121 / 2 "6.25 "Urviseren1 / 2-20LH2.25 "Ekstra lang1-1 / 2 "377NOK
D3ZN091 / 4 "2"Urviseren3 / 8-24LH1.125 "Liten1-1 / 4 "164NOK
D3ZN041 / 4 "2"Mot klokken3 / 8-24RH1.125 "Liten1-1 / 4 "174NOK
D3ZN063 / 8 "2"Mot klokken3 / 8-24RH1.125 "Liten1-1 / 4 "178NOK
C3ZN033 / 8 "4 1 / 16 "Mot klokken1 / 2-20RH2.5 "Standard for bredere hjul1-1 / 2 "242NOK
D3ZN113 / 8 "2"Urviseren3 / 8-24LH1.125 "Liten1-1 / 4 "164NOK
A3ZN145 / 8 "3.5 "Urviseren1 / 2-20LH1 13 / 16 "standard1-1 / 2 "224NOK
B3ZN165 / 8 "6.25 "Mot klokken1 / 2-20RH2.25 "Ekstra lang1-1 / 2 "377NOK
A6L1055 / 8 "3.5 "Mot klokken1 / 2-20RH1 13 / 16 "3/16 "Keyway1-1 / 2 "355NOK
B3ZN135 / 8 "6.25 "Urviseren1 / 2-20LH2.25 "Ekstra lang1-1 / 2 "377NOK
A6L1075 / 8 "3.5 "Urviseren1 / 2-20LH1 13 / 16 "3/16 "Keyway1-1 / 2 "347NOK
A3ZN175 / 8 "3.5 "Mot klokken1 / 2-20RH1 13 / 16 "standard1-1 / 2 "224NOK
C3ZN085 / 8 "4 1 / 16 "Mot klokken1 / 2-20RH2.5 "Standard for bredere hjul1-1 / 2 "170NOK
D3ZN055 / 16 "2"Mot klokken3 / 8-24RH1.125 "Liten1-1 / 4 "178NOK
D3ZN105 / 16 "2"Urviseren3 / 8-24LH1.125 "Liten1-1 / 4 "164NOK

Skaftarbor

Dayton-akselarbor er designet for å montere forskjellige polerings- og etterbehandlingshjul på elektriske motorer og brukes også ofte med nøkkelfrie chucker for å drive skaftmontert verktøytilbehør. Disse arbours har sekskantmuttere og socket settskruer som låser førstnevnte sikkert til akselen og er utstyrt med gjenger opptil 2.5 tommer i lengde. De er videre utstyrt med flensskiver for å øke strukturell integritet, under tung rotasjons- og torsjonsbelastning. Velg fra et bredt utvalg av disse akseltappene, tilgjengelige med rotasjonsalternativer med klokken og mot klokken på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?