HANSEN Kobling Kroppsslange Barb 1/4 Messing


filtre
Kroppsstørrelse: 1 / 4 " , Bli ferdig: Messing , Slangetilkobling: Slangestang , Låsetype: Ermet , Materiale: Messing , Maks. Strømme: 21 cfm , segl: Nitril , Temp. Område: -40 grader til 250 grader F
StilModellBarb StørrelseFargekodeMaks. PressPris (eks. mva)
A
GR606
1 / 4 "Grønn1500 psi339NOK
B
RD706
1 / 4 "Rød1500 psi320NOK
A
GR608
3 / 8 "Grønn1500 psi312NOK
B
RD708SL
3 / 8 "Rød15 psi507NOK
A
GR608SL
3 / 8 "Grønn100 psi443NOK
B
RD708
3 / 8 "Rød1500 psi297NOK
A
GR607
5 / 16 "Grønn1500 psi304NOK
B
RD707SL
5 / 16 "Rød15 psi521NOK
A
GR607SL
5 / 16 "Grønn100 psi371NOK
B
RD707
5 / 16 "Rød1500 psi354NOK

Kobling Kroppsslange Barb 1/4 Messing

Hansen-koblinger er designet for å lette raske, pålitelige og trykktette forbindelser i slanger og rør på pusteutstyr. Disse enhetene har messinghus for maksimal korrosjonsbestandighet og fargekodede hylser for enkel identifikasjon av oksygen (grønn) og acetylen (rød) -basert serie. De er videre integrert med en hylse-låsende design for å forhindre systemskader og lekkasje av væsker, og nitriltetninger for forbedret motstand mot olje og drivstoff. Velg mellom et bredt utvalg av disse hurtigkoblingene i 600- og 700-serien som er tilgjengelige i 1/4, 3/8 og 5/16 tommer størrelsesvalg på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?