BALDOR MOTOR Generelle motorer, C-Flat, fotmontert, helt lukket, trefaset


filtre
Base: N , Base Type: Ingen montering , Duty Rating: KONT , Innkapslingstype: TEFC , Bli ferdig: umalt , Rammestørrelse: 56C , Full last effektivitet: 89.5 , Hz: 60 , Maks. Hastighet: 2,700 rpm , Montering: F1 , Monteringstype: Fotløs / C-ansikt , Skaft Dia.: 0.625 " , Starttype: Direkte på nettet , Vekt: 35 lb
StilModellHPampsNedbrytningsmomentIsolasjonIsolasjonsklasseMotor TypeStrøm uten belastningAntall polerPris (eks. mva)
A
VEM4107T
-62.0 A @ 208 V 58.0 A @ 230 V 29.0 A @ 460 V124 LB-FT-F0946M-268 128 NOK
A
VEM3550T
-4.0 A @ 208 V 3.8 A @ 230 V 1.9 A @ 460 V9.49 LB-FT-B3520M-211 875 NOK
A
VEM3609
-6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V--F3528M-422 448 NOK
A
VEM3713T
-37.5 A @ 208 V 34.0 A @ 230 V 17.0 A @ 460 V122 LB-FT-F3750M-234 729 NOK
A
VEM4104T
-78.0 A @ 208 V 76.0 A @ 230 V 38.0 A @ 460 V330 LB-FT-F1056M-479 465 NOK
A
VENM3546
-2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--F3524M-411 903 NOK
A
VNEDM3546
-3.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--F3524M-415 590 NOK
A
VEM2333T
-38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V152 LB-FT-F0944M-444 906 NOK
A
VEM2334T
-52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V232 LB-FT-F0960M-452 524 NOK
A
VEM3556T
-3.6 A @ 208 V 3.6 A @ 230 V 1.8 A @ 460 V15.3 LB-FT-F3526M-613 744 NOK
A
VEM3611
-9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.6 LB-FT-F3632M-423 203 NOK
A
VEM3614
-7.0 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V40.2 LB-FT-F3644M-625 365 NOK
A
VEM3614T
-6.8 A @ 208 V 6.6 A @ 230 V 3.3 A @ 460 V36.4 LB-FT-F3646M-617 237 NOK
A
VEM3557T
-5.0 A @ 208 V 4.8 A @ 230 V 2.4 A @ 460 V23.8 LB-FT-F3632M-614 188 NOK
A
VEM3559T
-7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V18 LB-FT-F3532M-218 392 NOK
A
VEM3613
-11.8 A @ 230 V 5.9 A @ 460 V33.7 LB-FT-F3630M-225 169 NOK
A
VNEDM3546T
-3.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--F3524M-415 748 NOK
A
VNEDM3554
-4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V19.9 LB-FT-F3534M-416 865 NOK
A
VEM3664T
-6.6 A @ 208 V 6.3 A @ 230 V 3.2 A @ 460 V31.2 LB-FT-F0642M-620 767 NOK
A
VEM3554-5
-1.7 A20.7 LB-FT-F3534M-411 705 NOK
A
VEM3561T
-9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.6 LB-FT-F3632M-417 765 NOK
B
VEM3615T
----F---16 442 NOK
A
VEM3663T
-12.4 A @ 208 V 11.6 A @ 230 V 5.8 A @ 460 V35.8 LB-FT-F0628M-222 504 NOK
A
VEM3708T
-15.6 A @ 208 V 14.4 A @ 230 V 7.2 A @ 460 V--H3752M-625 846 NOK
A
VEM3711T
-24.8 A @ 208 V 24.2 A @ 230 V 12.1 A @ 460 V49.68 LB-FT-F3732M-225 242 NOK
A
VEM4103T
-64.0 A @ 208 V 62.0 A @ 230 V 31.0 A @ 460 V262 LB-FT-F1054M-468 874 NOK
A
VEM4106T
-50.0 A @ 208 V 46.0 A @ 230 V 23.0 A @ 460 V111 LB-FT-F0936M-252 061 NOK
A
VEM3561
-9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V--F3632M-417 544 NOK
A
VEM3559-5
-2.9 A17.8 LB-FT-F3532M-213 971 NOK
A
VEM3559
-7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V18 LB-FT-F3532M-218 183 NOK
A
VEM3709T
-17.2 A @ 208 V 16.2 A @ 230 V 8.1 A @ 460 V69.2 LB-FT-F3646M-224 931 NOK
A
VEM3545-5
-1.1 A6.14 LB-FT-B3516M-210 402 NOK
A
VEM3616T
-17.2 A @ 208 V 16.2 A @ 230 V 8.1 A @ 460 V69.2 LB-FT-F3646M-221 173 NOK
A
VEM3704T
-9.6 A @ 208 V 9.2 A @ 230 V 4.6 A @ 460 V41 LB-FT-F3738M-623 128 NOK
A
VNEDM3554T
-4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V--F3534M-417 023 NOK
A
VEM3550-5
-1.5 A9.53 LB-FT-B3520M-211 724 NOK
A
VEM4108T
-74.0 A @ 208 V 68.0 A @ 230 V 34.0 A @ 460 V173 LB-FT-F0950M-278 682 NOK
B
VEM3611T
----F---15 703 NOK
A
VEM3558-5
-2.3 A26 LB-FT-F3528M-412 356 NOK
A
VEM3555-5
-2.0 A--B3526M-212 791 NOK
A
VEM3555T
-5.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V14.2 LB-FT-F3526M-214 839 NOK
A
VEM3615
-13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V52.2 LB-FT-F3642M-426 488 NOK
C
VM3537-5
.5.83.4 LB-FTB--0.72 Amps026 003 NOK
D
VNM3537
.51.6 / .84.35 LB-FTF--0.442 Amps028 439 NOK
B
VEM3538
.51.54 / .776.3 LB-FTF--0.483 Amps0411 648 NOK
D
VNM3538
.52.1-2/17 LB-FTF--0.8 Amps047 716 NOK
C
VM3538-5
.5.87 LB-FTB--0.64 Amps047 800 NOK
E
VENM3538
.51.8 / .98.65 LB-FTF--0.655 Amps049 968 NOK
E
KENM3454
. 25.8 / .43.17 LB-FTF--0.298 Amps047 976 NOK
C
KM3454
. 251.3 / .653.47 LB-FTB--0.6 Amps046 333 NOK
D
KNM3454
. 251.4-1.3 / .653.47 LB-FTF--0.6 Amps045 409 NOK
E
KENM3535
. 331.2 / .64.03 LB-FTF--0.329 Amps0612 932 NOK
D
KNM3534
. 331.5-1.4 / .74.9 LB-FTB--0.54 Amps045 985 NOK
C
VM3534-5
. 33. 644.7 LB-FTB--0.56 Amps045 531 NOK
E
KENM3534
. 331.1 / .554.16 LB-FTF--0.389 Amps048 798 NOK
D
KM3457
. 331.4 / .73.4 LB-FTB--0.56 Amps027 224 NOK
E
VENM3542
. 752.28/1.1410.5 LB-FTF--0.752 Amps0410 884 NOK
B
VEM3542
. 752.28/1.1410.5 LB-FTF--0.752 Amps0411 532 NOK
D
VNM3542
. 752.6/1.39 LB-FTF--0.76 Amps046 995 NOK
C
VM3543T
. 753.3-3/1.511.8 LB-FTB--1.1 Amps069 638 NOK
C
VM3541-5
. 75. 964.8 LB-FTB--0.68 Amps026 560 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?