BALDOR MOTOR VM3541-5 Trefase lukket motor, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6ZDU

BALDOR MOTOR VM3541-5 Trefaset lukket motor, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56C Ramme

På lager
Vare: AJ6ZDU Modell: VM3541-5

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 242 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
amps. 96
BaseN
Nedbrytningsmoment4.8 LB-FT
KlasseB
KabinettTEFC
Frame56C
Dreiemoment med full belastning1.2 LB-FT
HP. 75
Hz60
IsolasjonB
Bly3 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning0.68 Amps
Antall poler02
Produksjon. 75
Fase3
Power Factor73
RevisjonR
RPM3450
Temp. Stige84 grader C
typen3413M
Spenning575

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.45
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 3.9 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1256L
    • Opptrekksmoment: 3.5 LB-FT
    • Startstrøm: 6.1 ampere

Produktvarianter

ProduktModellHPampsNedbrytningsmomentIsolasjonIsolasjonsklasseMotor TypeStrøm uten belastningAntall polerPris
BALDOR MOTOR KENM3454 Trefase lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6WVF KENM3454. 25.8 / .43.17 LB-FTF--0.298 Amps0414 884 NOK
BALDOR MOTOR KENM3534 Trefase lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6WVG KENM3534. 331.1 / .554.16 LB-FTF--0.389 Amps0416 416 NOK
BALDOR MOTOR KENM3535 Trefase lukket motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6WVH KENM3535. 331.2 / .64.03 LB-FTF--0.329 Amps0624 132 NOK
BALDOR MOTOR KM3454 Trefaset lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6WVQ KM3454. 251.3 / .653.47 LB-FTB--0.6 Amps049 547 NOK
BALDOR MOTOR KM3457 Trefaset lukket motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6WVT KM3457. 331.4 / .73.4 LB-FTB--0.56 Amps029 740 NOK
BALDOR MOTOR KNM3454 Trefase lukket motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6WVU KNM3454. 251.4-1.3 / .653.47 LB-FTF--0.6 Amps0410 093 NOK
BALDOR MOTOR KNM3534 Trefase lukket motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6WVW KNM3534. 331.5-1.4 / .74.9 LB-FTB--0.54 Amps0411 167 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR VM3541-5 Trefaset lukket motor, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56C Ramme
12 242 NOK / enhet