Løftemagneter og sugekoppløftere

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Mer

Alle produkter

Batteriløftmagnet, kapasitet på 5000 kg
Varenummer: CD8XFW
Modell: BLM5000
55 898 NOK / enhet
Se detaljer
Elektromagnetisk løftemagnet, rund, 8 tommers diameter
Varenummer: CD8YJR
Modell: RELM08
35 566 NOK / enhet
Se detaljer
Håndtaksmagnet, 100 lbs. Trekkvurdering
Varenummer: CJ6MTY
Modell: 07214
Se detaljer
Håndtaksmagnet, 50 lbs. Trekkvurdering
Varenummer: CJ6MTX
Modell: 07213
Se detaljer
Løftemagnet, kapasitet på 1200 kg
Varenummer: CD8YKZ
Modell: VL1200
32 161 NOK / enhet
Se detaljer
Løftemagnet 200 Lb Flat Steel Cap
Varenummer: AC3EAZ
Modell: B400
4 324 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Magnetisk bulkdelerløfter, 9 lbs. Hentekapasitet
Varenummer: CJ6MXV
Modell: ML74C
Se detaljer
Magnetisk Easy Lift, 51 Lb. Arbeidskapasitet, 300 grader F
Varenummer: AG7YAQ
Modell: ROTO-50
1 093 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Separator for magnetisk ark 20-30ga 12-1 / 4t
Varenummer: AC3PEX
Modell: TNF12
5 792 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Manuell sugekoppløfter, 6 tommer vertikalt håndtak, 70 lb
Varenummer: AE7RBT
Modell: LJ6VH
1 599 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Erstatningsgaffel
Varenummer: CJ3DMC
Modell: PNL0800CLVSKIT
1 850 NOK / enhet
Se detaljer
Single Channel Lifter 180 Rotate / 90 Tilt
Varenummer: AC2QYP
Modell: P11104DC
57 108 NOK / enhet
Legg i handlevognen
12...910

Løftemagneter og sugekoppløftere

Løftemagneter og sugekoppløftere er ideelle for å løfte og flytte tunge gjenstander i ulike industrielle bruksområder. Løftemagneter bruker kraftige magnetiske krefter for å sikkert løfte og transportere ferromagnetiske materialer som stål eller jern. De består av sugekopper og håndtak eller spaker for å skape og frigjøre sugekraften. Både løftemagneter og sugekoppløftere tilbyr effektive og sikre løsninger for å håndtere tung last, øke produktiviteten og redusere risikoen for manuelle løfteskader.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?