Heiseluftkjeder

filtre

DAYTON -

Heiseluft

Dayton luftkjedetaljer brukes til å løfte og senke tunge laster ved hjelp av en kjedeblokkmekanisme i brennbare, støvete eller skitne omgivelser. Disse luftdrevne taljene (også kjent som pneumatiske taljer) er perfekte for applikasjoner der elektrisitet ikke er tilgjengelig, og deres gnistbestandige modeller er ideelle der farlige stoffer ofte brukes. Disse Dayton taljene er utstyrt med hengende gasskontroll som for sikkerhet og komfort, en svingbar toppmonteringskrok og en lastekjedekrok med sikkerhetslås. De har 8-vingers motorer med en tappet eksosåpning for høyt startmoment. Velg mellom en rekke av disse Dayton elektriske kjettingtaljer, tilgjengelig i 1/4 og 1/2 nominelle belastninger på Raptor Supplies.

StilModellHeisLøftehastighetLastekapasitetMin. Mellom krokerReevingPris (eks. mva)
A29XL8510 ft.65 fpm500 lb.15.25 "145 525NOK
B29XL8610 ft.45 fpm1000 lb.15.25 "141 367NOK
C29XL8810 ft.23 fpm2000 lb.18 "261 196NOK
D29XL8720 ft.45 fpm1000 lb.15.25 "153 715NOK
E29XL8920 ft.23 fpm2000 lb.18 "269 142NOK
F29XL9020 ft.65 fpm500 lb.15.25 "156 776NOK
INGERSOLL-RAND -

Heiseluftkjeder

StilModellLøftehastighetLastekapasitetPris (eks. mva)
ACL250K-2C10-C6U0 til 32 fpm550 lb.60 049NOK
ACL125K-2C10-C6U0 til 43 fpm275 lb.48 962NOK
VESTIL -

Luftdrevne kjettingtaljer i ACH-serien

StilModellHøydeLuftforbruk med full last på nedreLuftforbruk med full belastning ved hevingBreddeKapasitetDybdeFPM lavere med belastningFPM stiger med belastningPris (eks. mva)
AACH-2576 "27 CFM @ 90 psi28 CFM @ 90 psi10.88 "250 lbs.3.875 "48 FPM42 FPM72 520NOK
BACH-5076 "28 CFM @ 90 psi26 CFM @ 90 psi10.88 "500 lbs.3.875 "53 FPM29 FPM74 209NOK
CACH-6076 "--11.94 "600 lbs.5.75 "42 FPM @ 90 psi16 FPM-
RFQ
DACH-10087.31 "--12.88 "1000 lbs.5.75 "38 fpm @ 90 psi11 FPM-
RFQ
HARRINGTON -

TCR luftdrevet heise med anheng

StilModellSamlet breddeluft~~POS=TRUNCKontrollReevingHusets breddeHeisLøftehastighetLastekapasitetPris (eks. mva)
ATCR250P-156 29 / 32 "48 scfmAnheng16 29 / 32 "15 ft.52 fpm500 lb.66 208NOK
BTCR500P-156 29 / 32 "48 scfmAnheng16 29 / 32 "15 ft.37 fpm1000 lb.66 657NOK
CTCR1000P-206 29 / 32 "53 scfmAnheng16 29 / 32 "20 ft.21 FPM2000 lb.86 428NOK
ATCR250P-106 29 / 32 "48 scfmAnheng16 29 / 32 "10 ft.52 fpm500 lb.60 765NOK
CTCR1000P-156 29 / 32 "53 scfmAnheng16 29 / 32 "15 ft.21 FPM2000 lb.84 742NOK
BTCR500P-106 29 / 32 "48 scfmAnheng16 29 / 32 "10 ft.37 fpm1000 lb.51 709NOK
CTCR1000P-106 29 / 32 "53 scfmAnheng16 29 / 32 "10 ft.21 FPM2000 lb.81 048NOK
BTCR500P-206 29 / 32 "48 scfmAnheng16 29 / 32 "20 ft.37 fpm1000 lb.69 149NOK
ATCR250P-206 29 / 32 "48 scfmAnheng16 29 / 32 "20 ft.52 fpm500 lb.66 051NOK
DTCR2000C2-158 5 / 16 "53 scfmTrekk i ledningen28"15 ft.11 FPM4000 lb.104 258NOK
DTCR2000C2-108 5 / 16 "53 scfmTrekk i ledningen28"10 ft.11 FPM4000 lb.100 783NOK
DTCR1000C-208 5 / 16 "53 scfmTrekk i ledningen16 29 / 32 "20 ft.21 FPM2000 lb.81 307NOK
DTCR1000C-158 5 / 16 "53 scfmTrekk i ledningen16 29 / 32 "15 ft.21 FPM2000 lb.79 711NOK
DTCR250C-108 5 / 16 "48 scfmTrekk i ledningen16 29 / 32 "10 ft.52 fpm500 lb.52 918NOK
DTCR500C-108 5 / 16 "48 scfmTrekk i ledningen16 29 / 32 "10 ft.37 fpm1000 lb.55 847NOK
DTCR250C-208 5 / 16 "48 scfmTrekk i ledningen16 29 / 32 "20 ft.52 fpm500 lb.52 515NOK
DTCR250C-158 5 / 16 "48 scfmTrekk i ledningen16 29 / 32 "15 ft.52 fpm500 lb.51 344NOK
DTCR1000C-108 5 / 16 "53 scfmTrekk i ledningen16 29 / 32 "10 ft.21 FPM2000 lb.75 087NOK
DTCR500C-158 5 / 16 "48 scfmTrekk i ledningen16 29 / 32 "15 ft.37 fpm1000 lb.53 803NOK
DTCR500C-208 5 / 16 "48 scfmTrekk i ledningen16 29 / 32 "20 ft.37 fpm1000 lb.55 134NOK
DTCR2000C2-208 5 / 16 "53 scfmTrekk i ledningen28"20 ft.11 FPM4000 lb.107 288NOK
CTCR2000P2-208"53 scfmAnheng28"20 ft.11 FPM4000 lb.108 479NOK
CTCR2000P2-158"53 scfmAnheng28"15 ft.11 FPM4000 lb.106 436NOK
CTCR2000P2-108"53 scfmAnheng28"10 ft.11 FPM4000 lb.104 812NOK
HARRINGTON -

Mini Cat Air Heise

StilModellTotal lengdeluft~~POS=TRUNCKontrollSamlet breddeHusets lengdeHeisLøftehastighetLastekapasitetPris (eks. mva)
AAH250C-209 11 / 16 "32 scfmTrekk i ledningen6"9 11 / 16 "20 ft.47 fpm250 lb.38 891NOK
BAH250P-209 11 / 16 "28 scfmAnheng6"9 11 / 16 "20 ft.42 fpm250 lb.57 557NOK
CAH500C-159 11 / 16 "29 scfmTrekk i ledningen6"9 11 / 16 "15 ft.32 fpm500 lb.38 534NOK
DAH500P-109 11 / 16 "26 scfmAnheng6"9 11 / 16 "10 ft.29 fpm500 lb.49 579NOK
DAH500P-159 11 / 16 "26 scfmAnheng6"9 11 / 16 "15 ft.29 fpm500 lb.56 768NOK
DAH500P-209 11 / 16 "26 scfmAnheng6"9 11 / 16 "20 ft.29 fpm500 lb.60 005NOK
BAH250P-109 11 / 16 "28 scfmAnheng6"9 11 / 16 "10 ft.42 fpm250 lb.47 464NOK
BAH250P-159 11 / 16 "28 scfmAnheng6"9 11 / 16 "15 ft.42 fpm250 lb.54 335NOK
AAH250C-109 11 / 16 "32 scfmTrekk i ledningen6"9 11 / 16 "10 ft.47 fpm250 lb.34 037NOK
AAH250C-159 11 / 16 "32 scfmTrekk i ledningen6"9 11 / 16 "15 ft.47 fpm250 lb.36 909NOK
CAH500C-109 11 / 16 "29 scfmTrekk i ledningen6"9 11 / 16 "10 ft.32 fpm500 lb.36 517NOK
CAH500C-209 11 / 16 "29 scfmTrekk i ledningen6"9 11 / 16 "20 ft.32 fpm500 lb.41 151NOK
EAH500M-6.511 5 / 16 "26 scfmmanipulator7.187 "9 11 / 16 "6-1 / 2 fot29 fpm500 lb.53 191NOK
EAH500M-1311 5 / 16 "26 scfmmanipulator7.187 "9 11 / 16 "13 ft.29 fpm500 lb.58 928NOK
EAH250M-1311 5 / 16 "28 scfmmanipulator7.187 "11 5 / 16 "13 ft.41 fpm250 lb.55 429NOK
EAH250M-6.511 5 / 16 "28 scfmmanipulator7.187 "11 5 / 16 "6-1 / 2 fot41 fpm250 lb.50 254NOK
INGERSOLL-RAND -

MLK-serien, luftkjettingtalje

StilModellsuspensjonluft~~POS=TRUNCBremsKontrollFinishLøftehastighetLastekapasitetReevingPris (eks. mva)
AML250KR-1R10-R6UHook45 scfmSelvjusterende plateTrekk kjettingPaint26 fpm550 lb.190 962NOK
BML500KR-1DA10-R6URigid45 scfmSelvjusterende plateTrekk kjettingPaint13 fpm1100 lb.2122 447NOK
BML500KR-2DA10-R6URigid50 scfmSelvjusterende plateAnhengPaint13 fpm1100 lb.2128 404NOK
AML1000K-2C10-C6Svingbar krok90 scfmSelvjusterendeAnheng-28 fpm2200 lb.2115 604NOK
CML500KS-2C10-C6Svingbar krok45 scfmSelvjusterende plateAnhengPulverlakkert0 til 22 fpm1100 lb.179 322NOK
INGERSOLL-RAND -

7770-serien, luftkjettingtalje

Ingersoll Rand 7770-serien luftkjedetaljer er nyttige i skipsverft og produksjonsanlegg for løfting av laster på opptil 4400 lb. Disse gnistbestandige enhetene oppfyller ASME-spesifikasjonene og er egnet for farlige miljøer. De har sinkbelagte, 10 fot lange trekkkjeder for korrosjonsbestandighet og deres reduserte løftekapasitet og låste hastighetsjusteringer sikrer lang kjedes levetid. Disse taljene kan utstyres med hengende kontrollhåndtak med industrielt vinylgrep for praktisk håndtering.

StilModellKontrollLøftehastighetLastekapasitetPris (eks. mva)
A7718E-2C10-C6SAnheng0 til 82 fpm550 lb.88 201NOK
B7756E-2C10-C6SAnheng0 til 41 fpm1100 lb.94 622NOK
C7756E-1C10-C6STrekk kjetting0 til 41 fpm1100 lb.75 904NOK
HARRINGTON -

TCS luftdrevet heise

StilModellSamlet breddeluft~~POS=TRUNCKontrollReevingHusets breddeHeisLøftehastighetLastekapasitetPris (eks. mva)
ATCS500C-208 11 / 16 "60 scfmTrekk i ledningen18 11 / 16 "20 ft.60 fpm1000 lb.57 348NOK
BTCS250P-158 11 / 16 "60 scfmAnheng18 11 / 16 "15 ft.60 fpm500 lb.68 647NOK
ATCS500C-108 11 / 16 "60 scfmTrekk i ledningen18 11 / 16 "10 ft.60 fpm1000 lb.57 797NOK
ATCS250C-208 11 / 16 "64 scfmTrekk i ledningen18 11 / 16 "20 ft.121 fpm500 lb.58 926NOK
ATCS250C-158 11 / 16 "64 scfmTrekk i ledningen18 11 / 16 "15 ft.121 fpm500 lb.56 008NOK
ATCS250C-108 11 / 16 "64 scfmTrekk i ledningen18 11 / 16 "10 ft.121 fpm500 lb.57 119NOK
CTCS500P-108 11 / 16 "60 scfmAnheng18 11 / 16 "10 ft.60 fpm1000 lb.66 528NOK
BTCS250P-208 11 / 16 "60 scfmAnheng18 11 / 16 "20 ft.60 fpm500 lb.70 981NOK
BTCS250P-108 11 / 16 "60 scfmAnheng18 11 / 16 "10 ft.60 fpm500 lb.67 258NOK
CTCS500P-208 11 / 16 "60 scfmAnheng18 11 / 16 "20 ft.60 fpm1000 lb.68 616NOK
CTCS500P-158 11 / 16 "60 scfmAnheng18 11 / 16 "15 ft.60 fpm1000 lb.67 143NOK
ATCS500C-158 11 / 16 "60 scfmTrekk i ledningen18 11 / 16 "15 ft.60 fpm1000 lb.59 334NOK
CTCS1000P2-159"60 scfmAnheng26.187 "15 ft.30 fpm2000 lb.81 368NOK
DTCS1000C2-159"60 scfmTrekk i ledningen29"15 ft.30 fpm2000 lb.78 643NOK
DTCS1000C2-109"60 scfmTrekk i ledningen29"10 ft.30 fpm2000 lb.77 603NOK
DTCS1000C2-209"60 scfmTrekk i ledningen29"20 ft.30 fpm2000 lb.80 219NOK
CTCS1000P2-109"60 scfmAnheng26.187 "10 ft.30 fpm2000 lb.77 953NOK
CTCS1000P2-209"60 scfmAnheng26.187 "20 ft.30 fpm2000 lb.86 623NOK
HARRINGTON -

Heiseluftkjeder

StilModellPris (eks. mva)
ATCL6000P2-15235 312NOK
BTCL3000P-20205 952NOK
CTCRP500C-1056 032NOK
DTCL1000C2-2097 736NOK
DTCL1000P2-20120 327NOK
DTCL1000P2-15115 191NOK
DTCL1000C2-10101 906NOK
ETCL6000C2-20218 414NOK
ATCL6000P2-20243 758NOK
ETCL6000C2-10183 172NOK
FTCL6000P2-10202 700NOK
GTCL500P-20105 294NOK
ETCL500C-1575 853NOK
ETCL250C-1575 853NOK
BTCL3000P-15200 644NOK
HTCR2000C2-65/SCC167 211NOK
ITCL250P-20102 190NOK
DTCL1000C2-15102 353NOK
FTCL3000C-20166 363NOK
JAH300P-1050 703NOK
ITCL250P-1094 826NOK
ETCL250C-2077 529NOK
BTCL3000P-10177 548NOK
FTCL3000C-10157 845NOK
FTCL3000C-15162 693NOK
INGERSOLL-RAND -

Heiseluft 1100 lb. Kapasitet 10 fot Heis

ModellSakPris (eks. mva)
7756E-3HA10-C6SAC2XVC124 316 NOK
COLUMBUS MCKINNON -

Heise

ModellSakPris (eks. mva)
6005-0CR2AFE58 819 NOK

Heiseluftkjeder

Luftkjedetaljer er designet for å løfte og flytte tunge laster (opptil 12000 lb) trygt i tøffe arbeidsmiljøer. Disse luftdrevne taljene tilbyr strømfri drift for å sikre at det ikke oppstår fare for buedannelse, som kan forårsake en eksplosjon. Raptor Supplies selger luftkjedetaljer fra merker som Dayton, Ingersoll-Rand, Vestile og Harrington. ARO lufttaljer fra Ingersoll Rand er enkle og robuste i design og oppfyller ASME B30.16 spesifikasjoner. Disse lufttaljene har en kraftig, selvkjølende rotasjonsmotor for å gi raskere løftehastigheter med lavt luftforbruk, selv ved høye temperaturer. De er utstyrt med en bremsekontroll som enkelt kan justeres for å møte spesifikke lastområder. Harrington tilbyr AH Mini Cat lufttaljer i en design med fenomenalt lav takhøyde som tillater bruk i mange konstruksjons-, samlebånd- og arbeidsstasjonsapplikasjoner. Disse luftdrevne taljene har vingemotordesign for å tillate meget fin fjærkontroll slik at hastigheten ikke påvirker belastningen på kontrollmekanismen. Velg fra et bredt utvalg av luftkjedetaljer, tilgjengelig i en maksimal hastighet på 121 fpm på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?