BALDOR MOTOR KNM3454 Trefase lukket motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6WVU

BALDOR MOTOR KNM3454 Trefase lukket motor, 208-230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 0.25 hk, TENV, 56C ramme

På lager
Vare: AJ6WVU Modell: KNM3454

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 409 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
amps1.4-1.3 / .65
BaseN
Nedbrytningsmoment3.47 LB-FT
KlasseF
KabinettTENV
Frame56C
Dreiemoment med full belastning0.75 LB-FT
HP. 25
Hz60
IsolasjonF
Bly9 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning0.6 Amps
Antall poler04
Produksjon. 25
Fase3
Power Factor56
RevisjonT
RPM1725
typen3410M
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.1
Skipets høyde (cm)23.81
Skipets lengde (cm)35.09
Skipets bredde (cm)27.47
HS kode85013100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 2.57 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1256L
    • Opptrekksmoment: 2.27 LB-FT
    • Startstrøm: 3.45 ampere

Produktvarianter

ProduktModellHPampsNedbrytningsmomentIsolasjonIsolasjonsklasseMotor TypeStrøm uten belastningAntall polerPris
BALDOR MOTOR KENM3454 Trefase lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6WVF KENM3454. 25.8 / .43.17 LB-FTF--0.298 Amps047 976 NOK
BALDOR MOTOR KENM3534 Trefase lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6WVG KENM3534. 331.1 / .554.16 LB-FTF--0.389 Amps048 798 NOK
BALDOR MOTOR KENM3535 Trefase lukket motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6WVH KENM3535. 331.2 / .64.03 LB-FTF--0.329 Amps0612 932 NOK
BALDOR MOTOR KM3454 Trefaset lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6WVQ KM3454. 251.3 / .653.47 LB-FTB--0.6 Amps046 333 NOK
BALDOR MOTOR KM3457 Trefaset lukket motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6WVT KM3457. 331.4 / .73.4 LB-FTB--0.56 Amps027 224 NOK
BALDOR MOTOR KNM3534 Trefase lukket motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6WVW KNM3534. 331.5-1.4 / .74.9 LB-FTB--0.54 Amps045 985 NOK
BALDOR MOTOR VEM2333T Trefase lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ramme | AJ6YLX VEM2333T-38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V152 LB-FT-F0944M-444 906 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR KNM3454 Trefase lukket motor, 208-230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 0.25 hk, TENV, 56C ramme
5 409 NOK / enhet