Transportbånd for løftebånd

filtre

WESCO -

Lexco hydrauliske løftebordstilbehør

Wescos manuelle dysehåndteringstransportører er designet for å gi en enklere måte å skyve og trekke laster til og fra løfteutstyr. Disse transportørene har stålkonstruksjon som passer til 4 størrelser (30" x 20", 30" x 30", 36" x 24" og 30" x 38") av standard bordplater og kan håndtere belastninger på opptil 2000 lb. De krever opptil til 5 lb innsats for å sveive håndtaket.

StilModellPris (eks. mva)
A49923568 416NOK
A49923660 066NOK
A49920664 580NOK
A49923785 610NOK

Transportbånd for løftebånd

Wesco manuelle trykk-trekk-dørhåndteringsbånd til løftebord brukes til å flytte og skille former eller dør inn og ut av presser. Disse bordene er utstyrt med stålhjul for kontrollert rulling og et sveivhåndtak som tilbyr toveis bevegelse av vertikale dørstifter. Disse løftebordene tåler belastninger på opptil 2000 lb.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?