Løfteverktøy for biler | Norge

Løfteverktøy for biler

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Mer

Alle produkter

Lufthydraulisk jekk, 25 tonns kapasitet, 8.7 tommer min høyde, 13.6 tommer maks.
Varenummer: CE8WQC
Modell: 25-1
46 341 NOK / enhet
Se detaljer
Luft-/håndpumpe hydraulisk butikkkran, 4000 Lb. Kapasitet
Varenummer: AG7RLF
Modell: EHN-40-C-AH
8 857 NOK / enhet
Se detaljer
Stigende rampe
KERN AND SOHN

Stigende rampe

Varenummer: CE8HKW
Modell: BFS-A01
Se detaljer
Hydraulisk servicejekk i stål for biler, med 20 tonns løftekapasitet
Varenummer: CF2PWW
Modell: 55ER91
51 573 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Motorstøtte, 500 kg Kapasitet
Varenummer: CF3RRQ
Modell: S024
1 307 NOK / enhet
Se detaljer
Gaffeltruck Jack hydraulisk 15 442 Lb
Varenummer: AA3KTZ
Modell: FLJ-770B
47 717 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Gaffeltruck, 4 tonn kapasitet
AME INTERNATIONAL

Gaffeltruck, 4 tonn kapasitet

Varenummer: CE8WCW
Modell: 14385
13 221 NOK / enhet
Se detaljer
Hydraulisk flaskejekk, 12-1/2 tonns kapasitet, lav profil, 2 stk.
Varenummer: CX7VNK
Modell: 453313K
1 923 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Løftejekk, 100 tonn, 27 tommer slag, 37 tommer sammenslått høyde
Varenummer: CM9KUT
Modell: PRASA10027L
431 784 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Rampe, 1000 x 300 x 150 mm
TUFFTRAK SAFETY

Rampe, 1000 x 300 x 150 mm

Varenummer: CF4EZR
Modell: TTOARAMP15
1 933 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Skruejekk 12 Ton 13 1/2 tommer Max H
Varenummer: AD2GHR
Modell: SJ156
4 439 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Superlift-jekkstativ, 150 tonns kapasitet, justerbar høyde, 50 tommers størrelse
Varenummer: CE8WJR
Modell: SLJS150-50A
114 807 NOK / enhet
Se detaljer
12...2021

Løfteverktøy for biler

Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av løfte- og posisjoneringsutstyr for biler, inkludert ramper, jekker og motor- og kjøretøystativ fra merker som Westward, Vestil, Grey, GKS-Perfekt og Titan Tools. Lasteramper for biler er festet til skur, lager eller kjøretøy (heavy-duty) for å gjøre transport og lasting enklere. De har sklisikre overflater som kan håndtere belastninger fra 375 til 1600 lb, og er tilgjengelige i stål- og aluminiumsvarianter. Vi har også forskjellige jekker inkludert flaske- og håndtyper for å heve store laster; hydrauliske jekker for løfting av heiser i lav- og mellombygg; overføringsjekker for utskifting av last; og hydrauliske kranjekker som er egnet for å løfte byggematerialer, anleggsutstyr eller til og med støtte en hel bygning.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?