Lasteramper for biler

filtre

Lasteramper for biler gir en sikker og effektiv måte å laste / losse kjøretøy på tilhengere eller andre hevede overflater i bilindustrien. De er laget av metall/plast...Les mer

TUFFTRAK SAFETY -

Fleyg-ramper

StilModellLengdeBreddePris (eks. mva)
ATTOAFLEYC2500mm500 mm3 659NOK
ATTOAFLEY75750 mm400 mm3 659NOK
ATTOAFLEY101000 mm400 mm3 953NOK
VESTIL -

RK-serien trerampesett

StilModellBrukbar trelastbreddeBreddePris (eks. mva)
ARK-88"7.25 "-
RFQ
BRK-1212 "11.25 "1 045NOK
VESTIL -

RAMP-serien pick-up-/varebilramper i stål

StilModellDybdeLengdePris (eks. mva)
ARAMPE-7272 "6 ft.2 691NOK
RFQ
BRAMPE-9696 "8 ft.3 020NOK
RFQ
WESTWARD -

Lastebilramper

StilModellBreddePris (eks. mva)pk. Antall.
A1AVP913.5 "10 550NOK 2
B1MZK318.25 "32 088NOK 2
GORLITZ -

Laster ramper

StilModellLengdeBreddePris (eks. mva)
AT 04A42-1 / 2 "18-1 / 4 "6 056NOK
RFQ
BT 0447 "22-1 / 4 "6 056NOK
RFQ
APPROVED VENDOR -

Rampebil eller varebil

StilModellLengdePris (eks. mva)
A1DLU872 "2 844NOK
RFQ
B1DLU996 "4 062NOK
RFQ
TUFFTRAK SAFETY -

ramper

StilModellHøydeBreddePris (eks. mva)
ATTOARAMP3030 mm250 mm572NOK
ATTOARAMP4545 mm250 mm662NOK
ATTOARAMP7575 mm300 mm1 204NOK
ATTOARAMP9090 mm300 mm1 397NOK
ATTOARAMP19110 mm300 mm1 454NOK
ATTOARAMP15150 mm300 mm1 691NOK
AME INTERNATIONAL -

Sasquatch-ramper

StilModellPris (eks. mva)
A156679 736NOK
RFQ
A156696 872NOK
RFQ
A156688 361NOK
RFQ
KERN AND SOHN -

Stigende ramper

StilModellPris (eks. mva)
ABFS-A025 235NOK
RFQ
BBXS-A024 059NOK
RFQ
ABFS-A014 161NOK
RFQ
BBXS-A013 382NOK
RFQ
CEOE-A021 879NOK
RFQ
AME INTERNATIONAL -

ramper

StilModellPris (eks. mva)
A155514 352NOK
RFQ
A155655 269NOK
RFQ
A152341 660NOK
RFQ
A155643 951NOK
RFQ
GRAY -

Lastebilramper brede bærbare

ModellSakPris (eks. mva)
PTRW-20AA3KTM51 709 NOK
GRAINGER -

Rampe, sammenleggbar, stål, størrelse 80 x 11 tommer, 1600 kg. Kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
52JU43CD3KJW3 844 NOK
KERN AND SOHN -

Adgangsrampe, 1500 x 760 x 85 mm størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
BFS-A09CE8HLH5 503 NOK
Se detaljer
FERVI -

Bilrampesett, 2.5 tonn, 240 mm Maks. Dekkbredde, 2 stk

ModellSakPris (eks. mva)
R015CJ4LDE1 749 NOK
Se detaljer
VESTIL -

Aluminium folderampe, enkel fold, 72 x 28-5/8 x 2-9/16 tommer størrelse, 500 lbs. Kapasitet, sølv

ModellSakPris (eks. mva)
RAMP-SFAG7XVT6 242 NOK
RFQ
APPROVED VENDOR -

Aluminium Truck og Van Ramp Folding

ModellSakPris (eks. mva)
1TFZ3AB3HKJ8 571 NOK
RFQ
VESTIL -

Vanrampe i aluminium, 1500 Lb. Kapasitet, 78 tommer x 50 tommer x 1.5 tommer størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
RAMP-5077AG7XVP-
RFQ

Lasteramper for biler

For enkel transport av tunge og store mengder materialer, Raptor Supplies tilbyr en rekke ramper for å feste utenfor skur eller lager. Plastkantrampen har forhøyede kanter og en sklisikker, åpen overflate som kan justeres for kantsteinshøyder på opptil 20 cm. Gangrampene i aluminium, med forkleslutt, kan bære opptil 910 kg last og gir et førsteklasses grep. Den rettbuede aluminiumsrampen bar opp til 545 kg last per par.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er fordelene med stålramper?

  • Stålramper er sterke og holdbare. De tåler store belastninger, støt og riper.
  • Disse rampene er enheter med lite vedlikehold og krever ikke regelmessig behandling eller maling.
  • Stålramper er enkle å installere og kan kuttes og sveises for å passe inn i ulike bruksområder.

Hvordan vedlikeholde disse lasterampene?

  • Inspiser rampen regelmessig for slitasje. Reparer rampen (om nødvendig) for å sikre dens sikkerhet og effektivitet.
  • Rengjør rampen regelmessig for å fjerne skitt, rusk og andre forurensninger.
  • Oppbevar rampen på et tørt, skjermet sted for å beskytte den mot fuktighet og andre miljøfaktorer.

Hva er lastekapasiteten til disse lasterampene for biler?

Disse rampene tåler belastninger på opptil 40000 XNUMX lb.

Hvordan rengjøre disse rampene?

  • Fjern rusk eller skitt fra rampeoverflaten med en børste.
  • Bruk en fuktig klut og tørk forsiktig av overflaten.
  • Rengjør små sprekker eller vanskelig tilgjengelige områder med kluten.

Hva er fordelene med disse lasterampene for biler?

  • Lasteramper for biler kommer i forskjellige størrelser og stiler, noe som gjør dem egnet for bruk med forskjellige typer kjøretøy. De er nyttige for lasting og lossing av biler, ATV-er, motorsykler og andre kjøretøyer på tilhengere.
  • Disse rampene gir en effektiv måte å laste og losse kjøretøy på. De reduserer tid og krefter og er mer egnet for å plassere biler på en hevet plattform enn andre metoder som gaffeltrucker eller manuelle løfteprosedyrer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?