WESTWARD 1AVR4 Transmission Lift Hydraulisk 700 Lb Cap | AA8YUW

WESTWARD 1AVR4 Transmission Lift Hydraulisk 700 Lb Cap

På lager
Vare: AA8YUW Modell: 1AVR4

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 602 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGirkasseheis
Basestørrelse36-1/8 x 32-5/8"
HodeFullt justerbar tilting, tillater justering av makro og mikro-tilting
Lengde9.75 "
Løftekapasitet700 lb.
Løftehøyde Maks.76.375 "
Løftehøyde Min.57.25 "
Maks. Høyde76.375 "
Min. Høyde57-1 / 4 tommer
typenHydraulisk
Bredde9.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 58.05
Skipets høyde (cm)41.4
Skipets lengde (cm)92.71
Skipets bredde (cm)34.8
HS kode8425420000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Vippekapasitet foran (14)
    • Vippekapasitet bak (14)
    • Vippekapasitetsside (14)

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBasestørrelseLengdeLøftekapasitetLøftehøyde Maks.Løftehøyde Min.Maks. HøydetypenPris
WESTWARD 13X041 Luft/manuell Transformator Jack 1 Tonn | AA6GFA 13X04139.5 "42-1/2 x 39-1/2"42.5 "2000 lb.77.375 "48.625 "77.375 "Luft / manuell26 419 NOK
WESTWARD 5M466 Girkasse Heis Teleskoping 1000 Lb | AE4NTG 5M466-33-5/8 x 33-5/8"-1000 lb.78.125 "37.75 "-Teleskopisk luft / hydraulisk15 369 NOK
WESTWARD 5ML72 hydraulisk girkasseløft 1000 pund | AE4RFD 5 72 MLXNUMX-33-5/8 x 33-5/8"-1000 lb.78.125 "37.75 "-Hydraulisk13 706 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 1AVR4 Transmission Lift Hydraulisk 700 Lb Cap
6 602 NOK / enhet