Transmisjon Jacks

filtre

WESTWARD -

Transmisjon Jacks

StilModelltypenBasestørrelseHøydeBreddeLengdeLøftekapasitetLøftehøyde Maks.Løftehøyde Min.Pris (eks. mva)
A1ZKY3Biler39-3/8 x 19-1/8"7.87540.7519.125 "2000 lb.33.5 "7.875 "9 425NOK
B1ZKY1Biler28-3 / 4 x 15 "13.62531.12515 "1100 lb.24.75 "9"5 304NOK
C1VW35Heavy Duty46-3/4 x 25-5/8"9.87525.62546.75 "3000 lb.37.25 "7.875 "25 282NOK
AME INTERNATIONAL -

Transmisjon Jacks

StilModellPris (eks. mva)
AVLT647 765NOK
RFQ
AVL1013 401NOK
RFQ
AVL610 137NOK
RFQ
AVLT1234 707NOK
RFQ
WESTWARD -

Transmisjonsløfter

StilModellBreddeBasestørrelseLengdeLøftekapasitetLøftehøyde Maks.Løftehøyde Min.Maks. HøydetypenPris (eks. mva)
A5M466-33-5/8 x 33-5/8"-1000 lb.78.125 "37.75 "-Teleskopisk luft / hydraulisk15 369NOK
B5 72 MLXNUMX-33-5/8 x 33-5/8"-1000 lb.78.125 "37.75 "-Hydraulisk13 706NOK
C1AVR49.75 "36-1/8 x 32-5/8"9.75 "700 lb.76.375 "57.25 "76.375 "Hydraulisk6 602NOK
D13X04139.5 "42-1/2 x 39-1/2"42.5 "2000 lb.77.375 "48.625 "77.375 "Luft / manuell26 419NOK
GRAY -

Transmisjon Jacks

StilModellBasestørrelseLøftekapasitetLøftehøyde Maks.Løftehøyde Min.Maks. HøydetypenPris (eks. mva)
AMM-200028-1/4 x 44-1/2"2206 lb.34 "8"34 "Kraftig, manuell / hydraulisk53 755NOK
BHTJ-100041 "1000 lb.72 "34.5 "72 "Høytløft, luft / hydraulisk42 588NOK
CHTCJ-200042 x 49 "2206 lb.72 "30 "72 "High-lift, Heavy-Duty, Air / Hydraulic133 941NOK
GRAY -

Lastebilkomponent Jack 300 kg.

ModellSakPris (eks. mva)
TCJ-500AA3KTK33 119 NOK
GRAY -

Transmission Jack Adapter 1000 Lb.

ModellSakPris (eks. mva)
41 Adapter KitAA3KTU14 965 NOK
GRAY -

High Rise clutch jack

ModellSakPris (eks. mva)
HR-300AA3KUB43 165 NOK
GRAY -

Oljehåndteringsadapter for bruk med AA3KUD

ModellSakPris (eks. mva)
OH/AH AdapterAA3KUF14 816 NOK
OTC TOOLS -

Kapasitet Power Train Lift 2500 Lb

ModellSakPris (eks. mva)
1595AA9NKM95 709 NOK
OTC TOOLS -

Girkasse med lav løft

ModellSakPris (eks. mva)
5019AAH2DBC40 088 NOK
GRAY -

Brakettkjedesett MM-2000

ModellSakPris (eks. mva)
TCHS KitAH6TYM13 321 NOK
FERVI -

Transmission Jack, 500 kg Kapasitet, 1190 - 2000 mm Høyde

ModellSakPris (eks. mva)
0094CF3RRP4 384 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?