WESTWARD Transmisjonsløfter


filtre
StilModellBreddeBasestørrelseLengdeLøftekapasitetLøftehøyde Maks.Løftehøyde Min.Maks. HøydetypenPris (eks. mva)
A
5 72 MLXNUMX
-33-5/8 x 33-5/8"-1000 lb.78.125 "37.75 "-Hydraulisk13 706 NOK
B
5M466
-33-5/8 x 33-5/8"-1000 lb.78.125 "37.75 "-Teleskopisk luft / hydraulisk15 369 NOK
C
1AVR4
9.75 "36-1/8 x 32-5/8"9.75 "700 lb.76.375 "57.25 "76.375 "Hydraulisk6 602 NOK
D
13X041
39.5 "42-1/2 x 39-1/2"42.5 "2000 lb.77.375 "48.625 "77.375 "Luft / manuell26 419 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?