WESTWARD 5ML72 hydraulisk girkasseløft 1000 pund | AE4RFD

WESTWARD 5ML72 Hydraulisk girkasseløft 1000 lbs

På lager
Vare: AE4RFD Modell: 5ML72

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 706 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGirkasseheis
Basestørrelse33-5/8 x 33-5/8"
HodeFullt justerbar tilting, tillater makro- og mikrotiltingsjusteringer, 30 grader foran og bak
Løftekapasitet1000 lb.
Løftehøyde Maks.78.125 "
Løftehøyde Min.37.75 "
typenHydraulisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 72.45
Skipets høyde (cm)34.8
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)41.91
HS kode8425420000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Salhøyde (in.) (76-5 / 8)
    • Sadel lav (inn.) (36-3 / 4)
    • Vippekapasitet foran (12)
    • Vippekapasitet bak (7)
    • Vippekapasitetsside (12)

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBasestørrelseLengdeLøftekapasitetLøftehøyde Maks.Løftehøyde Min.Maks. HøydetypenPris
WESTWARD 13X041 Luft/manuell Transformator Jack 1 Tonn | AA6GFA 13X04139.5 "42-1/2 x 39-1/2"42.5 "2000 lb.77.375 "48.625 "77.375 "Luft / manuell26 419 NOK
WESTWARD 1AVR4 Transmission Lift Hydraulisk 700 Lb Cap | AA8YUW 1AVR49.75 "36-1/8 x 32-5/8"9.75 "700 lb.76.375 "57.25 "76.375 "Hydraulisk6 602 NOK
WESTWARD 5M466 Girkasse Heis Teleskoping 1000 Lb | AE4NTG 5M466-33-5/8 x 33-5/8"-1000 lb.78.125 "37.75 "-Teleskopisk luft / hydraulisk15 369 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 5ML72 Hydraulisk girkasseløft 1000 lbs
13 706 NOK / enhet