Luftdrevne fettpumper

filtre

Luftdrevne fettpumper er ideelle for å sirkulere lavt og middels viskøst fett fra en beholder til maskineriet eller reservoarene. Disse bærbare fettpumpene er egnet for produksjons-, bil- og marineindustrien.
LINCOLN -

Bærbar fettpumpe med pistoler

StilModellLuftinntakPasser til beholderstørrelseMaks. PressPris (eks. mva)
A9891/4 "FNPT25 til 50 lb. Beholder7500 psi23 103NOK
B9171/4 "NPTF120 lb./16 gal. Tromme7500 psi30 342NOK
C69171/4 "NPTF120 lb./16 gal. Tromme7500 psi24 483NOK
D44591/4 "NPTF25 til 50 lb. Beholder4000 psi17 467NOK
E44171/4 "NPTF120 lb./16 gal. Tromme4000 psi19 302NOK
WESTWARD -

Fettpumpe 50: 1 forhold

StilModellLuftinntakPasser til beholderstørrelseSlangelengdeSakMaterialeMaks. PressPris (eks. mva)
A29FX011/4 "FNPT400 lb./55 gal. Tromme7ft.FettpumpeMessing, Nitril, Polyuretan Gummi, Stål og sink7500 psi19 504NOK
B29FW981/4 "FNPT35 lb./5 gal. Spann7ft.Smør pumpen med pistolenMessing, Nitril, Polyuretan Gummi, Stål og sink7500 psi16 623NOK
C3APE81/4 "FNPT25 til 50 lb. Beholder7ft.Smør pumpen med pistolen-5750 psi10 180NOK
C3APE91/4 "FNPT120 lb./16 gal. Tromme7ft.Smør pumpen med pistolen-5750 psi11 114NOK
D5TCV21/4 "FNPT120 lb./16 gal. Tromme13ft.Bærbar fettpumpe med pistolStål5800 psi20 907NOK
E5TCV31/4 "FNPT400 lb./55 gal. Tromme10ft.FettpumpeStål5800 psi21 840NOK
F5NO31 / 4 "PT25 til 50 lb. Beholder7ft.Bærbar fettpumpe med pistolStål, messing, aluminium og polyuretan7500 psi17 503NOK
G5NO51 / 4 "PT400 lb./55 gal. Tromme7ft.Smør pumpen med pistolenStål, messing, aluminium og polyuretan7500 psi19 074NOK
WESTWARD -

Bærbar fettpumpe

StilModellMaterialePris (eks. mva)
A29FW99Messing, Nitril, Polyuretan Gummi, Stål og sink18 574NOK
B5NO4Stål, messing, aluminium og polyuretan12 992NOK
WESTWARD -

Fettpumpesystem Gallon 50: 1 forhold

StilModellPasser til beholderstørrelseSakPris (eks. mva)
A29FX0235 lb./5 gal. SpannBærbar fettpumpe med pistol19 307NOK
B29FX03120 lb./16 gal. TrommeBærbar fettpumpe med pistol21 390NOK
C29FX04400 lb./55 gal. TrommeSmør pumpen med pistolen20 655NOK
ARO -

Fettpumpe med pistoler

StilModellLuftinntakPasser til beholderstørrelseSlangelengdePris (eks. mva)
ALP2004-1-B1 / 4-18 FNPT120 lbs./16 gal.10 ft.26 821NOK
RFQ
BLP3001-11 / 4-18 NPTF35 lb./5 gal. Spann10ft.24 891NOK
CLP2002-1-B1 / 4-18 NPTF35 lb./5 gal. Spann10ft.23 838NOK
WESTWARD -

Luftdrevne fettpumper

StilModellSakPris (eks. mva)
A45CT57Fettpumpe10 534NOK
B45CT58Fettpumpe9 890NOK
C45CT59Fettpumpe13 204NOK
D45CT53Pumpesett12 511NOK
E45CT54Pumpesett13 331NOK
ARO -

Luftdrevne fettpumper

StilModellSakPris (eks. mva)
ALM2250E-21-BGrease14 994NOK
BLP3009-1Fettpumpe31 604NOK
CLM2250E-31-BMotor15 873NOK
DLP3003-1Bærbar fettpumpe med pistol29 769NOK
LINCOLN -

Fettpumpe 25 til 50 lb. Beholdere 40 1

ModellSakPris (eks. mva)
4489AF2NNB16 136 NOK
LINCOLN -

Bærbar fettpumpe med pistol, 2 1/2 tommers luftmotorstørrelse

ModellSakPris (eks. mva)
279091CR9MQY47 959 NOK
WESTWARD -

Fettpumpe 35 lb / 5 gallonspann 50 1

ModellSakPris (eks. mva)
5TCU9AE6JNM16 268 NOK
LEGACY -

Fettpumpe 35 lb / 5 gallonspann 55 1

ModellSakPris (eks. mva)
L6000AE2WQM14 656 NOK

Luftdrevne fettpumper

Raptor Supplies tilbyr luftdrevne fettpumper av høy kvalitet fra ARO, Legacy, Lincoln og Vestover brukes til å sirkulere lav- og middelviskøst fett fra en beholder til maskineriet eller fra en lagringsbeholder til reservoaret. Disse luftdrevne fettpumpene er enklere å betjene sammenlignet med manuelle fettpumper og krever bare en kontinuerlig tilførsel av trykkluft, og er dermed ideelle for bruk på biler, traktorer eller avtrekkere. Lincoln luftdrevne fettpumper er konstruert for å dispensere fett til enkeltlinje-injektorer og er i stand til å levere et maksimalt volum fett gjennom et enkelt pumpeslag. Disse metalliske fettpumpene er utstyrt med magnetventiler for å forhindre ekstern lekkasje og justerbare faststoff-timere for å minimere støynivået. De tåler trykk opp til 8000 psi og er tilgjengelige i 5 og 7 fots slangelengder.ARO luftdrevne fettpumper har en strømlinjeformet design som hjelper til med pulsreduksjon og flytforbedring og er derfor egnet for overføring av giroljer og transmisjonsvæsker fra bøtter, fat, fat og spann. Disse pumpene har karbonstålkonstruksjon og kan enkelt monteres, uten ekstra behov for spesialverktøy.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan velger jeg riktig luftdrevet fettpumpe for applikasjonen min?

For å velge riktig luftdrevet fettpumpe, vurder faktorer som type smøremiddel, viskositet og trykkkrav og strømningshastigheten som er nødvendig for å sikre tilstrekkelig smøring.

Hvordan sikre riktig smøring med bærbare fettpumper?

For å sikre riktig smøring, velg riktig smøremiddel og pumpe for applikasjonen og følg anbefalte prosedyrer for smøremiddellevering og påføring.

Hvordan kan jeg forhindre forurensning av smøremiddelet i luftfettpumpen min?

Forurensning av smøremiddelet kan oppstå på grunn av skitt, rusk og fuktighet. For å forhindre kontaminering, bruk et rent smøremiddel og hold pumpen og området rundt rent og fritt for rusk.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?