ARO LP2002-1-B Fettpumpesystem 35 lb./5 gallon 50 1 | AD8HVW 4KK63

ARO LP2002-1-B fettpumpesystem 35 lb./5 gallon 50 1

På lager
Vare: AD8HVW Modell: LP2002-1-BKryssref: 4KK63

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 838 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSmør pumpen med pistolen
Luftinntak1 / 4-18 NPTF
Luftmotorstørrelse2"
Forbruk @ 100 PSI16 cfm
Passer til beholderstørrelse35 lb./5 gal. Spann
Fett typeNLGI # 1 & 2
Slangelengde10ft.
MaterialeKarbonstål
Maks. Press7500 psi
Pumpeforhold50:1
Rør Dia.1-1 / 2 "
Volum per minutt9 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.95
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)73.66
HS kode8413110000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftinntakPasser til beholderstørrelseSlangelengdePris
ARO LP3001-1 Fettpumpesystem 35 lb./5 gallon 50 1 | AD8HVX 4KK65 LP3001-11 / 4-18 NPTF35 lb./5 gal. Spann10ft.24 891 NOK
ARO LP2004-1-B fettpumpe med pistol, 2 tommers luftmotor | CH6PZZ 4KK64 LP2004-1-B1 / 4-18 FNPT120 lbs./16 gal.10 ft.26 821 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARO LP2002-1-B fettpumpesystem 35 lb./5 gallon 50 1
23 838 NOK / enhet