ARO

AROs katalog inkluderer pumper, motorer, ventiler, luftregulatorer, pneumatiske smørere, magnetspolekoblinger og trykkluftfiltre. Merkets doble membranpumper er positive fortrengningspumper som kjører på trykkluft for å flytte svært viskøse løsemidler og slam i våte kommersielle pumpeapplikasjoner. Disse ARO-pumpene har aluminium / støpejern / rustfritt stål / polypropylen / acetal / kynar kroppskonstruksjon for å sikre lav friksjon og korrosjonsmotstand på utsatte overflater. Disse ARO-pumpene har en maksimal strømningshastighet på 237 gpm, tilbys i flens-/NPT-tilkoblinger og kan brukes ved temperaturer opp til 200 grader F. ARO 3-veis, 2-posisjoner magnetventiler for luftkontroll brukes i hydrauliske systemer og pneumatiske tjenester for fluidkraft for å kontrollere fluidkraftmotorer og sylinderventiler. Disse ARO-pumpeventilene er forhåndssmurte og kan brukes uten smøring av luftledningen. De er utstyrt med en koblingsboks med pakninger og støpte koblinger for å beskytte elektriske tilkoblinger (ledningstråd / DIN-kontakter). Disse ARO-pumpeventilene har en maksimal volumkoeffisient på 4.32, har et porthus for å redusere kraften som påføres ventilen og tåler et maksimalt trykk på 150 psi. Disse ARO-magnetventilene leverer strømningshastigheter på opptil 150 cfm og kan betjenes ved temperaturer fra -10 til 180 grader F.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

ARO luftdrevne membranpumper

Luftdrevne membranpumperHånddrevne, selvinnsugende håndpumper designet for å dispensere væsker med en kontrollert utslippshastighet på 0.95 liter. Utstyr et dobbeltvirkende stempel for å dispensere væske på både fremover- og bakstrekk. Tilgjengelig i kork-nitril-, EPDM- og Viton-pakningsvarianter (157 produkter)

ARO deler

DelerARO-pumpedeler inkluderer lufthetter, luftmotorsett, reserveskiver, puter, membraner, reparasjonssett for membranpumper, andnebbsett, væskehetter, servicesett for væskeende, væskesideskiver, erstatningslyddempere og erstatningsseter.(25 produkter)

ARO magnetspoler

Magnetventiler(14 produkter)

ARO manuelle luftkontrollventiler

Manuelle luftkontrollventilerManuelle luftreguleringsventiler er designet for å registrere posisjonen til bevegelige enheter som porter, sylindre eller sklier. Disse ARO-pumpeventilene gir strømningshastigheter fra 4 til 85 cfm og kan betjenes ved et maksimalt trykk på 200 psi. De tilbys i lengder som varierer mellom 1.125 og 13 tommer.(30 produkter)

ARO luftdrevne pumper

Luftdrevne pumper(5 produkter)

ARO luftdrevne fettpumper

Luftdrevne fettpumper(7 produkter)

ARO luftregulatorer

Luftregulatorer(23 produkter)

ARO Filter/Regulatorer

Filter / regulatorerDesignet for å tilføre og regulere ren tilførsel av trykkluft. Tilgjengelig i filterklasser på 0.3 og 5 mikron med en maksimal strømningshastighet på 250 PSI. Bruk en gjennomsiktig bolle av metall eller polykarbonat for å kontrollere at filter og smøremiddel fungerer som de skal(19 produkter)

ARO oljefjerningsfiltre

OljefjerningsfiltreOljefjerningsfiltre er designet for å fjerne oljepartikler og damper som finnes i trykkluft for å gi ren lufttilførsel. Disse ARO-pumpefiltrene har en rating på 0.3 mikron for effektiv absorpsjon og en gjennomsiktig bolle av metall/polykarbonat for å holde kontroll på filterytelsen.(27 produkter)

ARO Pulsasjonsdemper

Pulsasjonsdempere(3 produkter)

ARO oljepumper

Oljepumper(8 produkter)

ARO pneumatiske smørere

Pneumatiske smøremidlerModulære luftfartssmørere som brukes til å levere smørende trykkluftforsyning for å redusere friksjon og slitasje, og sikre jevn drift av trykkluftsystemer. Tilgjengelig med en maksimal strømningshastighet på 330 CFM og NPT-portstørrelser på 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 & 1 inch(13 produkter)

ARO magnetventilmanifolder

Magnetventilmanifold(31 produkter)

ARO pneumatisk modulært FRL-tilbehør

Pneumatisk modulært FRL-tilbehørInkluderer automatiske avløp, modulære / klemmeavstandsstykker, monteringsbraketter og T-type veggfester for filter-, regulator- og smøreenheter. Stålklemmer tilgjengelig for 1000, 1500, 2000 og 3000 Series FRL for vegg- eller overflatemontering; gir utmerket vegg-til-enhet klaring(15 produkter)

ARO luftdrevet membranpumpetilbehør

Luftdrevet membranpumpetilbehørVerktøykister og sideskap i stål med en rørformet lås og en automatisk returfunksjon som forhindrer sjansene for utilsiktet og uønsket åpning av skuffer. Mye brukt av mekanikere og garasjeeiere for å lagre og organisere verktøy og deler (110 produkter)

ARO magnetspole-koblinger

Magnetventilkontakter(12 produkter)

ARO Air Line Lockout-ventiler

Ventiler på luftlinjeLuftledningssperreventiler er designet for å forhindre utilsiktet oppstart av maskinen ved å gi en sikkerhetssperre. Disse ARO-pumpeventilene har en glider for å blokkere innløpslufttilførselen og trekke ut nedstrømsluften til atmosfæren, og er tilgjengelige i 61, 95, 219 og 471 CFM strømningshastigheter.(7 produkter)

ARO ventilmonteringsutstyr

Ventilmonteringsutstyr(13 produkter)

ARO eksosstrømkontroller

Kontroller for eksosportens strømningEksosportens hastighetskontrolldempere gir en uendelig endring av motorens strømningshastigheter ved et akseptabelt støynivå. Disse ARO-pumpelyddemperne er installert i utløpsportene på ventilen og kan betjenes ved en maksimal temperatur og trykk på henholdsvis 300 grader F og 250 psig.(3 produkter)

Tilbehør til ARO smøreapparat

Smøringstilbehør(2 produkter)

ARO O-ringer

O-ringer(69 produkter)

ARO ventiltilbehør

Ventiltilbehør(60 produkter)

ARO Rørmanifolder

Rørmanifold(59 produkter)

ARO muttere og skiver

Nøtter og skiver(49 produkter)

ARO sprøytepistoltilbehør

Spraypistol tilbehør(30 produkter)

ARO slepetilbehør

Tauing Tilbehør(21 produkter)

ARO manifoldmålersett

Manifoldmåler sett(17 produkter)

ARO-plater og platedeksler

Plater og platetrekk(17 produkter)

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Noen ARO-varer krysser individuelle referanser til tilsvarende Speedaire-, Parker- eller Milton Industries-modellnumre. Så hvis du leter etter en konkurrentmotor som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende ARO-produkt tilgjengelig.

Levering

Disse ARO-pumpene varierer fra små til store størrelser. De kan kreve forsiktig pakking, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse ARO-pumpene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Om Aro

AROs katalog inkluderer pumper, motorer, ventiler, luftregulatorer, pneumatiske smørere, magnetspolekoblinger og trykkluftfiltre. Merkets doble membranpumper er positive fortrengningspumper som kjører på trykkluft for å flytte svært viskøse løsemidler og slam i våte kommersielle pumpeapplikasjoner. Disse ARO-pumpene har aluminium / støpejern / rustfritt stål / polypropylen / acetal / kynar kroppskonstruksjon for å sikre lav friksjon og korrosjonsmotstand på utsatte overflater. Disse ARO-pumpene har en maksimal strømningshastighet på 237 gpm, tilbys i flens-/NPT-tilkoblinger og kan brukes ved temperaturer opp til 200 grader F. ARO 3-veis, 2-posisjoner magnetventiler for luftkontroll brukes i hydrauliske systemer og pneumatiske tjenester for fluidkraft for å kontrollere fluidkraftmotorer og sylinderventiler. Disse ARO-pumpeventilene er forhåndssmurte og kan brukes uten smøring av luftledningen. De er utstyrt med en koblingsboks med pakninger og støpte koblinger for å beskytte elektriske tilkoblinger (ledningstråd / DIN-kontakter). Disse ARO-pumpeventilene har en maksimal volumkoeffisient på 4.32, har et porthus for å redusere kraften som påføres ventilen og tåler et maksimalt trykk på 150 psi. Disse ARO-magnetventilene leverer strømningshastigheter på opptil 150 cfm og kan betjenes ved temperaturer fra -10 til 180 grader F.

Store handelsnavn

Elektriske membranpumper i EVO-serien

Elektriske membranpumper i EVO-serien

EVO-seriens elektriske membranpumper brukes i avløpsrenseanlegg og kjemisk prosessindustri for å flytte slipevæsker, inkludert etsende kjemikalier, betong, syrer, oljer og geler. Disse ARO-pumpene har en tetningsløs design for å forhindre inntrengning av farlige væsker og er laget...

av aluminium / rustfritt stål / støpejern / polypropylen for å motstå korrosjon på utsatte overflater. Disse ARO membranpumpene kan styres med en PLS for rask responstid og gir ekte dødhodebeskyttelse med en innebygd koder som nøyaktig kan registrere pumpehastigheten og holde systemtrykket i lang tid.

Pit Boss avvannings- og solide håndteringspumper

Pit Boss avvannings- og solide håndteringspumper

Pit Boss avvannings- og solidhåndteringspumper er designet for gruvedrift, konstruksjon, solidhåndtering og industriell avvanning. Disse ARO-pumpene er utstyrt med komforthåndtak for enkel håndtering og et avtagbart skjermet inntak for å holde uønsket rusk ute av pumpen. P...

it Boss avvannings- og solid håndteringspumper har en enveis tilbakeslagsventil for eksos som tillater nedsenkbar drift. Den pneumatiske driften av disse ARO-pumpene gir sikker bruk i eksplosive og farlige applikasjoner. Disse Pit Boss avvannings- og solidhåndteringspumpene tilbyr også kraftsugeløfteanlegg for å evakuere faste stoffer og væsker ut av kritiske områder uten feil. Dekselet og den sentrale delen av disse ARO-pumpene er laget av aluminium for beskyttelse mot skadelig UV-stråling og korrosjon.

Flex-Check pumper

Flex-Check pumper

Flex-Check-pumper er ideelle for bruksområder der håndtering av fiberfylte materialer kan stoppe eller tette pumper med standard kontrollarrangement. Disse ARO-pumpene har en slisset reed-design som tillater jevn passering av fibrøse og trevlete materialer gjennom pumpen. Den sentrale delen av disse ARO-pumpene ar...

e laget av aluminium / BSP / NPTF for å gi korrosjonsmotstand og en tørr gjengetetning. Disse ARO-pumpene er utstyrt med en santopren / hytrel / nitrilmembran som sikrer beskyttelse mot farlige slipemidler, syrer og UV-stråling. Disse Flex-Check ARO-pumpene kan monteres og monteres i alle vinkler.

Aro konkurransefordeler

AFX teknologibaserte pumper

AFX teknologibaserte pumper

AFX-teknologibaserte ARO-pumper har progressiv eksos-parabolsk ventilgeometri som sikrer høy strømningskapasitet. De har kaskade ekspansjonskamre for å eliminere endringer i pumpeytelsen forårsaket av ising eller endrede miljøforhold. Den smørefrie driften av disse pumpene bidrar til å redusere smørekostnadene og 6-tommers str....

oke forbedrer pumpens ytelse med forbedret pulsprofil, høy forskyvning per slag og pålitelighet på grunn av ubetydelige omkoblinger per syklus. De er utstyrt med en fiberviklet, kompositt og ledende sylinder med epoksybelegg for slitestyrke. De har aktiveringskontrollporter for å gi tilgang til pneumatiske logiske signalkontroller.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan fungerer en ARO-pumpe?

ARO-pumper har to pumpekamre som vekselvis fylles og tømmes av den fleksible membranbevegelsen. Trykkluft blåses også vekselvis til og slippes ut fra luftkamre på motsatte sider av pumpens membraner for å skape pumpevirkningen.

Er ARO assosiert med Ingersoll Rand?

ARO er et datterselskap av Ingersoll Rand, som har vært en pioner innen luftkompressorsystemer, elektroverktøy og håndverktøy i mer enn 100 år.

Må en membranpumpe fylles?

Membranpumper er selvsugende og egner seg for viskøse slurryer og løsemidler.

Trenger membranpumper smøring?

Luftdrevne membranpumper er robuste og smørefrie pumper. De gir høy kvalitet, problemfri og kontinuerlig utskrift, selv under de tøffeste forhold.

Hva er en dobbel membranpumpe?

En dobbel membran er en positiv fortrengningspumpe som bruker to fleksible membraner som går frem og tilbake, og danner et midlertidig kammer, som både trekker inn og slipper ut væske gjennom pumpen. Membranen fungerer som en skillevegg mellom væske og luft.