MADISON Åpne On-Rise væskenivåbryter på flere nivåer


filtre
Kontakt skjema: SPST , Elektriske tilkoblinger: 22 ga. PTFE-belagt 24 "bly , Høyde: 7.25 " , Maks. Spenning: 240 , Montering: Vertikal , Bryterfunksjon: Åpne On Rise , Bredde: 2.13 "
StilModellStamlengdeBody MaterialRørstørrelseStammaterialeVA-vurderingFlyte Dia.Flytende materialeMaks. PressPris (eks. mva)
A
M8085
6.75 "polypropylen1 / 4 "polypropylen301"polypropylen100 psi1 084 NOK
B
M5605
7.25 "316 rustfritt stål1 / 2 "316 SS602.13 "316 SS200 psi2 840 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?