Sklisikre bånd

filtre

JESSUP MANUFACTURING -

Vinyl antislip Tape, kontinuerlig rull

StilModellFARGEBreddePris (eks. mva)
A3510-12Svart12 "2 413NOK
B3520-6Grå6"1 282NOK
3M -

Mineralbelagt glidebånd, kontinuerlig rull

StilModellBreddeAdhesjonsstyrkeAdhesivebackingFARGEYtelse Temp.StrekkfasthetTykkelsePris (eks. mva)
A6101"43 oz./inGummiharpiks-SvartOpptil 300 grader F.23 pund / tommer2.3mil.522NOK
B6102"43 oz./inGummiharpiks-SvartOpptil 300 grader F.23 pund / tommer2.3mil.1 512NOK
C6302"100 oz./inGummiplast~~POS=TRUNCSikkerhetsgult-40 grader til 300 grader F32 pund / tommer2.5mil.1 475NOK
D6104"43 oz./inGummiharpiks-SvartOpptil 300 grader F.23 pund / tommer2.3mil.2 541NOK
E6304"100 oz./inGummiplast~~POS=TRUNCSikkerhetsgult-40 grader til 300 grader F32 pund / tommer2.5mil.2 082NOK
D6106"43 oz./inGummiharpiksTrykkfølsom limSvartOpptil 300 grader F.23 pund / tommer2.3mil.3 731NOK
F61012 "43 oz./inGummiharpiks-SvartOpptil 300 grader F.23 pund / tommer2.3mil.6 228NOK
JESSUP MANUFACTURING -

Aluminiumoksid-formbar antiskli-tape, kontinuerlig rull

StilModellBreddePris (eks. mva)
A3700-22"701NOK
B3700-44"1 278NOK
C3700-66"1 928NOK
BRADY -

Oksidkorn Antislip Tape, kontinuerlig rull

StilModellAdhesiveFARGEBreddePris (eks. mva)
A78148AkrylSvarte / gule striper3"813NOK
B78193AkrylSvart6"1 302NOK
C78147AkrylSvarte / gule striper2"586NOK
D78146AkrylSvarte / gule striper1"309NOK
E52423VinylSvart2"616NOK
StilModellLengdeBreddePris (eks. mva)
AGM1101"1"396NOK
AGM1102"2"415NOK
AGM1103"3"486NOK
AGM1104"4"476NOK
AGM1105"5"522NOK
AGM1106"6"577NOK
StilModellDiameterLengdeBreddePris (eks. mva)
AGM1101"1"1"390NOK
AGM1102"2"2"425NOK
AGM1103"3"3"437NOK
AGM1104"4"4"499NOK
AGM1105"5"5"543NOK
AGM1106"6"6"609NOK
3M -

Sy i nylonstrikket stoff på glidebånd, kontinuerlig rull

StilModellLengdePris (eks. mva)
AGM1101"441NOK
BGM4001"779NOK
AGM1102"867NOK
AGM1103"1 367NOK
AGM1104"1 796NOK
AGM1105"1 865NOK
AGM1106"2 827NOK
StilModellLengdeBreddePris (eks. mva)
AGM4001"1"420NOK
AGM4002"2"412NOK
AGM4003"3"508NOK
AGM4004"4"500NOK
AGM4005"5"569NOK
AGM4006"6"787NOK
3M -

Grov mineralbelagt antislip-slitebane, kontinuerlig rull

StilModellStørrelseBreddePris (eks. mva)
A710-6"4 153NOK
B710-2ft.18 885NOK
B71011, 7, 94"2 994NOK
BRADY -

Oksidkorn Antislip Cleat, Strip

StilModellAdhesjonsstyrkeFARGEYtelse Temp.TykkelsePris (eks. mva)
A7816293 oz./inSvarte / glød-i-mørke striper-40 grader til 158 grader F26mil.-
RFQ
B7819593 oz./inSvart-40 grader til 158 grader F26mil.2 514NOK
C99055110 oz./inLyser i mørket-40 grader til 193 grader F20mil.970NOK
StilModellBreddePris (eks. mva)
ASB24152ft.852NOK
ASB121512 "424NOK
ASB181518 "643NOK
StilModellLengdeBreddePris (eks. mva)
AGM4002"18ft.1 342NOK
AGM4003"18ft.2 115NOK
AGM4004"18ft.2 773NOK
AGM4005"18ft.3 466NOK
AGM40018ft.6"3 767NOK
StilModellDiameterLengdeBreddePris (eks. mva)
AGM4001"1"1"500NOK
AGM4002"2"2"467NOK
AGM4004"4"4"533NOK
AGM4006"6"6"778NOK
WOOSTER PRODUCTS -

Oksid Grovkornstegningstape, kontinuerlig rull

StilModellBreddePris (eks. mva)
AFBC.0260R2"386NOK
BFBC.0460R4"711NOK
CFBC.0660R6"-
RFQ
WOOSTER PRODUCTS -

Anti-skli tape

StilModellFARGELengdeMaterialeFormTykkelseBreddePris (eks. mva)
AFBM0324CSvart2"A / O og granatbelagt polyuretanStrippe42mil.3"903NOK
BFBC1230RSvart30ft.Aluminiumoksydbelagt polyuretanKontinuerlig rull53mil.12 "918NOK
CSAF0624Gul2"Aluminiumoksydbelagt polyuretanStrippe41mil.6"471NOK
JESSUP MANUFACTURING -

Antiskli-trinn

StilModellTykkelsePris (eks. mva)
AGRAN12748500mil.378NOK
BGRAN13808750mil.1 155NOK
JESSUP MANUFACTURING -

Anti-skli tape

StilModellAdhesiveMaterialeYtelse Temp.StørrelseBreddePris (eks. mva)
AGRAN13817AkrylAluminiumoksid-20 grader til 150 grader F603"612NOK
BGRAN13671GummiSilisiumkarbid-20 grader til 175 grader F802ft.4 772NOK
CGRAN13810GummiSilisiumkarbid-20 grader til 175 grader F804"736NOK
DGRAN13824GummiSilisiumkarbid-20 grader til 175 grader F808"1 427NOK
3M -

Anti-skli tape

StilModellYtelse Temp.AdhesjonsstyrkeAdhesiveStrekkfasthetTykkelseBreddebackingFARGEPris (eks. mva)
A613-----6"--4 236NOK
B7705--VinylLett arbeid-3 / 4 "-Hvit1 011NOK
C613-----2"--1 475NOK
D610-----3"--2 261NOK
E620-----48 "--29 317NOK
F620-----6"--4 188NOK
G613-----7"--7 451NOK
H613-----3"--2 232NOK
I613-----1"--707NOK
A613-----4"--2 697NOK
E620-----12 "--7 012NOK
E620-----24 "--14 333NOK
J51040 grader til 175 grader F30 oz./inGummi-36mil.6"AluminiumsfolieSvart6 613NOK
K620-4X6040 Deg til 175 Deg F---28 tusen---3 160NOK
L370-12X6040 Deg til 175 Deg F---45 tusen---9 404NOK
M280-1X6040 Deg til 175 Deg F---23 tusen---870NOK
N280-6X6040 Deg til 175 Deg F---23 tusen---4 243NOK
N280-12X6040 Deg til 175 Deg F---23 tusen---8 706NOK
O280-4X6040 Deg til 175 Deg F---23 tusen---2 567NOK
P630-1X6040 Deg til 175 Deg F---29 tusen---750NOK
Q1930540 Deg til 175 Deg F---23 tusen---8 870NOK
M280-2X60Opptil 150 grader F.---0.023 "-Vinyl-1 823NOK
R610Opptil 175 grader F.---0.028 "18 "plast~~POS=TRUNC-10 601NOK
S610-36X60Opptil 175 grader F.---0.028 "-plast~~POS=TRUNC-23 003NOK
T610-3 / 4X60Opptil 175 grader F.---0.028 "-plast~~POS=TRUNC-644NOK
JESSUP MANUFACTURING -

Fin teksturert antislip tape, stripe

StilModellLengdeBreddePris (eks. mva)
A4100-.75x7.5-127.5 "3 / 4 "38NOK
B4100-16x34-RW34 "16 "131NOK
JESSUP MANUFACTURING -

Aluminiumoksid antiskli slitebane, stripe

StilModellFARGETykkelsePris (eks. mva)
A3375-6 x 24-10Svart52mil.764NOK
B3360-6x24-KlokkeSvart / Gul32mil.987NOK
C3360-6 x 24-10Svart / Gul32mil.349NOK
D3360-6x24-ForsiktigSvart / Gul32mil.976NOK
E3335-6x24Gul33mil.2 858NOK
3M -

Gummibånd av syntetisk gummi / plast, kontinuerlig rull

StilModellBreddePris (eks. mva)
A3102"1 346NOK
B3104"3 146NOK
B3106"4 175NOK
12

Sklisikre bånd

Gulvmatte er en viktig del av ditt sikkerhetsprogram og bør ikke overses. Ikke bare kan passende matte forhindre at du faller eller sklir, men det kan også gi isolasjon fra elektrisitet og varme, noe som kan være skadelig for arbeidstakerne. Kommer i en rekke materialer, mattingen som tilbys av Raptor Supplies er alt; økonomisk, trygt og estetisk tiltalende.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?