WESTWARD 3APE9 fettpumpe 120 Lb./16 gallon trommel 50:1 pumpeforhold | AC8JHF

WESTWARD 3APE9 fettpumpe 120 lb./16 gallon trommel 50:1 pumpeforhold

På lager
Vare: AC8JHF Modell: 3APE9

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 114 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSmør pumpen med pistolen
Luftinntak1/4 "FNPT
Luftmotorstørrelse2.5 "
Forbruk @ 100 PSI8.1 cfm
Passer til beholderstørrelse120 lb./16 gal. Tromme
Fett typeNLGI # 1 & 2
Slangelengde7ft.
Maks. Press5750 psi
Pumpeforhold50:1
Volum per minutt2.40 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.1735
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)41.66
HS kode8413500090
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Trommedeksel Dia. (12 ")

Produktvarianter

ProduktModellLuftinntakPasser til beholderstørrelseSlangelengdeSakMaterialeMaks. PressPris
WESTWARD 29FW98 Fettpumpe 35 Lb./5 gallon spann 50:1 pumpeforhold | AB8VAP 29FW981/4 "FNPT35 lb./5 gal. Spann7ft.Smør pumpen med pistolenMessing, Nitril, Polyuretan Gummi, Stål og sink7500 psi16 740 NOK
WESTWARD 29FX01 fettpumpe 400 Lb./55 gallon trommel 50:1 pumpeforhold | AB8VAR 29FX011/4 "FNPT400 lb./55 gal. Tromme7ft.FettpumpeMessing, Nitril, Polyuretan Gummi, Stål og sink7500 psi20 943 NOK
WESTWARD 3APE8 fettpumpe 25 til 50 lb. Beholdere 50:1 Pumpeforhold | AC8JHE 3APE81/4 "FNPT25 til 50 lb. Beholder7ft.Smør pumpen med pistolen-5750 psi10 180 NOK
WESTWARD 5NUE3 fettpumpe 25 til 50 lb. Beholdere 50:1 Pumpeforhold | AE4XQN 5NO31 / 4 "PT25 til 50 lb. Beholder7ft.Bærbar fettpumpe med pistolStål, messing, aluminium og polyuretan7500 psi17 503 NOK
WESTWARD 5NUE5 fettpumpe 400 Lb./55 gallon trommel 50:1 pumpeforhold | AE4XQQ 5NO51 / 4 "PT400 lb./55 gal. Tromme7ft.Smør pumpen med pistolenStål, messing, aluminium og polyuretan7500 psi19 074 NOK
WESTWARD 5TCV2 fettpumpe 120 Lb./16 gallon trommel 50:1 pumpeforhold | AE6JNP 5TCV21/4 "FNPT120 lb./16 gal. Tromme13ft.Bærbar fettpumpe med pistolStål5800 psi20 907 NOK
WESTWARD 5TCV3 fettpumpe 400 Lb./55 gallon trommel 50:1 pumpeforhold | AE6JNQ 5TCV31/4 "FNPT400 lb./55 gal. Tromme10ft.FettpumpeStål5800 psi21 840 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 3APE9 fettpumpe 120 lb./16 gallon trommel 50:1 pumpeforhold
11 114 NOK / enhet