DAYTON Trykkknappkontrollstasjoner


filtre
Hodemateriale: Plast , Montering: overflaten
StilModellSakHandlingKontakt skjemaNEMA-vurderingAntall operatørerOperatørfargeStørrelseType operatørPris (eks. mva)
A
20C793
KontrollstasjonVedlikeholdt / vedlikeholdt1NO / 1NC12Svart, rød25mmTrykknapp / trykknapp925NOK
B
32W266
KontrollstasjonØyeblikks1NC4, 4X1Rød22mmPush Button310NOK
C
32W271
KontrollstasjonØyeblikks2NO / 1NC4, 4X3Svart, rød22mmTrykknapp / Trykknapp / Trykknapp1 455 NOK
D
32W268
KontrollstasjonØyeblikks2Nei4, 4X2Svart22mmPush Button349NOK
E
32W267
KontrollstasjonØyeblikks1NO / 1NC4, 4X, 12, 132Svart, rød22mmPush Button794NOK
F
20C803
KontrollstasjonMomentary / Momentary2Nei42Svart / Svart22mmTrykknapp / trykknapp1 893 NOK
G
20C802
KontrollstasjonMomentary / Lockout on Stop1NO / 1NC42Svart, rød22mmTrykknapp / trykknapp1 938 NOK
H
20C801
KontrollstasjonMomentary / Momentary1NO / 1NC42Svart, rød22mmTrykknapp / trykknapp1 938 NOK
I
32W272
KontrollstasjonØyeblikks2NO / 1NC4, 4X3Svart, rød22mmTrykknapp / Trykknapp / Trykknapp566NOK
J
32W265
KontrollstasjonØyeblikks1Nei4, 4X1Svart22mmPush Button725NOK
A
20C794
KontrollstasjonMomentary / Momentary1NO / 1NC12Svart, rød25mmTrykknapp / trykknapp976NOK
K
20C799
KontrollstasjonMomentary / Momentary / Momentary2NO / 2NC og 1NC13Svart / Svart / Rød25mmTrykknapp / Trykknapp / Trykknapp2 010 NOK
L
20C795
KontrollstasjonMomentary / Momentary2Nei12Svart / Svart25mmTrykknapp / trykknapp1 260 NOK
M
32W273
KontrollstasjonØyeblikks2NO / 1NC4, 4X3Svart, rød22mmTrykknapp / Trykknapp / Trykknapp1 485 NOK
N
20C796
KontrollstasjonMomentary / Momentary / Momentary2NO / 2NC og 1NC13Svart / Svart / Rød25mmTrykknapp / Trykknapp / Trykknapp775NOK
O
20C792
KontrollstasjonMomentary / Momentary2Nei12Svart25mmTrykknapp / trykknapp783NOK
P
20C798
KontrollstasjonMomentary / Momentary / Momentary2NO / 2NC og 1NC13Svart / Svart / Rød25mmTrykknapp / Trykknapp / Trykknapp1 259 NOK
Q
20C797
KontrollstasjonMomentary / Momentary / Momentary2NO / 2NC og 1NC13Svart / Svart / Rød25mmTrykknapp / Trykknapp / Trykknapp1 998 NOK
R
36UX37
Trykknapp kontrollstasjonØyeblikks1NC4X1Rød30mm40 mm diameter. Opplyst sopp, 24 VAC/DC5 576 NOK

Trykkknappkontrollstasjoner

Dayton kontrollstasjoner kommer med brytere som styrer produksjonsutstyr, kraner, motorer og annet industrielt maskineri. Disse kontrollstasjonene forenkler sømløs og sikker drift av produksjonskjeder. Disse CSA-standardkontrollstasjonene har glassfylte polyesterkabinetter og plasthoder. Velg fra en rekke av disse kontrollstasjonene, tilgjengelig i 22 mm, 25 mm og 30 mm størrelsesvarianter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?