Oljeskimmer

filtre

Oljeskimmere gjenvinner brukt olje fra oljesøl, kjølevæsker og sumper for bruk i HVAC-systemer, næringsmiddelindustri og avløpsrenseanlegg. Raptor Supplies tilbyr olje...Les mer

ABANAKI -

Oljeskimmer

Abanaki oljeskummere brukes til å fjerne flytende olje fra en flytende overflate i avløpsvannbehandlingsanlegg, matforedlingsoperasjoner og stålverk. Disse enhetene har en kompakt design med et unikt tørkesystem som passer i nesten alle tanker eller brønner og en sikkerhetsbryter for å forhindre overopphetingsforhold. De forhindrer også plugging av sprøytehoder og filtre og lar skummet olje resirkuleres og gjenbrukes som smøremiddel eller drivstoff. Velg mellom et bredt utvalg av disse oljeskummere som er tilgjengelige i varianter av karbonstål, polymer og stålkonstruksjon, med en oljefjerningshastighet fra 1 til 200 g / t Raptor Supplies, en autorisert Abanaki distrtibutor.

StilModelltypenAnleggLengdeSpenningMaks. Temp.MonteringRekkeviddeRPMPris (eks. mva)
AOC300EOC300--------10 997NOK
BOC300POC300--------22 188NOK
CSMDC-18BelteStål18 "110140 DegreesFlat sokkel18 "197 258NOK
CSMDC-24BelteStål24 "110140 DegreesFlat sokkel24 "197 490NOK
CSMDC-08BelteStål8"110140 DegreesFlat sokkel8"196 748NOK
CSMDC-12BelteStål12 "110140 DegreesFlat sokkel12 "197 028NOK
DST2CR-30Tote It (R)Polymer30 "115212 FFlat sokkel24 "-31 861NOK
DST2CR-60Tote It (R)Polymer60 "115212 FFlat sokkel54 "-32 370NOK
ESVIPER01RørtypeKarbonstål-110160 Foverflaten-5790 752NOK
ABANAKI -

Skimmer

StilModellLengdeRekkeviddePris (eks. mva)
ASLB-088"8"7 897NOK
ASLB-1212 "12 "6 548NOK
ASLB-1818 "18 "6 482NOK
ABANAKI -

Blades

StilModellSakPris (eks. mva)
APT2WBCVOBlades1 584NOK
BPT2WBUHCKnivsett2 807NOK
BPMM-09BKnivsett108NOK
StilModellSakStørrelsetypenPris (eks. mva)
ABT2S-0018Belte-Heavy Duty2 943NOK
ABT2S-0030Skimmer Erstatningsbelte24 "Tote It (R)2 804NOK
ABT2S-0060Skimmer Erstatningsbelte54 "Tote It (R)3 211NOK
ZEBRA SKIMMERS -

Erstatningsrør

StilModellPris (eks. mva)
AZT8-111 302NOK
AZT8-081 237NOK
ABANAKI -

barer

StilModellPris (eks. mva)
APMM100STAB-241 930NOK
APMMS1-06B1 892NOK
AUMM50STAB-081 364NOK
ABANAKI -

Skimmere

StilModellPris (eks. mva)
ASMD-244 667NOK
RFQ
BSMD-184 667NOK
RFQ
ABANAKI -

Mini oljeskimmer

StilModellRekkeviddeStørrelsePris (eks. mva)
ASMMS1-066"69 697NOK
ASMMS1-1212 "12 "11 936NOK
ASMMS1-1818 "18mm10 006NOK
ASMMS1-2424 "24mm9 902NOK
ZEBRA SKIMMERS -

Oljeskimmer

StilModellSakPris (eks. mva)
AFXDD15Trommel Dolly2 618NOK
BZVA8-08Oljeskimmer5 955NOK
CBSF1-24Oljeskimmer9 690NOK
DGS4H300Oljeskimmer6 878NOK
CBPF1-08Oljeskimmer7 200NOK
ABANAKI -

plater

StilModellSakPris (eks. mva)
APDISC12HTPlate2 268NOK
APDISC12LTSLSkimmer2 282NOK
ABANAKI -

remskiver

StilModellPris (eks. mva)
APT2TPC102 233NOK
BPT2TPC003 722NOK
ERIEZ -

Oljeskimmer

StilModellPris (eks. mva)
A83-1000-3630 442NOK
A83-1000-7232 570NOK
B83-2000-39 867NOK
A83-1000-2429 861NOK
A83-1000-4831 216NOK
ABANAKI -

Belter

StilModellSakPris (eks. mva)
ABT2S-0084Belte5 272NOK
BBMMS-006Belte1 176NOK
CBMME-06Belte1 229NOK
CBMLM-08Belte1 789NOK
DBMMP-12Belte1 720NOK
CBMME24Belte1 229NOK
BBMMS-0008Belte1 176NOK
DBMMP-0012Belte1 714NOK
DBT2P-0030Belte6 004NOK
DBMMP-0024Belte1 687NOK
DBMMP-0018Belte1 678NOK
CBMME-0018Belte1 209NOK
CBMME-0012Belte1 229NOK
EBMM1SP0024Belte2 266NOK
CBMME-12Belte1 229NOK
CBMME-0006Belte1 234NOK
CBMLB18Skimmer1 806NOK
BBT2S-0036Skimmer3 343NOK
ZEBRA SKIMMERS -

Belter

StilModellPris (eks. mva)
ABP-081 361NOK
ABP-121 610NOK
BBS-121 682NOK
ABANAKI -

Viftekjølt girmotor 110V

ModellSakPris (eks. mva)
MGRX4973CN7WXR3 667 NOK
ABANAKI -

Skimmer Disc 12 tommer 7 rpm 110vac

ModellSakPris (eks. mva)
SMD12AC8WTN3 682 NOK
ABANAKI -

Tilbehørssett

ModellSakPris (eks. mva)
PMM100TPCN7WWH1 850 NOK
ABANAKI -

Slange og klemmeenhet

ModellSakPris (eks. mva)
PMMH0SECCN7WWJ788NOK
ABANAKI -

Poly belteaksel

ModellSakPris (eks. mva)
VBOLT04CN7WWK719NOK
ABANAKI -

Panelkjøler

ModellSakPris (eks. mva)
CX9CN7WXM9 592 NOK
ABANAKI -

Skimmer med oljebelte, 24 tommer, blå

ModellSakPris (eks. mva)
SLB-24CM7ZAL5 412 NOK
Se detaljer
12

Oljeskimmer

Oljeskummere er designet for å gjenvinne brukt olje fra avløpsvann eller kjølevæsker og er ideelle for bruk i kummer, matprosessorer, metallfabrikker og VVS-systemer. Raptor Supplies tilbyr førsteklasses oljeskimmere fra merker som Abanaki og Chipblaster. Disse oljeskimmerne kan brukes som en forbehandlingsenhet før væskefiltrering eller i forbindelse med et koalesceringssystem. Utvalgte modeller er i stand til å redusere oljeinnholdet til så lite som 5 deler per million i vann. For å motstå turbulente væskeforhold, har disse oljeskimmerne en robust konstruksjon i rustfritt stål / polymer / stål / karbonstål som tåler temperaturer opp til 212 grader Fahrenheit. Disse oljeskimmerne er utstyrt med en helt lukket viftekjølt 60 hertz motor som gir en maksimal hastighet på 57 o / min, noe som gjør dem egnet for både lette og mellomstore skumoperasjoner. Beltoljeskimmer bruker kontinuerlig beltedrift og en visker for å fjerne opptil 20 liter olje per time og kan brukes på flytende overflater som er 4 - 54 tommer dype. Velg mellom et bredt utvalg av disse oljeskimmerne, tilgjengelig i forskjellige størrelser og monteringsvarianter Raptor Supplies.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er noen punkter brukere må huske når de bruker oljeskimmere?

  • Fjern søppel, rusk og andre forurensninger før du bruker oljeskimmerne.
  • Oljeskimmerne vil fjerne olje som en blanding med vann og ikke som ren konsentrert olje.
  • Fjerningshastigheten deres avhenger av typen olje og skummateriale som brukes.
  • Effektiviteten til disse skimmerne kan reduseres på grunn av tilstedeværelsen av overflateaktive stoffer eller turbulent flyt av væske.

Hva er de viktigste typene oljeskimmere?

  • Oleofile oljeskimmere: De bruker trommer, skiver, belter eller tau med oleofile (oljeelskende) egenskaper for å skumme ut olje fra overflaten. Siden disse oljeskimmerne kun samler opp olje, er vannblanding under oljeutvinning begrenset.
  • Ikke-oleofile oljeskimmere: De har metallskimmingselementer for å samle opp olje i de bruksområdene der bruk av et oleofilt materiale er upassende.
  • Weir type Oil Skimmers: Disse flytende oljeskimmerne skummer den flytende oljen på toppen av vannet når den renner over et overløp.

Hvilket tilbehør er kompatible med oljeskimmere?

  • Kontroller: Brukere kan trenge et kontrollpanel og andre elektroniske verktøy som timer, varmeapparat og flottørbryter og varsellyskombinasjon for å overvåke skummet oljenivå, forhindre overløp og kontrollere strømningshastigheten.
  • Karafler / konsentratorer: De fjerner vann fra den skummede oljeblandingen som produseres etter operasjon med oljeskimmer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?