Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 32W268 Kontrollstasjon 4 4x Forover/bakover | AC6CZG

DAYTON 32W268 Kontrollstasjon 4 4x Forover/bakover

På lager
Vare: AC6CZG Modell: 32W268
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
356NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontrollstasjon
HandlingØyeblikks
Kontakt skjema2Nei
Kontaktvurdering3A @ 240VAC, 6A @ 120VAC, 0.27A @ 250VDC, 0.55A @ 125VDC
Dybde2.69 "
KabinettfargeGrå
VedleggsmaterialeABS
HodematerialePlast
Høyde1.98 "
Monteringoverflaten
NEMA Kontakt Rangering BetegnelseA600 / Q600
NEMA-vurdering4, 4X
Antall operatører2
OperatørfargeSvart
Størrelse22mm
Type operatørPush Button
Bredde4.09 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.207
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536509035
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellSakHandlingKontakt skjemaNEMA-vurderingAntall operatørerOperatørfargeStørrelseType operatørPris
DAYTON 20C792 Kontrollstasjon Åpne/lukk 2no | AB4QMB 20C792KontrollstasjonMomentary / Momentary2Nei12Svart25mmTrykknapp / trykknapp807NOK
DAYTON 20C793 Kontrollstasjon Nema 1 2 Operatører | AB4QMC 20C793KontrollstasjonVedlikeholdt / vedlikeholdt1NO / 1NC12Svart, rød25mmTrykknapp / trykknapp925NOK
DAYTON 20C794 Kontrollstasjon 2 Operatører 1nr / 1nc | AB4QMD 20C794KontrollstasjonMomentary / Momentary1NO / 1NC12Svart, rød25mmTrykknapp / trykknapp980NOK
DAYTON 20C795 Kontrollstasjon 2 Operatører 2nr | AB4QME 20C795KontrollstasjonMomentary / Momentary2Nei12Svart / Svart25mmTrykknapp / trykknapp1 314 NOK
DAYTON 20C796 Kontrollstasjon 2no / nc 1nc | AB4QMF 20C796KontrollstasjonMomentary / Momentary / Momentary2NO / 2NC og 1NC13Svart / Svart / Rød25mmTrykknapp / Trykknapp / Trykknapp789NOK
DAYTON 20C797 Kontrollstasjon 2 Operatører 2no / nc 1nc | AB4QMG 20C797KontrollstasjonMomentary / Momentary / Momentary2NO / 2NC og 1NC13Svart / Svart / Rød25mmTrykknapp / Trykknapp / Trykknapp2 071 NOK
DAYTON 20C798 Kontrollstasjon Nema 1 5.04 tommers lengde | AB4QMH 20C798KontrollstasjonMomentary / Momentary / Momentary2NO / 2NC og 1NC13Svart / Svart / Rød25mmTrykknapp / Trykknapp / Trykknapp1 300 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 32W268 Kontrollstasjon 4 4x Forover/bakover
356NOK / enhet