Tavlematter

filtre

NOTRAX -

Sentralbord Matting Class 2 Industrial Mattings

StilModellLengdePris (eks. mva)
A830C0036BL-692NOK
RFQ
B830S0035BL5ft.1 410NOK
C830R0375BL75ft.19 076NOK
Cementex USA -

Mattinger

StilModellPris (eks. mva)
ACPSM140-3675F58 326NOK
RFQ
ACPSM316-4875F58 494NOK
RFQ
ACPSM140-4875F77 539NOK
RFQ
ACPSM380-3675F107 359NOK
RFQ
ACPSM140-1LF1 779NOK
RFQ
ACPSM316-2475F35 791NOK
RFQ
ACPSM120-1LF4 085NOK
RFQ
ACPSM120-3660F148 878NOK
RFQ
ACPSM140-1LF-22 031NOK
RFQ
ACPSM316-3675F53 164NOK
RFQ
ACPSM316-1LF1 634NOK
RFQ
ACPSM140-48-1LF2 016NOK
RFQ
ACPSM380-1LF2 161NOK
RFQ
NOTRAX -

Militær sentralbordmatte 835-serien, glatte sentralbordsmatter

StilModellFARGEPris (eks. mva)
A835R0375BLSvart26 385NOK
B835R0375BUBlå26 385NOK
NOTRAX -

Sentralbordmattering Bølgepapp 830-serien, sentralbordmatte

StilModellFARGELengdeMaterialeBreddePris (eks. mva)
A830C0024BL75Svart75ft.Type II Bølgepapp, PVC2ft.15 619NOK
B830C0036-75Svart75ft.Gummi3ft.22 258NOK
C830C0036-12Svart12ft.Gummi3ft.3 216NOK
A830C0048BL75Svart75ft.Type II Bølgepapp, PVC4ft.33 499NOK
D830C0036BY75Svart med gul kant75ft.Type II Bølgepapp, PVC3ft.23 867NOK
SALISBURY -

Sentralbordmatte

Tavlematter plasseres foran motorsentraler, koblingsanlegg eller lignende høyspenningsapparater for å beskytte arbeidere. Disse ikke-ledende mattene fra Salisbury er laget av type II gummi og overholder ASTM D178 standarder. Den korrugerte overflaten på mattene fungerer som en sikkerhetstrinn og reduserer muligheten for at metallgjenstander blir innebygd. Velg fra et omfattende utvalg av tavlematter, tilgjengelig i 2 og 30 tommers bredder og 3, 6 og 9 tommers lengder på Raptor Supplies.

StilModellLengdeBreddePris (eks. mva)
AM24-1Y3ft.2ft.1 743NOK
AM30-1Y3ft.30 "2 388NOK
AM30-2Y6"30 "5 379NOK
AM24-2Y6"2ft.3 987NOK
AM30-3Y9ft.30 "7 097NOK
NOTRAX -

Diamond Sentralbord Matting 831 Series, Sentralbord Mat

StilModellFARGELengdeMaterialeTykkelseBreddePris (eks. mva)
A831C0048BL75Svart75ft.Type II diamant, PVC1 / 4 "4ft.32 425NOK
A831C0024BL75Svart75ft.Type II diamant, PVC1 / 4 "2ft.16 017NOK
A831C0036BL75Svart75ft.Type II diamant, PVC1 / 4 "3ft.20 335NOK
B831C0036BY-75Svart med gul kant75ft.PVC3 / 16 "3ft.22 436NOK
C831S0035BYSvart med gul kant5ft.PVC3 / 16 "3ft.1 688NOK
D831C0036BY-12Svart med gul kant12ft.PVC3 / 16 "3ft.3 850NOK
CROWN -

Sentralbordløper svart bølgepapp

ModellSakPris (eks. mva)
CRRSB36BKAF9LGX19 523 NOK
NOTRAX -

Sentralbordløper, 75 fot L, 3 fot W, 1/2 tommer tykk

ModellSakPris (eks. mva)
837R0036YBCD3WFF45 867 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?