Avløp | Norge

Sluk

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Mer

Alle produkter

Støpejern No-Hub dusjavløp med 5-tommers firkantet nikkelbronse-topp
Varenummer: CV8NGZ
Modell: FD2254-NH2-S5
550NOK / enhet
Se detaljer
Slottmutter, 1-1/2-6 trådstørrelse, klasse 2H klasse
Varenummer: CG7BBZ
Modell: B12040.150.0001
32 495 NOK / enhet
Se detaljer
Kastelmutter, 1/4-28 gjengestørrelse, grad 2
Varenummer: CG8MBM
Modell: U12020.025.0001
231NOK / enhet
Se detaljer
Kastelmutter, 3/4-10 gjengestørrelse, grad 5
Varenummer: CG8MBJ
Modell: U12006.075.0001
447NOK / enhet
Se detaljer
Rengjøringsplugg Los Angeles Style 3-1 / 2 In
Varenummer: AC7MGL
Modell: 60364
576NOK / enhet
Legg i handlevognen
Rensing av gulv, deksel
JAY R. SMITH MFG. CO

Rensing av gulv, deksel

Varenummer: CR4YWU
Modell: 4020C04NB
1 362 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Mutter- og skivesett, M30-3.5 størrelse
Varenummer: CX9TYL
Modell: 24430NW
463NOK / enhet
Se detaljer
Takavløpskuppel 12-7/16 tommer lengde
Varenummer: AB6UQM
Modell: P100-DOME-CI
5 674 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Sanitæravløp, 4 tommers rørdiameter, støpejern, gul, skrue
Varenummer: CR4YZW
Modell: 3580
898NOK / enhet
Legg i handlevognen
Karstopper, 1 3/8 tommer til 1 5/8 tommers rørdiameter, ABS, krom
Varenummer: CP9CZN
Modell: P-100
81NOK / enhet
Legg i handlevognen
Vaskemaskin
DAYTON

Vaskemaskin

Varenummer: CJ3UBQ
Modell: 47-7
2NOK / enhet
Legg i handlevognen
Skive, Nylon, Ip, M50 Størrelse
Varenummer: BJ8PMB
Modell: 50ETS2
125NOK / enhet
Se detaljer
12...109110

Sluk

Avløpstilbehør forbedrer funksjonaliteten og effektiviteten til dreneringssystemer. De inkluderer klokkefeller og avløp, avløpskomponenter, åpnere, propper, siler, muttere og skiver for ulike dreneringsoperasjoner. Siler og rister hindrer rusk i å komme inn i avløpet, mens forlengelsesrør og koblinger tillater riktig justering og installasjon av avløp. Felleprimerne opprettholder vanntetninger i gulvavløp og renseplugger gir tilgang for vedlikehold og fjerning av tilstopping. Dette tilbehøret sikrer jevn drift og lang levetid for dreneringssystemer, fremmer effektiv håndtering av avløpsvann og forhindrer tilstopping og andre problemer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?