Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 20C797 Kontrollstasjon 2 Operatører 2no / nc 1nc | AB4QMG

DAYTON 20C797 Kontrollstasjon 2 Operatører 2no/nc 1nc

På lager
Vare: AB4QMG Modell: 20C797
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
2 071 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontrollstasjon
HandlingMomentary / Momentary / Momentary
Kontakt skjema2NO / 2NC og 1NC
Kontaktvurdering1.2A @ 600 VAC, 1.5A @ 480 VAC, 3A @ 240 VAC, 6A @ 120 VAC
Dybde2.06 "
KabinettfargeGrå
VedleggsmaterialeGlassfylt polyesterdeksel
HodematerialePlast
Høyde2.19 "
Hub1/2 "til 3/4"
IP Rating40
Monteringoverflaten
NEMA Kontakt Rangering BetegnelseA600 / P600
NEMA-vurdering1
Antall operatører3
OperatørfargeSvart / Svart / Rød
Størrelse25mm
Type operatørTrykknapp / Trykknapp / Trykknapp
Bredde3.69 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8537106000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Mekanisk låsing (nei)

Produktvarianter

ProduktModellSakHandlingKontakt skjemaNEMA-vurderingAntall operatørerOperatørfargeStørrelseType operatørPris
DAYTON 20C792 Kontrollstasjon Åpne/lukk 2no | AB4QMB 20C792KontrollstasjonMomentary / Momentary2Nei12Svart25mmTrykknapp / trykknapp807NOK
DAYTON 20C793 Kontrollstasjon Nema 1 2 Operatører | AB4QMC 20C793KontrollstasjonVedlikeholdt / vedlikeholdt1NO / 1NC12Svart, rød25mmTrykknapp / trykknapp925NOK
DAYTON 20C794 Kontrollstasjon 2 Operatører 1nr / 1nc | AB4QMD 20C794KontrollstasjonMomentary / Momentary1NO / 1NC12Svart, rød25mmTrykknapp / trykknapp980NOK
DAYTON 20C795 Kontrollstasjon 2 Operatører 2nr | AB4QME 20C795KontrollstasjonMomentary / Momentary2Nei12Svart / Svart25mmTrykknapp / trykknapp1 314 NOK
DAYTON 20C796 Kontrollstasjon 2no / nc 1nc | AB4QMF 20C796KontrollstasjonMomentary / Momentary / Momentary2NO / 2NC og 1NC13Svart / Svart / Rød25mmTrykknapp / Trykknapp / Trykknapp789NOK
DAYTON 20C798 Kontrollstasjon Nema 1 5.04 tommers lengde | AB4QMH 20C798KontrollstasjonMomentary / Momentary / Momentary2NO / 2NC og 1NC13Svart / Svart / Rød25mmTrykknapp / Trykknapp / Trykknapp1 300 NOK
DAYTON 20C799 Kontrollstasjon 2 Operatører 2no/nc 1nc | AB4QMJ 20C799KontrollstasjonMomentary / Momentary / Momentary2NO / 2NC og 1NC13Svart / Svart / Rød25mmTrykknapp / Trykknapp / Trykknapp2 052 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 20C797 Kontrollstasjon 2 Operatører 2no/nc 1nc
2 071 NOK / enhet