Kjøling

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Mer

Alle produkter

Cocktailenhet, 10-kretsstålblanding kald plate, 36 X 21 X 33 tommers størrelse
Varenummer: CD7QNW
Modell: CRI-16-36-10
32 688 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Cocktailenhet, 30 X 18 X 33 tommers størrelse
Varenummer: CD7YKZ
Modell: SLI-12-30
7 922 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Erstatningsdeksel for isbeholder
Varenummer: CR4JGH
Modell: KBT24
2 576 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Isbryst, 24 tommers W, 10-krets kald plate, Ss med skumisolasjon
Varenummer: CD7XKH
Modell: PRI-19-24-10-XD
24 750 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Ismaskin 356 lb. Half Dice Water
Varenummer: AH7BWX
Modell: ICEU300HW
Legg i handlevognen
Ice Machine Cubelet 431 lb.
Varenummer: AH3GKH
Modell: F-450MAJ-C
86 386 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Ismaskin Modular 776 Lb.
Varenummer: AC6WWZ
Modell: C0630MA-32
52 576 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Ismaskin, luft, flakkubetype, 682 lb isproduksjon per dag, 601 til 900 lb
Varenummer: CT2EVY
Modell: RFF0620A-161
89 494 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Ismaskin, vann, 300 lb isproduksjon per dag, antimikrobiell, 201 til 600 lb
Varenummer: CN2RJP
Modell: MC0322SW-1
68 075 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Kjøleskap 3 Solid dør 72 kubikkfot
Varenummer: AF2AMH
Modell: T-72
Se detaljer
Refrigerator And Freezer, White, 10 Cu. Ft. Refrigerator Capacity
Varenummer: CH6PFD
Modell: FFHT1425VW
10 687 NOK / enhet
Se detaljer
Kjøleskapsdør lukkekamera
Varenummer: CP4LTN
Modell: 240457701
631NOK / enhet
Legg i handlevognen
12...2829

Kjøling

Kjøleenheter omfatter en rekke viktige apparater og tilbehør som brukes til å oppbevare bedervelige gjenstander ved lave temperaturer. Frysere gir en dedikert plass for langtidslagring av frosne varer, og tilbyr ulike størrelser og konfigurasjoner for å dekke ulike behov. Isbeholdere fungerer som praktiske beholdere for oppbevaring og tilgang til isbiter, tilgjengelig i en rekke kapasiteter for å imøtekomme ulike behov. Isdispensere tilbyr en brukervennlig løsning for dispensering av is, som vanligvis finnes på restauranter eller hoteller. Ismaskiner er spesialiserte maskiner som produserer isbiter, flak eller nuggets. De er tilgjengelige i et bredt utvalg av størrelser og produksjonskapasiteter. Kjøleskapstilbehør forbedrer organisering, effektivitet og vedlikehold i disse kjøleenhetene.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?