Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 36UX37 Trykknapp Kontrollstasjon Nødstopp | AH7JTH

DAYTON 36UX37 Trykknapp Kontrollstasjon Nødstopp

På lager
Vare: AH7JTH Modell: 36UX37
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
5 576 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykknapp kontrollstasjon
HandlingØyeblikks
Kontakt skjema1NC
Kontaktvurdering10A @ 600VAC, 5A @ 24VDC
Dybde3.66 "
KabinettfargeGrå
VedleggsmaterialeValox
HodematerialePlast
Høyde4.36 "
IP Rating66
Monteringoverflaten
NEMA Kontakt Rangering BetegnelseA600 / P600
NEMA-vurdering4X
Antall operatører1
OperatørfargeRød
Størrelse30mm
Type operatør40 mm diameter. Opplyst sopp, 24 VAC/DC
Bredde3.18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6615
Skipets høyde (cm)15.75
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)19.81
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Mekanisk låsing: Nei

Produktvarianter

ProduktModellSakHandlingKontakt skjemaNEMA-vurderingAntall operatørerOperatørfargeStørrelseType operatørPris
DAYTON 20C792 Kontrollstasjon Åpne/lukk 2no | AB4QMB 20C792KontrollstasjonMomentary / Momentary2Nei12Svart25mmTrykknapp / trykknapp807NOK
DAYTON 20C793 Kontrollstasjon Nema 1 2 Operatører | AB4QMC 20C793KontrollstasjonVedlikeholdt / vedlikeholdt1NO / 1NC12Svart, rød25mmTrykknapp / trykknapp925NOK
DAYTON 20C794 Kontrollstasjon 2 Operatører 1nr / 1nc | AB4QMD 20C794KontrollstasjonMomentary / Momentary1NO / 1NC12Svart, rød25mmTrykknapp / trykknapp980NOK
DAYTON 20C795 Kontrollstasjon 2 Operatører 2nr | AB4QME 20C795KontrollstasjonMomentary / Momentary2Nei12Svart / Svart25mmTrykknapp / trykknapp1 314 NOK
DAYTON 20C796 Kontrollstasjon 2no / nc 1nc | AB4QMF 20C796KontrollstasjonMomentary / Momentary / Momentary2NO / 2NC og 1NC13Svart / Svart / Rød25mmTrykknapp / Trykknapp / Trykknapp789NOK
DAYTON 20C797 Kontrollstasjon 2 Operatører 2no / nc 1nc | AB4QMG 20C797KontrollstasjonMomentary / Momentary / Momentary2NO / 2NC og 1NC13Svart / Svart / Rød25mmTrykknapp / Trykknapp / Trykknapp2 071 NOK
DAYTON 20C798 Kontrollstasjon Nema 1 5.04 tommers lengde | AB4QMH 20C798KontrollstasjonMomentary / Momentary / Momentary2NO / 2NC og 1NC13Svart / Svart / Rød25mmTrykknapp / Trykknapp / Trykknapp1 300 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 36UX37 Trykknapp Kontrollstasjon Nødstopp
5 576 NOK / enhet