Vekter og vekter

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Mer

Alle produkter

Balance Verification, Class F1/F2, With Verification Certificate, 1mg To 200g
Varenummer: CE8GUW
Modell: 952-403
561 272 NOK / enhet
Se detaljer
Kalibreringsvekt 50 x 0.5 Lb. Malt
Varenummer: AA6YYY
Modell: 10154
485NOK / enhet
Legg i handlevognen
Digital Balance Stainless Steel Platform 10 200g Capacity
Varenummer: AA6BBM
Modell: EX10202
64 427 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Høykapasitetsbalanse, 35000 0.5 g kapasitet, 220 g lesbarhet, 50V, 60/XNUMXHz
Varenummer: CL6MEE
Modell: HB-3535.4F
Se detaljer
Dynamometer med lav takhøyde, 20000 20000 lbs, 0.1 XNUMX lb kapasitet, +/-XNUMX % skaleringsnøyaktighet
Varenummer: CT9DRA
Modell: RON 2000-S10CC
44 469 NOK / enhet
Legg i handlevognen
M2, 1 g til 500 g, sett med vekter
Varenummer: CE8GHC
Modell: 354-45
2 657 NOK / enhet
Se detaljer
Plattform, 30 kg Maks. Veiing, 10g Lesbarhet
Varenummer: CE8KHH
Modell: KFP 30V30SM
9 336 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Presisjonsbalanse, 2200 g kapasitet, 0.01 g lesbarhet, intern kalibrering, 220V, 50/60Hz
Varenummer: CL6MCL
Modell: HB-5220C.4F
Se detaljer
Presisjonsvektskrueknapp 500g klasse 2
Varenummer: AH8JNQ
Modell: 7014-2T
3 193 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Veiebro, 3000Kg Maks. Veiing, 1000g Lesbarhet
Varenummer: CE8KGZ
Modell: KFP 3000V20LNM
34 097 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Vekt
VULCAN HART

Vekt

Varenummer: AP3WXA
Modell: 00-407407-00001
5 432 NOK / enhet
Se detaljer
Vektsett, 1 og 200 g, polert rustfritt stål
Varenummer: CE8FLK
Modell: 324-046
8 659 NOK / enhet
Legg i handlevognen
12...223224

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?