MORSE DRUM 201-serie bærbare trommelruller


Morse bærbare trommelvalser er designet for å lette blandingen eller blandingen av væsker i fat eller fat. De brukes ofte i laboratorier, matblandingsanlegg og andre miljøer hvor effektiv og grundig blanding er nødvendig.

filtre
Ledningslengde: 8" , Trommestørrelse: Opptil 55 gal. , HP: 1 / 2 hk , Lastehøyde: 40 " , Motortype: Luftmotor , Total dybde: 34 3 / 4 " , Total høyde: 19 1 / 4 " , Total bredde: 21 " , Pluggtype: 3 Stikk , Press: 40 psi , Tilt stil: Tipping Spak , Hjulkonfigurasjon: To svingbare hjul og to akselmonterte hjul , Hjuldiameter: 3" , Hjulmateriale: polyolefin
StilModellHzFaseSpenningHastighetstypeTrommel RPMMotorKapasitet Væsker Pris (eks. mva)
A
201 / 20-3
-3208-230/ 460V ACFikset20 RPM-500 lbs.33 208 NOK
A
201/20-E3-50
-3230/400V ACFikset16 RPM-500 lbs.50 113 NOK
A
201BVS-575
-3575V ACVariabel belte15 til 24 XNUMX o / min-300 lbs.49 980 NOK
A
201VS-1
-1115V ACVariabel15 til 24 XNUMX o / min-500 lbs.41 028 NOK
A
201VS-3
-3208-230/ 460V ACVariabel15 til 24 XNUMX o / min-500 lbs.40 090 NOK
A
201VS-575
-3575V ACVariabel15 til 24 XNUMX o / min-500 lbs.40 090 NOK
A
201VS-E3-50
-3230/400V ACVariabel13 til 20 XNUMX o / min-500 lbs.56 795 NOK
A
201 / 20-1
-1115V ACFikset20 RPM-500 lbs.41 299 NOK
A
201 / 20-1-50
-1110/220V ACFikset16 RPM-500 lbs.35 948 NOK
A
201/20-E1-50
-1110/220V ACFikset16 RPM-500 lbs.50 380 NOK
A
201B / 20-3
-3208-230/ 460V ACBelte fast20 RPM-300 lbs.42 630 NOK
A
201BVS-1-50
-1110/220V ACVariabel belte13 til 20 XNUMX o / min-300 lbs.51 450 NOK
A
201B / 20-575
-3575V ACBelte fast20 RPM-300 lbs.42 630 NOK
A
201B / 20-E575
-3575V ACBelte fast20 RPM-300 lbs.50 113 NOK
A
201BVS-3-50
-3230/400V ACVariabel belte13 til 20 XNUMX o / min-300 lbs.50 514 NOK
A
201BVS-A
---Variabel belte13 til 20 XNUMX o / min-300 lbs.49 445 NOK
A
201VS-1-50
-1110/220V ACVariabel13 til 20 XNUMX o / min-500 lbs.42 897 NOK
A
201VS-3-50
-3230/400V ACVariabel13 til 20 XNUMX o / min-500 lbs.42 095 NOK
A
201VS-E1
-1115/ 208-230V ACVariabel15 til 24 XNUMX o / min-500 lbs.54 823 NOK
A
201VS-E3
-3208-230/ 460V ACVariabel15 til 24 XNUMX o / min-500 lbs.46 839 NOK
A
201BVS-3
-3208-230/ 460V ACVariabel belte15 til 20 XNUMX o / min-300 lbs.48 777 NOK
A
201BVS-1
-1115V ACVariabel belte15 til 24 XNUMX o / min-300 lbs.48 109 NOK
A
201 / 20-3-50
-3230/400V ACFikset16 RPM-500 lbs.35 413 NOK
A
201BVS-E575
-3575V ACVariabel belte15 til 24 XNUMX o / min-300 lbs.59 735 NOK
A
201B / 20-3-50
-3230/400V ACBelte fast16 RPM-300 lbs.44 367 NOK
A
201B / 20-A
---Belte fast20 RPM-300 lbs.42 563 NOK
A
201B / 20-E1
-1115/ 208-230V ACBelte fast20 RPM-300 lbs.51 984 NOK
A
201B / 20-E1-50
-1110/220V ACBelte fast16 RPM-300 lbs.59 601 NOK
A
201BVS-E1
-1115/ 208-230V ACVariabel belte15 til 24 XNUMX o / min-300 lbs.57 998 NOK
A
201BVS-E1-50
-1110/220V ACVariabel belte13 til 20 XNUMX o / min-300 lbs.66 150 NOK
A
201BVS-E3
-3208-230/ 460V ACVariabel belte15 til 24 XNUMX o / min-300 lbs.55 191 NOK
A
201BVS-E3-50
-3230/400V ACVariabel belte13 til 20 XNUMX o / min-300 lbs.65 481 NOK
A
201VS-A
---Variabel15 til 24 XNUMX o / min-500 lbs.40 625 NOK
A
201B / 20-E3-50
-3230/400V ACBelte fast16 RPM-300 lbs.58 933 NOK
A
201VS-E1-50
-1110/220V ACVariabel13 til 20 XNUMX o / min-500 lbs.57 263 NOK
A
201 / 20-575
-3575V ACFikset20 RPM-500 lbs.33 409 NOK
A
201/20-A
---Fikset20 RPM-500 lbs.33 676 NOK
A
201/20-E1
-1115/ 208-230V ACFikset20 RPM-500 lbs.42 563 NOK
A
201/20-E3
-3208-230/ 460V ACFikset20 RPM-500 lbs.39 957 NOK
A
201/20-E575
-3575V ACFikset20 RPM-500 lbs.40 759 NOK
A
201B / 20-1
-1115V ACBelte fast20 RPM-300 lbs.42 362 NOK
A
201B / 20-1-50
-1110/220V ACBelte fast16 RPM-300 lbs.45 169 NOK
A
201B / 20-E3
-3208-230/ 460V ACBelte fast20 RPM-300 lbs.48 777 NOK
A
201VS-E575
-3575V ACVariabel15 til 24 XNUMX o / min-500 lbs.48 109 NOK

201-serie bærbare trommelruller

Morse-trommelvalser er mye brukt til å blande partier av pulver, blande maling, oljer, uretanharpiks, lim, fargestoffer, smaker osv. inne i en forseglet trommel. Disse valsene eliminerer sjansene for eksponering for skadelige kjemikalier og krever ikke opprydding forbundet med innsettingsblandere. De har en fast hastighet på 20 rpm og den variable hastigheten varierer mellom 15 og 24 rpm. Disse Morse-trommelvalsene kan håndtere opptil 227 kg belastning og kan enkelt justeres for å romme 30 eller 55 gallon fat. Disse eksplosjonssikre elektriske trommelblanderne er tilgjengelige i en- og trefasemotorvarianter.

Arbeidsmekanisme

  • Plasser Morse Drum bærbar trommelrotator foran trommelen.
  • Trekk ut tippespaken og vipp valsen forover til nesten vertikal.
  • Aktiver støtten ved å trekke den med foten.
  • Bruk passende trommeløftere å plassere trommelen forsiktig på bunnplaten.
  • Sett inn vippespakkroken på den øvre kanten av trommelen.
  • Hev støttebenet fra gulvet ved å skyve tippespaken forover om nødvendig.
  • Frigjør støtten ved å trekke i den gule utløserspaken for støttestøtten.
  • Plasser foten på akselens fotpute og trekk tilbake tippespaken for å bryte trommelen.
  • Flytt foten og fortsett å senke til valsen og trommelen er vannrett.
  • Flytt valsen til ønsket plassering for trommelrulling.
  • Juster hastigheten på rullen ved å bruke sveiven for variabel hastighetskontroll.
  • Drei sveiven mot klokken for å øke trommelens turtall og med klokken for å redusere turtallet.

Egenskaper

  • Disse bærbare Morse-trommelvalsene består av 8 hjul som roterer med 20 rpm for effektiv blanding.
  • De er utstyrt med en vippespak som hjelper tromler opp på valsen.
  • Disse bærbare trommelrullene i Morse Drum 201-serien kan håndtere omgivelsestemperaturer på opptil 140 grader F.

Kompatible tilbehør

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke forholdsregler bør jeg ta når jeg bruker utstyr for trommelhåndtering?

  • Bruk passende personlig verneutstyr.
  • Fest tromlene ordentlig før løfting eller flytting.
  • Unngå å overbelaste utstyr utover dets kapasitet.

Hvordan vedlikeholde den bærbare Morse Drum-trommelvalsen?

Regelmessige inspeksjoner, smøring og rengjøring er avgjørende for å holde dette trommelhåndteringsutstyret i god stand.

Hva er fordelene med å bruke drevet trommelhåndteringsutstyr?

Drevet trommelhåndteringsutstyr øker effektiviteten og reduserer manuelt arbeid. Dette utstyret er spesielt nyttig for håndtering av tunge tromler eller hyppige løfteoppgaver.

Hvilken motor brukes i disse bærbare Morse-trommelvalsene?

Disse trommelløfterne har en- og trefase TEFC-motorer (helt innelukket viftekjølt).

Hvordan installere Morse bærbare trommelruller?

Feste tippehendelen:

  • Begynn med å fjerne splinten fra hullet på enden av tippespaken.
  • Skyv spaken gjennom hullet i bakplaten på valsen.
  • Sett splinten inn i hullet på enden av tippespaken.
  • Spre splintendene for å feste den på plass.

Justering av driv- og tomgangshjul:

  • Finn de to settskruene i hvert hjulnav på valsen.
  • Bruk den medfølgende 1/8-tommers unbrakonøkkelen til å løsne disse settskruene.
  • Plasser hjulene for å støtte trommelen på det sterkeste punktet.
  • Plasser de to indre hjulene ved siden av trommelribbene for å hindre aksial bevegelse.
  • Hvis trommelen gnis mot nesestykket, foreta nødvendige justeringer av hjulposisjonene.
  • Når den er riktig plassert, stram settskruene i hjulnavene.

Tilpasning til forskjellige trommeldiametre:

  • For å justere for forskjellige diametre, start med å fjerne sekslagede monteringsbolter.
  • Skyv tomgangshjulet enten mot drivsiden for mindre diametre eller bort fra drivsiden for større diametre.
  • Sørg for at alle tre putelagrene er nøyaktig innrettet etter at du har foretatt justeringen.
  • Fest igjen og stram de seks lagrede monteringsboltene.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?