Trommelruller er ideelle for å blande trommelinnhold ved enten faste eller variable hastigheter. De brukes for å eliminere kravet om å åpne en trommel for å blande innholdet for å redusere arbeidernes eksponering for skadelige kjemikalier og minimere behovet for opprydding i forbindelse med nedsenkingsblandere. Disse trommelvalsene brukes vanligvis til å blande partier av pulver, blandingsmaling, oljer, uretanharpiks, lim, fargestoffer, smaker osv. inne i en forseglet trommel med både faste og variable hastighetsinnstillinger.
Morse Manufacturing Company, Inc. er en ledende produsent av trommelhåndteringsutstyr for bruk i petroleums-, olje-, bryggeri- og næringsmiddelindustrien. Dens elektriske og hydrauliske trommelmiksere er egnet for bruk under både normale eller farlige arbeidsforhold. Disse Morse-trommelmikserne kan brukes til å produsere en homogen blanding i plast-, fiber-, metall- og rustfrie stålfat.
Morsetromme 201-serien bærbar trommelruller er utstyrt med 4 kraftige styrehjul for rask flytting av trommel og portabilitet. De har også en innebygd tippestang med en toppfelgkrok og støtte for å støtte valsen i oppreist posisjon, tippe den over til rulleposisjon og trommellasting og lossing.
Morse Drum 201/20-3 bærbar trommelvalse har en 0.5 hk, 60 hz helt lukket viftekjølt motor som kan drives i 208 - 230V eller 460V 3-fase elektrisk forsyning. Denne valsen kan blande trommelinnhold med en fast hastighet på 20 rpm. Den kan håndtere metalltromler med diameter på 6 til 28 tommer og høyder på 30 til 38 tommer for riktig blanding mens den kobles inn av tippespaken. Denne valsen har 4 hjul (2 foran og 2 bak) for enkel manøvrerbarhet mens du bærer den fra ett sted til et annet. Dens 4 driv- og 4 tomgangshjul kan rulle enhver standard 55 gallon metalltrommel. Denne trommelvalsen kan brukes til å blande tromler med 500 lb væske og 300 lb tørr belastning. Tørrlastkapasiteten til enheten er mindre enn væskelastkapasiteten da førstnevnte utøver større belastning på trommelrotatoren enn væskebevegelsen til sistnevnte. Brukere kan også dispensere det blandede trommelinnholdet direkte gjennom en kran i mindre beholdere for bruk i partier.
Raptor Supplies leverer denne trommelvalsen i varianter med brede belter i stedet for hjulene for blanding av fibertromler; rustfri stålkonstruksjon for bruk i korrosive miljøer; motor med variabel hastighet for blanding av ulike typer trommelinnhold ved bruk av samme enhet.
Bruksområder:
Morse Drum 201/20-3 trommelvalse brukes til å homogenisere flytende eller fast innhold inne i trommel uten å åpne dem. Det hjelper med å blande sedimenter / lagdelte ingredienser i bunnen av en trommel og minimerer farene på grunn av arbeidereksponering og rotete opprydding forbundet med bruk av innsettingsmiksere. Denne trommelvalsen er sterk nok til å trekke og flytte industritromler fra ett område til et annet uten å forårsake lekkasje. Den er ideell for bruk i petroleums-, olje-, malings-, bryggeri- og matvareindustrien.
Egenskaper:
- Morse Drum 201/20-3 er en bærbar trommelvalse som brukes til å blande tørt og flytende innhold inne i en forseglet trommel.
- Den roterer med en fast hastighet på 20 rpm ved å bruke en trefaset, 60 Hz TEFC-motor.
- Trommelvalsen sparer tid, arbeid og penger ved å redusere tap som følge av overføring eller bruk av spesielle kar for homogenisering av innholdet.
- Det er også nyttig for å beskytte arbeidere fra å komme i kontakt med skadelige industrikjemikalier.
- Denne trommelvalsen er integrert med 2 polyolefinhjul, 2 svingbare hjul for bærbarhet og en innebygd tippestang for å gi innflytelse for vertikal lasting og lossing.
- Dens 4 driv- og 4 tomgangshjul brukes til å rulle tromler.
- Denne trommelvalsen kan blande innholdet i en hvilken som helst standard 55 gallon rimmet metalltrommel.
- Den er i stand til å blande 300 lb tørr belastning og 500 lb væskebelastning.
Kompatibelt tilbehør:
- Morse Drum tilbyr en tomgangsfeste for rulling av 1 til 5 gallon (4 til 20 liter) sylindriske bokser med omtrent doble hastigheter. Den kan enkelt festes til trommelvalsen ved hjelp av 4 bolter.
- Merkevaren POLY-201 trommelvalse er et ideelt valg for rulling av plastfat. Den har ekstra hjul for å støtte mindre stive plastfat og et endestopp for å forhindre at plasttrommelen ruller av under drift. Dette vedlegget har også en kjede for å trekke en oppreist trommel over i rullestilling. Den kan installeres enten på fabrikken før kjøp eller etterpå som et feltinstallasjonssett.
- Morsetromme GEK-201-3 vaktkapslingssett med sikkerhetssperre anbefales for ekstra sikkerhet for brukeren og enheten. Den brukes til å slå av trommelvalsen når noen åpner porten. Dette beskyttelseskabinettet sendes separat fra trommelvalsen og leveres demontert.
- Raptor Supply kan også levere Morse Drum CP-201-3-230 & CP-201-3-460 AC-kontrollpakker for fjernstyring av Morse Drum 201/20-3 trommelvalse.
Standarder og godkjenninger:
For en trygg og sikker drift bør Morse Drum 201/20-3 trommelrotator installeres i samsvar med OSHA underdel O.1910.212 "Generelle krav for alle maskiner" og O.1910.212(a)(4) som sier "Tønner, containere , og tromler. Roterende tromler, tønner og beholdere skal beskyttes av et kabinett som er låst sammen med drivmekanismen, slik at tønnen, trommelen eller beholderen ikke kan rotere med mindre beskyttelseskabinettet er på plass."
Sveising på denne trommelvalsen utføres av ANSI/AWS D1.1 sveisekvalifikasjonstestsertifiserte sveisere.
Installasjon:
- Morse Drum 201/20-3 trommelvalse sendes uten bryter, ledning og plugg. Kunder bør få dem installert av en elektriker i henhold til lokale forskrifter og kundens preferanser.
- Enheten bør holdes unna et område med mye fottrafikk for å forhindre inntrenging og skade mens strømmen er på.
- Trommelene skal lastes og losses fra trommelvalsen ved å sikre et sikkert fotfeste og et godt grep.
- Det anbefales å bruke vernesko, arbeidshansker, hjelm og andre personlige verneutstyr mens du bruker trommelvalsen.
- Dens puteblokklagre og drivkjeder bør smøres med et multiservice-smøremiddel hver 6. - 12. måned i et vanlig miljø og månedlig under skitne forhold.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvilke andre varianter av Morse Drum 201/20-3 trommelrotator er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies leverer denne trommelvalsen i diverse andre varianter har enfase, 115V forsyning; 50 Hz motor for å agitere trommelinnholdet ved 16 rpm hastighet; eksplosjonssikker motor å operere i farlige miljøer. Vi leverer også lignende trommelruller med motorer med variabel hastighet for å blande forskjellig trommelinnhold med samme enhet og beltedykk (fast hastighet & variabel hastighet) i stedet for hjulene for blanding av fiberfat.
Q. Hva er maksimumstemperaturen for drift av trommelvalsen?
A. Den maksimale omgivelsestemperaturen som Morse Drum 201/20-3 trommelvalsen tåler er 140 grader F (60 grader C).
Sp. Hvordan kan brukere velge den passende varianten for deres behov?
A. Brukere kan velge en trommelvalse basert på trommelen de skal bruke. Kunder bør også vurdere om de trenger ruller med fast hastighet eller ruller med variabel hastighet, avhengig av om de skal bruke enhetene til å blande et mangfold av innhold som krever forskjellige blandingshastigheter.
Q. Hva er forskjellen mellom en trommelvalse og en trommelbeholder?
A. Trommelbeholdere brukes til å blande trommelinnhold kraftig ved å tvinge innholdet fra den ene enden/hjørnet til den andre. De er ideelle for grundig blanding av viskøse eller lett sedimenterte væsker, grove pellets, våte korn eller pulver. Trommelbeholderne er ikke bærbare og krever derfor flytting av trommelene til dem for blanding. Trommelvalser på den annen side er generelt lette og blander innholdet sikrere ved å holde trommelene på plass og snu dem på ruller. Disse trommelvalsene er lett å flytte og kan transporteres til brukspunktet for blanding av trommelinnholdet.
Sp. Tilbyr Morse Drum trommelruller i rustfritt stålkonstruksjon?
A. Ja, Morse trommelvalser er også tilgjengelige i rustfrie stålvarianter for å gi korrosjonsfri ytelse og forbedret levetid. Be om tilbud på disse rullene på Raptor Supplies.