MORSE DRUM CP-201-3-460 Ac Control Packages, Explosion Proof, 3 Phase, 460V | CG8ZZW

MORSE DRUM CP-201-3-460 AC-kontrollpakker, eksplosjonssikker, 3-faset, 460V

På lager
Vare: CG8ZZW Modell: CP-201-3-460

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

35 146 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontrollpakke
Frekvens60 Hz
Fase3
Spenning460V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 45
Skipets høyde (cm)71.12
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode8431390090

Produktvarianter

ProduktModellampsTrommel RPMSakMotor TypeFaseSpenningPris
MORSE DRUM CP-309-1-115 Kontrollpakke For 309-3, 1-ph 115v 60Hz, Variabel hastighet 2-20 RPM | AF6FFR CP-309-1-1152.8A14 RPMKontrollpakker for Drum TumblrInverter plikt3230/460V AC42 362 NOK
MORSE DRUM CP-309-1-230 Kontrollpakke For 309-3, 1-ph 230v 60Hz, Variabel hastighet 2-20 RPM | AF6FFT CP-309-1-2302.8A14 RPMKontrollpakker for Drum TumblrInverter plikt3230/460V AC41 961 NOK
MORSE DRUM CP-309-3-230 Kontrollpakke For 309-3, 3-ph 230v 60Hz, Variabel hastighet 2-20 RPM | AF6FFU CP-309-3-2302.8A2 til 20 XNUMX o / minKontrollpakker for Drum TumblrInverter plikt3230/460V AC40 358 NOK
MORSE DRUM CP-309-3-460 Kontrollpakke For 309-3, 3-ph 460v 60Hz, Variabel hastighet 2-20 RPM | AF6FFV CP-309-3-4601.4A14 RPMKontrollpakker for Drum TumblrInverter plikt3230/460V AC44 367 NOK
MORSE DRUM CP-309-E1-115 Kontrollpakke For 309-E1, eksplosjonssikker 1-ph 115v 60Hz 14 RPM | AF6FFW CP-309-E1-11513A14 RPMKontrollpakker for Drum TumblrEksplosjons-sikker1115/230V AC66 818 NOK
MORSE DRUM CP-309-E1-220-50 Kontrollpakke For 309-E1-50, Exp-Proof 1-ph 220v 50Hz 12 RPM | AF6FFX CP-309-E1-220-506.2A12 RPMKontrollpakker for Drum TumblrEksplosjons-sikker1110/220V AC59 067 NOK
MORSE DRUM CP-309-E1-230 Kontrollpakke For 309-E1, eksplosjonssikker 1-ph 230v 60Hz 14 RPM | AF6FFY CP-309-E1-2306.5A14 RPMKontrollpakker for Drum TumblrEksplosjons-sikker1115/230V AC59 067 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM CP-201-3-460 AC-kontrollpakker, eksplosjonssikker, 3-faset, 460V
35 146 NOK / enhet