Svingringer

filtre

IGUS -

Svingende ringlager

StilModellDimensjon HDimensjon ADimensjon BDimensjon JMaks. RPMDimensjon CDimensjon DDimensjon EPris (eks. mva)
APRT-01-3006X60 mm450 mm430 mmM8 mm50320 mm300 mm410 mm45 258NOK
BPRT-02-20-AL6X60 mm80 mm70 mm-25031 mm20 mm60 mm2 762NOK
BPRT-02-60-AL6X60 mm160 mm145 mm-12086 mm60 mm130 mm6 441NOK
BPRT-02-30-AL8X45 mm100 mm91 mm-20042.5 mm30 mm80 mm3 392NOK
APRT-01-308X45 mm100 mm91 mmM4 mm25042.5 mm30 mm82 mm5 865NOK
APRT-01-15016X22.5 mm250 mm235 mmM5 mm100165 mm150 mm220 mm13 596NOK
APRT-01-20016X22.5 mm300 mm285 mmM6 mm80215 mm200 mm274 mm17 192NOK
APRT-01-10016X22.5 mm185 mm170 mmM5 mm150112 mm100 mm160 mm8 921NOK
APRT-01-6020X18 mm160 mm145 mmM5 mm20074 mm60 mm130 mm7 222NOK
SILVERTHIN BEARING -

Svingringslagere

StilModellPris (eks. mva)
ASK6-22EZ107 603NOK
BSTO-06515 976NOK
CSTE-26558 677NOK
DSTE-21051 626NOK
ESTO-12219 056NOK
FSK6-37PZ159 279NOK
GSK6-29PZ127 414NOK
HSK6-16EZ89 277NOK
ISTE-14539 349NOK
JSTO-05014 491NOK
KSK6-25NZ138 034NOK
LSK6-25PZ101 551NOK
MSK6-22PZ87 764NOK
NSTO-324T65 259NOK
OSK6-16PZ69 296NOK
PSTO-26549 657NOK
QSTO-21046 613NOK
RSTO-14532 017NOK
SSTE-324T73 122NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?