Trommelruller

filtre

Industrianlegg som håndterer kosmetikk, kjemiske stoffer, matvarer eller farmasøytiske produkter håndterer pulver- eller væskefylte fat i bulk. Disse trommelinnholdet kan stratifisere på...Les mer

MORSE DRUM -

1-5154 Series Single Stationary Trommelruller

Morse Drum 1-5154 Series enkle stasjonære trommelruller brukes til å blande eller blande innholdet inne i trommelene ved å rotere dem i maling, kjemiske og industrielle applikasjoner. De sparer tid, arbeid og penger ved å redusere tap som følge av overføring eller bruk av spesielle kar for homogenisering av innholdet. Trommelvalsene har 4 tomgangshjul og 4 drivhjul for å levere rotasjonshastigheter på 16 / 20 rpm. Disse enkelttrommelvalsene er integrert med TEFC / inverter-duty / eksplosjonssikre / luftmotorkapslinger for å holde motorviklingene kjølige ved en maksimal omgivelsestemperatur på 140 grader F. Velg fra et bredt utvalg av disse trommelvalsene med 1 eller 3 fase elektriske tilkoblinger.
Raptor Supplies tilbyr også 201 -serien, bærbare trommevalser med hjul og innebygde tippestenger for lasting og lossing av fat i oppreist stilling.

StilModellHzFaseSpenningMaterialeHastighetstypeTrommel RPMMotorPris (eks. mva)
A1-5154-1-1115/ 208-230V ACStålFikset20 RPM-39 957NOK
A1-5154-3-3115/ 230/ 460V ACStålVariabel20 RPM-40 358NOK
A1-5154-E1-1115/ 208-230V ACStålFikset20 RPM-49 178NOK
A1-5154-E1-50-1220V ACStålFikset16 RPM-56 862NOK
A1-5154-E3-3208-230/ 460V ACStålFikset20 RPM-48 242NOK
A1-5154-E3-50-3230/400V ACStålFikset16 RPM-56 060NOK
A1-5154-E3-575-3575V ACStålFikset20 RPM-46 973NOK
A1-5154-A---StålLuftkontrollert20 RPM-45 035NOK
B1-5154SS-1-1115/ 208-230V ACRustfritt stålFikset20 RPM-135 975NOK
B1-5154SS-3-3230V ACRustfritt stålVariabel20 RPM-141 654NOK
B1-5154SS-A-3-Rustfritt stålLuftkontrollert20 RPM-162 368NOK
B1-5154SS-E1-1115/ 208-230V ACRustfritt stålFikset20 RPM-147 000NOK
B1-5154SS-E1-50-1220V ACRustfritt stålFikset16 RPM-157 022NOK
B1-5154SS-E3-3208-230/ 460V ACRustfritt stålFikset20 RPM-147 668NOK
B1-5154SS-E3-50-3230/400V ACRustfritt stålFikset16 RPM-155 686NOK
B1-5154SS-E3-575-3575V ACRustfritt stålFikset20 RPM-143 659NOK
MORSE DRUM -

456 Series Hydra-Lift trommelvalser

Morse Hydra-Lift trommelrotatorer er designet for å blande innholdet i en lukket trommel og eliminere risikoen for forurensning og sprut av farlige materialer. Disse rotatorene er ergonomisk drevet for å vippe trommer fra stående til rullende stilling og kan roteres i hastigheter fra 4 til 20 rpm. De er integrert med en luft / TEFC / eksplosjonssikker motor som kan fungere ved omgivelsestemperaturer opptil 130 grader F. Velg mellom et bredt utvalg av disse trommelrotatorene som er tilgjengelige i trommediametre fra 6 til 26 tommer Raptor Supplies.

StilModellHzFaseSpenningMotorTrommel RPMKapasitet Væsker Pris (eks. mva)
A456-A----5 til 20 XNUMX o / min1000 lbs.92 476NOK
B456-1-50-1220V AC-4 til 16 XNUMX o / min1000 lbs.100 494NOK
B456-3-50-3230/400V AC-4 til 16 XNUMX o / min1000 lbs.96 886NOK
B456-E3-3208-230/ 460V AC-5 til 20 XNUMX o / min1000 lbs.106 508NOK
A456-3-575-3575V AC-5 til 20 XNUMX o / min1000 lbs.100 227NOK
A456-E3-575-3575V AC-4 til 16 XNUMX o / min1000 lbs.112 789NOK
B456-1-1115/ 208-230V AC-5 til 20 XNUMX o / min1000 lbs.95 683NOK
B456-3-3208V AC-5 til 20 XNUMX o / min1000 lbs.96 218NOK
B456-E1-1115/ 208-230V AC-5 til 20 XNUMX o / min1000 lbs.105 305NOK
B456-E1-50-1220V AC-4 til 16 XNUMX o / min1000 lbs.110 517NOK
B456-E3-50-3230/400V AC-4 til 16 XNUMX o / min1000 lbs.109 581NOK
MORSE DRUM -

201-serie bærbare trommelruller

Morse-trommelvalser er mye brukt til å blande partier av pulver, blande maling, oljer, uretanharpiks, lim, fargestoffer, smaker osv. inne i en forseglet trommel. Disse valsene eliminerer sjansene for eksponering for skadelige kjemikalier og krever ikke opprydding forbundet med innsettingsblandere. De har en fast hastighet på 20 rpm og den variable hastigheten varierer mellom 15 og 24 rpm. Disse Morse-trommelvalsene kan håndtere opptil 227 kg belastning og kan enkelt justeres for å romme 30 eller 55 gallon fat. Disse eksplosjonssikre elektriske trommelblanderne er tilgjengelige i en- og trefasemotorvarianter.

StilModellHzFaseSpenningHastighetstypeTrommel RPMMotorKapasitet Væsker Pris (eks. mva)
A201VS-A---Variabel15 til 24 XNUMX o / min-500 lbs.40 625NOK
A201BVS-575-3575V ACVariabel belte15 til 24 XNUMX o / min-300 lbs.49 980NOK
A201B / 20-575-3575V ACBelte fast20 RPM-300 lbs.42 630NOK
A201B / 20-A---Belte fast20 RPM-300 lbs.42 563NOK
A201B / 20-E1-1115/ 208-230V ACBelte fast20 RPM-300 lbs.51 984NOK
A201B / 20-E1-50-1110/220V ACBelte fast16 RPM-300 lbs.59 601NOK
A201B / 20-E3-3208-230/ 460V ACBelte fast20 RPM-300 lbs.48 777NOK
A201B / 20-E3-50-3230/400V ACBelte fast16 RPM-300 lbs.58 933NOK
A201BVS-1-1115V ACVariabel belte15 til 24 XNUMX o / min-300 lbs.48 109NOK
A201BVS-3-3208-230/ 460V ACVariabel belte15 til 20 XNUMX o / min-300 lbs.48 777NOK
A201BVS-A---Variabel belte13 til 20 XNUMX o / min-300 lbs.49 445NOK
A201B / 20-1-1115V ACBelte fast20 RPM-300 lbs.42 362NOK
A201BVS-E1-1115/ 208-230V ACVariabel belte15 til 24 XNUMX o / min-300 lbs.57 998NOK
A201BVS-E1-50-1110/220V ACVariabel belte13 til 20 XNUMX o / min-300 lbs.66 150NOK
A201BVS-E3-3208-230/ 460V ACVariabel belte15 til 24 XNUMX o / min-300 lbs.55 191NOK
A201BVS-E3-50-3230/400V ACVariabel belte13 til 20 XNUMX o / min-300 lbs.65 481NOK
A201BVS-E575-3575V ACVariabel belte15 til 24 XNUMX o / min-300 lbs.59 735NOK
A201VS-1-1115V ACVariabel15 til 24 XNUMX o / min-500 lbs.41 028NOK
A201VS-3-3208-230/ 460V ACVariabel15 til 24 XNUMX o / min-500 lbs.40 090NOK
A201VS-E3-3208-230/ 460V ACVariabel15 til 24 XNUMX o / min-500 lbs.46 839NOK
A201B / 20-3-3208-230/ 460V ACBelte fast20 RPM-300 lbs.42 630NOK
A201/20-E3-50-3230/400V ACFikset16 RPM-500 lbs.50 113NOK
A201VS-E575-3575V ACVariabel15 til 24 XNUMX o / min-500 lbs.48 109NOK
A201B / 20-E575-3575V ACBelte fast20 RPM-300 lbs.50 113NOK
A201 / 20-1-1115V ACFikset20 RPM-500 lbs.41 299NOK
StilModellHzFaseSpenningHastighetstypeTrommel RPMMotorKapasitet Væsker Pris (eks. mva)
A2-5154-E1-1115/230V ACFikset20 RPM-1000 lbs.72 831NOK
RFQ
A2-5154-E1-50-1220V ACFikset16 RPM-1000 lbs.78 444NOK
RFQ
A2-5154-E3-3208-230/ 460V ACFikset20 RPM-1000 lbs.78 444NOK
RFQ
A2-5154-E3-50-3230/400V ACFikset16 RPM-1000 lbs.77 509NOK
RFQ
A2-5154-E3-575-3575V ACFikset20 RPM-1000 lbs.81 384NOK
RFQ
A2-5154-A---Luftkontrollert20 RPM-1000 lbs.64 813NOK
RFQ
A2-5154-1-1115/ 208-230V ACFikset20 RPM-1000 lbs.62 675NOK
A2-5154-3-3115/ 230/ 460V ACVariabel20 RPM-1000 lbs.57 396NOK
RFQ
StilModellFaseHzSpenningMotorTrommel RPMKapasitet Væsker Pris (eks. mva)
A456-1-50-CE1-220V AC-4 til 16 XNUMX o / min1000 lbs.193 906NOK
A456-3-50-CE3-400V AC-4 til 16 XNUMX o / min1000 lbs.189 630NOK
EAGLE -

Trommerulle, Eagle Cabinets Haz1955X og Haz5510X, 55 Gal, stål

ModellSakPris (eks. mva)
25922CP4AJP14 567 NOK
MORSE DRUM -

Custom Hydra Lift Trommelrulle, rustfritt stål

ModellSakPris (eks. mva)
456SCN2QLN-
RFQ

Trommelruller

Trommelvalser er ideelle for å blande flytende og fast trommelinnhold ved faste eller variable hastigheter uten å åpne trommelen. De reduserer eksponeringen for skadelige kjemikalier og minimerer behovet for ytterligere opprydding knyttet til nedsenkingsblandere. Disse trommelvalsene er effektive til å slipe, jevne ut og blande partier av pulver, maling, olje, uretanharpiks, lim, fargestoff og smaker inne i en forseglet trommel. De kan rulle en hvilken som helst standard 55-liters metalltrommel.
Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse trommelvalsene fra Morsetromme, en ledende produsent av trommelhåndteringsutstyr.
Stasjonære trommelvalser er tilgjengelig i 2 varianter: enkeltstasjonære ruller som håndterer bare én trommel på en gang og dobbeltstasjonære trommelruller som kan rulle to trommer samtidig.
For raskt å øke rullehastigheten, Morse-trommel-tilbehør er ideelle på grunn av deres kapasitet til å rulle 1 - 5 gallon (4 til 20 liter) sylindriske bokser med omtrent dobbel hastighet, innenfor de samme 55 gallon trommelinnstillingene. De kan enkelt festes til trommelruller ved hjelp av fire bolter.

Bruker

Trommelvalser er ideelle for å homogenisere innhold inne i fatene ved å blande lagdelte sedimenter fra bunnen. Disse Morse trommelvalsene er egnet for bruk i petroleums-, olje-, malings-, bryggeri- og matvareindustrien. Utvalgte trommelvalser er sterke nok til å fraktes rundt fra ett område til et annet uten å forårsake lekkasje.

Egenskaper

  • Trommelvalser brukes til å blande både flytende og fast innhold, inne i en forseglet trommel, med fast eller variabel hastighet.
  • De er integrert med 8/16 hjul for å rulle tromler horisontalt eller parallelt med bakken.
  • Disse valsene er tilgjengelige i en-/trefase TEFC (helt innelukket viftekjølt), luft- og eksplosjonssikre motorvarianter.
  • De beskytter også arbeidere mot å komme i kontakt med skadelige industrikjemikalier.

Arbeidsmekanisme

  • Morse Hydra-Lift og bærbare trommelruller kan laste eller losse en trommel fra trommelbiler (på gulvnivå). Disse trommelvalsene plasserer tromlene på bunnplaten ved å vippe til oppreist stilling. De stasjonære trommelrullene krever videre bruk av trommelløftere med underkrok for lasting og lossing.
  • Trommelvalsene flyttes deretter inn i kabinetter, med en forrigling, for å koble til strømforsyningen. Dette starter opp motoren og til slutt de rullende hjulene for å rotere trommelen og blande innholdet.
  • Etter at rullingen er fullført, kobles trommelvalsen fra ved å slå av strømforsyningen. Innkapslingene som beskytter den fjernes også når blandingen er fullført.

Standarder og godkjenninger

For en trygg og sikker drift bør trommelvalser installeres i samsvar med OSHA underdel O.1910.212 "Generelle krav for alle maskiner" og O.1910.212(a)(4) standarder som sier "Tønner, beholdere og tromler. Roterende tromler. , tønner og beholdere skal være ytterligere beskyttet av en innkapsling som er låst sammen med drivmekanismen.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er noen sikkerhetstips som man må huske når man bruker trommelrullene?

Brukere bør ta hensyn til følgende sikkerhetsinstruksjoner når du bruker trommelrullene:

Hvordan håndtere kjemiske tromler?

Trommelvalser er ideelle for håndtering av fat som inneholder kjemikalier som er utsatt for søl. Disse enhetene sikrer brukersikkerhet mot kjemiske brannskader ved å bruke en fjernkontrollmekanisme.

Hva er forskjellen mellom en Morse-trommevalse og en Morse-trommel?

Trommebeholdere brukes til å blande trommelinnhold kraftig, vanligvis tyktflytende eller lett-sedimenterende væsker, grove pellets, våte korn eller pulver. Disse enhetene har tunge stasjonære føtter og krever derfor flytting av tromlene for miksing. Trommelruller er derimot lette og blander innholdet sikrere ved å holde trommelene på plass og snu dem på ruller. Disse trommelvalsene er lett å flytte og kan transporteres til nøyaktig miksested.

Hvilken morse trommelvalse bør jeg kjøpe?

Du kan velge en vals basert på trommelen du skal bruke. Vurder også integrasjonen av ruller med enten fast eller variabel hastighet, avhengig av hva slags blanding du har å gjøre med. Kjøpere bør også merke seg om de krever in-situ-drift for å blande innholdet på samme sted som fatene (bruk bærbare trommelvalser) eller ønsker å ha en dedikert trommelblandingsplass (bruk stasjonære trommelmiksere). Hydra-Lift trommelmiksere er ideelle for bruksområder der trommelløftere og annet utstyr ikke kan brukes.

Hvilket tilbehør er kompatibelt med Morse-trommelruller?

Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av sikkerhetstilbehør som vaktkapslingssett og kontrollpakker for rask, enkel og sikker betjening. Vernekapslingssettene, med sikkerhetslås, brukes til å slå av trommelrullene når noen åpner porten.

Hvordan kan jeg transportere en trommelvalse til en arbeidsplass?

Trommelruller er tungt utstyr og krever vanligvis en spesialisert tilhenger eller lowboy lastebil for transport. Sørg for at transportkjøretøyet er riktig klassifisert for vekten av valsen og at alle nødvendige tillatelser og sikkerhetstiltak er på plass.

Hvordan fungerer en vibrerende trommelvalse?

Vibrerende trommelvalser har et eksentrisk vektsystem som får trommelen til å vibrere raskt. Denne vibrasjonen bidrar til å komprimere materialer effektivt ved å sette partikler tettere sammen.

Når bør jeg bruke en statisk trommelvalse?

Statiske trommelvalser brukes til etterbehandling og glatting av overflater etter innledende komprimering med en vibrerende valse. De er effektive for å oppnå en jevn, jevn overflate på asfalt og andre materialer.

Hvordan bestemmer jeg komprimeringshastigheten til en trommelvalse?

Komprimeringshastigheten avhenger av valsens vekt, trommeltype (vibrerende eller statisk), trommelstørrelse og materialet som komprimeres.

Hva er forskjellen mellom glatte trommelruller og padfoottrommelruller?

Glatte trommelvalser har en flat, glatt overflate på trommelen og brukes først og fremst til asfalt og granulære materialer. Padfoot trommelruller har utstående, segmenterte puter på trommelen og er mer egnet for komprimering av sammenhengende jord.

Hvordan skiller en komprimator og en trommelvalse seg fra hverandre?

Selv om både valser og komprimatorer er store deler av utstyr som brukes til å komprimere jord, er funksjonene deres forskjellige. En vals brukes ofte til å komprimere jord eller asfalt etter at den er lagt ned. En komprimator, derimot, brukes til å komprimere jord før ethvert byggearbeid starter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?