MORSE DRUM 201B/20-3 Portable Drum Roller, 2 Belts, 20 RPM, 3 Phase | AF6FCX

MORSE DRUM 201B/20-3 bærbar trommelull, 2 belter, 20 o/min, 3-fase

På lager
Vare: AF6FCX Modell: 201B/20-3

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

42 630 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar trommelull
amps2.5-2/1A
Kapasitet tørr300 lbs.
Kapasitet Væsker300 lbs.
Trommel Dia.16 "til 23"
TrommehøydeOpptil 35 "
TrommelmaterialeStål, plast
Trommel RPM20 RPM
TrommelstørrelseOpptil 55 gal.
Frekvens60 Hz
HP1 / 2 hk
Hz60
Lengde34.75 "
Lastet høyde40 "
Maks. Driftstemperatur140 grader F
MotorTEFC
MotorkabinettdesignHelt lukket vifte avkjølt
annenValgfri adapter for plasttrommel
Generell dybde34 3 / 4 "
Total høyde19 1 / 4 "
Samlet bredde21 "
Fase3
SpeedBeltet fast
HastighetstypeBelte fast
vippeTippespak
Tilt stilTipping Spak
typenBærbar
Spenning208-230/ 460V AC
HjulkonfigurasjonTo svingbare hjul og to akselmonterte hjul
Hjuldiameter3"
Hjulmaterialepolyolefin
HjulNeopren

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 98.55
Skipets høyde (cm)66.04
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8479820080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Morse Drum 201B/20-3 Portable Drum Roller har en trommelvugge som brukes til å rulle en lukket trommel og agitere innholdet uten å åpne den.
    • Den har en toppfelgkrok som kan festes på trommelfelger og hjelper til med å tippe trommelen inn i rulleposisjon for å drenere innholdet på innsiden direkte i en mindre beholder.

Produktvarianter

ProduktModellHzFaseSpenningHastighetstypeTrommel RPMMotorKapasitet Væsker Pris
MORSE DRUM 201/20-1 Bærbar Trommelrulle, 20 RPM, 1 Fas, 115V | AF6FCH 29XU26 201 / 20-1-1115V ACFikset20 RPM-500 lbs.41 299 NOK
MORSE DRUM 201/20-1-50 Bærbar Trommelrulle, 16 RPM, 1 Fas, 50Hz, TEFC Motor | AF6FCJ 201 / 20-1-50-1110/220V ACFikset16 RPM-500 lbs.35 948 NOK
MORSE DRUM 201/20-3 bærbar trommelull, 20 RPM, 3-fase, 60Hz, 0.5 Hk, TEFC-motor | AF6FCK 201 / 20-3-3208-230/ 460V ACFikset20 RPM-500 lbs.33 208 NOK
MORSE DRUM 201/20-3-50 Bærbar trommelull, 16 RPM, 3 Fas, 50Hz | AF6FCL 201 / 20-3-50-3230/400V ACFikset16 RPM-500 lbs.35 413 NOK
MORSE DRUM 201/20-575 Bærbar Trommelrulle, 20 RPM, 3 Fas, 575V | AF6FCM 201 / 20-575-3575V ACFikset20 RPM-500 lbs.33 409 NOK
MORSE DRUM 201/20-A bærbar trommelrulle, 20 RPM, luftmotor | AF6FCN 201/20-A---Fikset20 RPM-500 lbs.33 676 NOK
MORSE DRUM 201/20-E1 bærbar trommelull, 20 RPM, eksplosjonssikker, 1 fase | AF6FCP 201/20-E1-1115/ 208-230V ACFikset20 RPM-500 lbs.42 563 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 201B/20-3 bærbar trommelull, 2 belter, 20 o/min, 3-fase
42 630 NOK / enhet