Hydrauliske løftesett

filtre

DYNA-LIFT -

Hydrauliske løftesett

StilModellPris (eks. mva)
A2M-B1C-12-T11 390NOK
B2E-B1C-12-T16 385NOK
StilModellKapasitetHøyde RangeDriftstrykkShank Dia.Pris (eks. mva)
A0256/055 ton33 å 39 mm63 Mpa24mm603NOK
RFQ
A0256/1010 ton44 å 55 mm63.7 Mpa38 mm1 026NOK
RFQ
A0256/2020 ton52 å 63 mm63.7 Mpa50mm1 260NOK
RFQ
A0256/3030 ton60 å 72 mm63.7 Mpa63 mm1 384NOK
RFQ
A0256/5050 Ton66 å 78 mm63.7 Mpa70 mm1 978NOK
RFQ
DYNA-LIFT -

Hydraulisk løftesett 4 stolper

StilModellJusteringsområdeLastevurderingStrokePris (eks. mva)
A4E-D1C-06-H6"1500 lb.6"24 852NOK
A4E-D1A-06-S6"1000 lb.6"15 013NOK
B4M-D1C-06-H6"1500 lb.6"20 264NOK
C4M-D1C-06-S6"1000 lb.6"11 582NOK
C4M-D1A-06-S6"1000 lb.6"10 814NOK
B4M-D1D-06-H6"1500 lb.6"18 161NOK
A4E-D1C-06-S6"1000 lb.6"15 562NOK
A4E-D1D-06-H6"1500 lb.6"22 722NOK
A4E-D1C-08-H8"1500 lb.8"25 316NOK
B4M-D1C-08-H8"1500 lb.8"20 619NOK
C4M-D1A-08-S8"1000 lb.8"11 609NOK
A4E-D1D-08-H8"1500 lb.8"23 943NOK
B4M-D1D-08-H8"1500 lb.8"18 543NOK
A4E-D1C-08-S8"1000 lb.8"16 358NOK
A4E-D1A-08-S8"1000 lb.8"15 809NOK
C4M-D1C-08-S8"1000 lb.8"11 912NOK
B4M-D1C-10-H10 "1500 lb.10 "21 056NOK
C4M-D1C-10-S10 "1000 lb.10 "12 323NOK
A4E-D1C-10-H10 "1500 lb.10 "25 562NOK
A4E-D1D-10-H10 "1500 lb.10 "24 130NOK
C4M-D1A-10-S10 "1000 lb.10 "11 637NOK
A4E-D1C-10-S10 "1000 lb.10 "16 770NOK
B4M-D1D-10-H10 "1500 lb.10 "18 926NOK
A4E-D1A-10-S10 "1000 lb.10 "16 221NOK
A4E-D1D-12-H12 "1500 lb.12 "23 732NOK
ERIEZ -

Trekk testsett

ModellSakPris (eks. mva)
E0042980CM7PEC11 931 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?