START INTERNATIONAL ZCM2200-serien, Safety Guard System-tapedispensere


filtre
Farge: Svart , Konstruksjon: Stål og kraftig plast , Kuttnøyaktighet: +/- 0.04 " , Klippelengde: 1.2 til 39 " , Lengdeinnstilling: Digitalt , Maks. Rull utvendig Dia.: 7" , Maks. Tapebredde: 2" , Minne: 3 , båndbredde: 0.28 til 2 " , Spenning: 117V
StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
A
ZCM2200K
6 11 / 16 "10.375 "5.38 "16 864 NOK
A
ZCM2200B
6.5 "9.875 "5.38 "13 264 NOK
A
ZCM2200
6.5 "9.8 "5.3 "11 206 NOK
A
ZCM2200NM
6.5 "9.875 "5.38 "14 103 NOK

ZCM2200-serien, Safety Guard System-tapedispensere

Start International ZCM2200 Series sikkerhetsvaktsystem-tapedispensere er verktøy som brukes i emballasje-, frakt-, produksjons- og detaljhandelsmiljøer for å effektivisere driften og sikre sikker forsegling av pakker, kartonger og esker. Disse dispenserne har et sikkerhetsbeskyttelsessystem som hjelper til med å forhindre utilsiktede skader under båndkutteprosessen, og sikrer operatørbeskyttelse og sikkerhet på arbeidsplassen. De har legert stålkonstruksjon for strukturell stivhet og korrosjonsbestandighet. Disse tapedispenserne kommer med LED-skjermpaneler for å programmere lengden på kuttet og dispensere i 3 forskjellige lengder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?