DESTACO 385, 385-R, 385-L Series Pull Action låseklemmer


filtre
Base lengde: 3.39 " , Base Bredde: 3.15 " , Diameter: 0.410 "
StilModellHook justerbar rekkeviddeSlå på Lock PlusHoldekapasitetmaterialekrok typemonteringsbasePris (eks. mva)
A
385-V2A
26.9mmNei7500 kgStålU-krok (horisontal)Flens5 154 NOK
B
385
36.1mmNei7500 kgStålU-krok (horisontal)Flens1 501 NOK

385, 385-R, 385-L Series Pull Action låseklemmer

Disse Destaco 385, 385-R, 385-L-seriene trekkevirkende låseklemmer eller manuelle låseklemmer gir kraftig lukkekraft og forsegling, praktisk betjening og positiv holding, mens de forsegler kammerdører, tilgangsdører og formlukkinger. De kan håndtere belastninger på opptil 7500 lb, og er ideelle for gjentatt lukking og åpning under låsing, støping og monteringsoperasjoner i metallbearbeidings-, romfarts-, transport- og matforedlings- og emballasjeindustrien. Disse Destaco-låseklemmene har en ergonomisk håndtakslåsdesign som kan flyttes for å plassere kroken (dvs. klemmestangen) rundt den motsatte låsen og trykkes ned for å nå låst posisjon for å sikre tretthetsfrie og raske klemoperasjoner. De patenterte tommelkontrollspakene muliggjør enkel enhåndsbetjening, og gjengede U-kroker sørger for enkle justeringer. De kan enkelt monteres på arbeidsflater for å holde arbeidsstykker i stasjonær stilling. De rustfrie låseplatene og flensbasene med monteringshull er designet for enkel installasjon på overflater. Utvalgte modeller kommer med Toggle Lock Plus sikkerhetsfunksjoner for å forhindre utilsiktet åpning av klemmer. Disse 385-R, 385-L, 385 pull action låseklemmer er tilgjengelige i rustfritt stål og stålvarianter for å motstå korrosjon.
Hvis du ønsker å bestille klemmer med lengre kroker enn de vanlige, legg til -M-25 (25 mm), -M-50 (50 mm) eller -M-100 (100 mm) suffiks til MPN (f.eks. 385-M-100) og be om et tilbud på det samme på Raptor Supplies.

Bruker

Disse Destaco 385, 385-R, 385-L-seriene trekkbare låseklemmene tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør dem tilpasningsdyktige for bruksområder som å sikre, montere, holde og støpe dører, lokk, tilgangsdeksler, tromler, beholdere og kar i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.

Egenskaper

  • Disse Destaco 385, 385-R, 385-L-seriene trekke-låseklemmene har kraftig stål- eller rustfritt stålkonstruksjon for å redusere oksidasjonsreaksjoner på utsatte overflater.
  • De er utstyrt med en U-krokstillås med gjengede U-kroker for å sikre problemfrie justeringer.
  • Disse klemmene er utstyrt med en patentert tommelkontroll, horisontal spak for å gi enhåndsbetjening.
  • De er i stand til å holde belastninger opp til 7500 lb.
  • Disse låseklemmene har et ergonomisk håndtak for å sikre mindre tretthet og raske klemmeoperasjoner mens de fester, holder og støper dører, lokk, tilgangsdeksler, tromler, beholdere og fartøyer i romfart, bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien.
  • De har sveiset monteringsstil, flensbase med låseplater for sikker og rask installasjon.
  • Modeller med Toggle Lock Plus-sikkerhetsfunksjon forhindrer utilsiktet åpning av enheter under klemmeoperasjoner.
  • Disse klemmene i 385, 385-R, 385-L-serien kan ha plass til valgfrie kroker på 25, 50 og 100 mm lengder, og låseplater for å feste gjenstander på ett sted.

Kompatible tilbehør

  • Destaco 385102 og 385902: Disse Destaco låseplatene har kloss på toppen (375509) og er designet for enkel bruk og å legge til funksjonalitet til merkets 385-serie låseklemmer. De har konstruksjon i rustfritt stål for å motstå korrosjon.
  • Destaco 385215 og 385915: Disse erstatningskrokenhetene har lengre kroker enn standard. Bare legg til -M-25 (25 mm), -M-50 (50 mm) eller -M-100 (100 mm) suffikser til MPN. Slagmuttere og låsemuttere er inkludert for rask og sikker feste, mens den rustfrie stålkonstruksjonen motstår korrosjon.
  • Destaco 385-ZBI: Erstatningshåndtak for tommelkontroll brukes for å garantere høyytelsesløsninger for arbeidshold, automatisering og inneslutning.

Standarder og godkjenninger

  • Disse Destaco 385-, 385-R-, 385-L-seriene trekkevirkende låseklemmene er ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 sertifisert.

Installasjon

  • Disse 385, 385-R, 385-L Series Destaco trekklåsklemmene kommer med monteringslåsplater og flensede baser med gjengede U-krokmonteringshull for enkelt å installere enheten på overflater.

Ofte Stilte Spørsmål

Betyr Raptor Supplies gi låseklemmer med Toggle Lock Plus-funksjon?

Ja, Raptor Supplies tilbyr også Destaco 385-R trekklåsklemme har Toggle Lock Plus-funksjon for å forhindre utilsiktet åpning av klemmer.

Er disse Destaco-klemmene tilgjengelige med lengre kroker?

Ja, Destaco produserer klemmer med lange kroker, med lengder på 25, 50 eller 100 mm (Destaco 385-M-100 trekklåsklemme).

Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?

Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.

Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?

Holdekraften representerer klemmens evne til å holde ned metallplater eller utstyr på samlebånd eller under produksjonsprosesser.

Hva er viktigheten av en låseklemme?

Destaco låseklemmer holder arbeidsstykkene fast og holder dem stasjonære, uten å bli avbrutt av gjentatte bevegelser av prosjektet du jobber med.

Tilbyr Destaco låser separat for klemmer?

Ja, Destaco tilbyr låseplater for enkelt å erstatte utslitte eller utdaterte låser, og dermed sikre at prosjekter ikke lider. Disse låseplatene er tilgjengelige i varianter av karbonstål og rustfritt stål. Manuelle klemmer i 385-serien har plass til låseplater av karbonstål.

Betyr Raptor Supplies tilbyr også Destaco horisontale håndtak-vippeklemmer?

Ja, Raptor Supplies tilbyr også horisontale håndtaksvippeklemmer som brukes til å holde arbeidsstykker på plass ved hjelp av et horisontalt spakhåndtak som ligger flatt når klemmen er koblet inn.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?