Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

START INTERNATIONAL ZCM2200 Tape disponibel med vakt og 3 minnespor | AA3FXK 11K001

START INTERNATIONAL ZCM2200 engangstape med beskyttelse og 3 minnespor

På lager
Vare: AA3FXK Modell: ZCM2200Kryssref: 11K001
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
11 206 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTape Dispenser
FARGESvart
AnleggStål og kraftig plast
Kuttnøyaktighet+/- 0.04 "
Skjære lengde1.2 til 39 "
Høyde6.5 "
Lengde9.8 "
LengdeinnstillingDigitalt
Maks. Rull utenfor Dia.7"
Maks. Tape bredde2"
Minne3
Lengde på båndlevering1.20 "til 39"
Tape bredde0.28 til 2 "
Spenning117V
Bredde5.3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.18
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8422409181
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeBreddePris
START INTERNATIONAL ZCM2200B engangstape med beskyttelse og 3 membranspor | AA3FXL 11K002 ZCM2200B6.5 "9.875 "5.38 "13 264 NOK
START INTERNATIONAL ZCM2200K Tape engangs med 3 Memory Guard Creaser | AA3FXM 11K003 ZCM2200K6 11 / 16 "10.375 "5.38 "16 864 NOK
START INTERNATIONAL ZCM2200NM engangstape med beskyttelse og 3 minnespor | AA3FXN 11K004 ZCM2200NM6.5 "9.875 "5.38 "14 103 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

START INTERNATIONAL ZCM2200 engangstape med beskyttelse og 3 minnespor
11 206 NOK / enhet