BUSSMANN Sikringsholdere


filtre
StilModellDybdeAC-spenningsvurderingForsterker ACSikringsblokkdesignSikring Dia.SikringsholderkodeSikringslengdeSikringstypePris (eks. mva)
A
CM30CF
-690 VAC-IKKE RELEVANT---Britiske og IEC2 970 NOK
B
OPM-1038
-600 VAC30Fingersikker13 / 32 "D1.5 "Midget2 294 NOK
C
HRJ forlengelse
-32 VAC20Bajonett0.25 "F1.25 "Glass og keramikk142NOK
D
HPG
-600 VAC30IKKE RELEVANT0.41 "D1.5 "Midget243NOK
E
CM100CF
-690 VAC-IKKE RELEVANT---Britiske og IEC3 323 NOK
F
CM20CF
-690 VAC-IKKE RELEVANT---Britiske og IEC2 575 NOK
G
HHN
0.5 "-30-0.25 "-1.25 "-111NOK
H
H] HK
0.56 "32 VAC20IKKE RELEVANT0.25 "-1.25 "-102NOK
I
HHM
0.59 "IKKE RELEVANT30IKKE RELEVANT--0.64 "-103NOK
J
ATM-FHID
0.59 "Ikke rangert20IKKE RELEVANT--0.64 "-190NOK
K
HHL
0.59 "IKKE RELEVANT20IKKE RELEVANT--0.64 "-122NOK
L
HHX
1.37 "IKKE RELEVANT48DCstøpt--3.33 "-492NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?