Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN HHK Sikringsholder Auto In-line 32v 20a Sort | AE7WNL 6AYD7

BUSSMANN HHK Sikringsholder Auto In-line 32v 20a Sort

På lager
Vare: AE7WNL Modell: HHKKryssreferanse: 6AYD7

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

105NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsholderen
AC-spenningsvurdering32 VAC
Strømområde1 til 20
Forsterker AC20
Indikator for blåst sikringNei
Body Materialnylon
FARGESvart
Connector TypeLedetråd
DC-spenningsvurdering32 VDC
Dybde0.56 "
SikringsblokkdesignIKKE RELEVANT
Sikring Dia.0.25 "
Sikringslengde1.25 "
Sikring UL-klasseH, K.
Høyde0.56 "
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Lengde1.6 "
Maks. Forsterker20
Maks. Spenning32
MonteringsstilPå linje
Antall poler1
typenPå linje
Bredde0.56 "
Ledningsstørrelse14AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)0.51
HS kode8536908085
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDybdeAC-spenningsvurderingForsterker ACSikringsblokkdesignSikring Dia.SikringsholderkodeSikringslengdeSikringstypePris
BUSSMANN HRJ Sikringsholder | AA9JQY 1DL29 HRJ forlengelse-32 VAC20Bajonett0.25 "F1.25 "Glass og keramikk142NOK
BUSSMANN HPG Panelmontert sikringsholder | AA9LWG 1DW14 HPG-600 VAC30IKKE RELEVANT0.41 "D1.5 "Midget249NOK
BUSSMANN CM100CF Sikringsholder 100amp | AC9QFK 3HZ59 CM100CF-690 VAC-IKKE RELEVANT---Britiske og IEC3 533 NOK
BUSSMANN CM20CF Sikringsholder 30amp | AC9QFL 3HZ60 CM20CF-690 VAC-IKKE RELEVANT---Britiske og IEC2 794 NOK
BUSSMANN CM30CF Sikringsholder 30amp | AC9QFM 3HZ61 CM30CF-690 VAC-IKKE RELEVANT---Britiske og IEC2 970 NOK
BUSSMANN OPM-1038 Bryterfrakobling 32 A | AD7ADC 4CX73 OPM-1038-600 VAC30Fingersikker13 / 32 "D1.5 "Midget9 377 NOK
BUSSMANN HHX Sikringsholder Serie Hh x 32v 48adc 1-polet | AE4GKQ 5KDK4 HHX1.37 "IKKE RELEVANT48DCstøpt--3.33 "-536NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN HHK Sikringsholder Auto In-line 32v 20a Sort
105NOK / enhet