Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN HHX Sikringsholder Serie Hh x 32v 48adc 1-polet | AE4GKQ 5KDK4

BUSSMANN HHX Sikringsholder Serie Hh x 32v 48adc 1-pol

På lager
Vare: AE4GKQ Modell: HHXKryssreferanse: 5KDK4

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

536NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsholderen
AC-spenningsvurderingIKKE RELEVANT
Strømområde0 til 60
Forsterker AC48DC
Indikator for blåst sikringNei
Body Materialpolykarbonat
FARGESvart
Connector TypeLedninger
DC-spenningsvurdering32 VDC
Dybde1.37 "
Sikringsblokkdesignstøpt
Sikringslengde3.33 "
Sikring UL-klasseCC
Høyde1.37 "
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Lengde7.4 "
Maks. Forsterker60
Maks. Spenning32
MonteringsstilPå linje
Antall poler1
Bredde3.35 "
Ledningsstørrelse6AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8536908085
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDybdeAC-spenningsvurderingForsterker ACSikringsblokkdesignSikring Dia.SikringsholderkodeSikringslengdeSikringstypePris
BUSSMANN HRJ Sikringsholder | AA9JQY 1DL29 HRJ forlengelse-32 VAC20Bajonett0.25 "F1.25 "Glass og keramikk142NOK
BUSSMANN HPG Panelmontert sikringsholder | AA9LWG 1DW14 HPG-600 VAC30IKKE RELEVANT0.41 "D1.5 "Midget249NOK
BUSSMANN CM100CF Sikringsholder 100amp | AC9QFK 3HZ59 CM100CF-690 VAC-IKKE RELEVANT---Britiske og IEC3 533 NOK
BUSSMANN CM20CF Sikringsholder 30amp | AC9QFL 3HZ60 CM20CF-690 VAC-IKKE RELEVANT---Britiske og IEC2 794 NOK
BUSSMANN CM30CF Sikringsholder 30amp | AC9QFM 3HZ61 CM30CF-690 VAC-IKKE RELEVANT---Britiske og IEC2 970 NOK
BUSSMANN OPM-1038 Bryterfrakobling 32 A | AD7ADC 4CX73 OPM-1038-600 VAC30Fingersikker13 / 32 "D1.5 "Midget9 377 NOK
BUSSMANN HHL Sikringsholder Auto In-line 32v 20a Sort | AE7WNK 6AYD5 HHL0.59 "IKKE RELEVANT20IKKE RELEVANT--0.64 "-122NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN HHX Sikringsholder Serie Hh x 32v 48adc 1-pol
536NOK / enhet