Vegglukker i aluminium: 4C559 , Lagertype: Ball , CFM @ 0.500-In. SP: 3101 , Glassfiber vegglukker nr.: 5C214 , Flensbredde: 1" , Rammefinish: Galvanisert , Rammemateriale: Galvanisert , galvanisert veggskodder nr.: 1C745 , Høyde: 24 " , Hz: 60 , Inntaksvakt nr.: 1WBU2 , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Motorkapsling: Helt lukket luft over , Motorisolasjon: Klasse B , Monteringsposisjon: Vertikal eller Horisontal , Antall blader: 3 , Propell Dia.: 20 " , Propellmateriale: Aluminum , Fartskontroll: Nei , Venturi dybde: 3-1 / 2 " , Bredde: 24 "
Eksosvifter med direkte kjøring, 20 tommers bladdiameter
Dayton eksosvifter trekker ut lukt, fuktighet og røyk fra innsiden til utsiden av en ventil i lager og kontorer. De har galvanisert stålkonstruksjon med 3 propeller av aluminiumsblad for korrosjonsbestandighet, holdbarhet. De tåler en maksimal omgivelsestemperatur på 104 grader F og har direkte drivmotorer med klasse B -isolasjon for direkte tilkobling til viften gjennom aksler eller aksler, og dermed øke energieffektiviteten. Velg mellom et stort utvalg av disse eksosviftene, tilgjengelig i motorhastigheter fra 1125 til 1753 o / min.