DAYTON 10D975 Eksosvifte 20 Tommer 115 / 230v | AA2CTZ

DAYTON 10D975 Eksosvifte 20 Tommer 115/230v

På lager
Vare: AA2CTZ Modell: 10D975

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 971 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakavtrekksvifte
Vegglukker i aluminium nr.4C559
Bearing TypeBall
CFM @ 0.000-inn. SP3717
CFM @ 0.125-inn. SP3319
CFM @ 0.250-inn. SP2803
CFM @ 0.375-inn. SP1959
Vegglukker av glassfiber nr.5C214
Flensbredde1"
Ramme FinishGalvanisert
RammematerialeGalvanisert
Forsterker med full belastning3.4/1.7
Galvanisert vegglukker nr.1C745
Høyde24 "
Hz60
Inntaksvakt nr.1WBU2
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Dybde14-1 / 4 "
MotorhusHelt lukket luft over
Motor HP1/3
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1140
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Antall kniver3
Fase1
Propell Dia.20 "
PropellmaterialeAluminum
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.14.6
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.14.5
Speed ​​ControlNei
typenKommersiell Direct Drive
Venturi Dybde3-1 / 2 "
Spenning115/230
Watts248
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.832
Skipets høyde (cm)36.83
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8414596090
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMotor turtallCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPFaseSones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.typenSpenningPris
DAYTON 10D976 Eksosvifte 20 tommer 115/230v | AA2CUA 10D976114045094112113.912.7Kommersiell Direct Drive115/2308 801 NOK
DAYTON 10D977 Eksosvifte 20 Tommer 208-230 / 460v | AA2CUB 10D977114045094112313.912.7Kommersiell Direct Drive208-230/4608 089 NOK
DAYTON 10D987 Eksosvifte 20 tommer 115/230v | AA2CUM 10D98717504557425412322Industrial Direct Drive115/23012 338 NOK
DAYTON 10D988 Eksosvifte 20 Tommer 208-230 / 460v | AA2CUN 10D98817504557425432322Industrial Direct Drive208-230/46011 563 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 10D975 Eksosvifte 20 Tommer 115/230v
7 971 NOK / enhet