50 Hz motorer

filtre

LEESON -

50 Hertz motorer, enfaset, TEFC, stiv base

StilModellRPM-rekkeviddeFrameForsterker med full belastningSkaft Dia.Aksel lengdeTermisk beskyttelseSpenningHPPris (eks. mva)
A110064.001401-1500568.2/4.15 / 8 "1.875 "none110/2201/210 146NOK
B110424.001401-150056H17.2/8.65 / 8 "1.875 "none110/2201.514 591NOK
C113910.001401-15005611.8/5.95 / 8 "1.875 "Håndbok110/2203/410 689NOK
D131556.001401-1500182T11.21.125 "2.75 "none220221 039NOK
E131557.001401-1500184T15.91.125 "2.75 "none220326 238NOK
F131578.001401-1500184T21.01.125 "2.75 "none220525 705NOK
G131601.001401-1500184T15.91.125 "2.75 "Håndbok220326 217NOK
H110066.001401-150056H12.8/6.45 / 8 "1.875 "none110/220113 635NOK
I113908.001401-1500566.4/3.25 / 8 "1.875 "Håndbok110/2201/38 554NOK
J113911.001401-15005612.8/6.45 / 8 "1.875 "Håndbok110/220111 637NOK
K113929.001401-150056H17.2/8.65 / 8 "1.875 "Håndbok110/2201.515 451NOK
L113919.001801-30005613.2/6.65 / 8 "1.875 "none110/22019 945NOK
M121070.001801-3000145T12.47 / 8 "2.25 "none220318 517NOK
N131638.001801-3000184T20.51.125 "2.75 "none220520 666NOK
BALDOR MOTOR -

50Hz motorer, IP22 åpent dryppsikker NEMA-ramme trefase

StilModellProduksjonampsNedbrytningsmomentTotal lengdePower FactorServicefaktorSpeedSpenningPris (eks. mva)
AM3108-57----671.25-230/40011 396NOK
AM3112-57----581.25-230/40012 682NOK
BEM3116-571.000 hk3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V-11.07 "741.151,440 rpm400 V 230 V.16 504NOK
BEM3116T-571.000 hk3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V-11.12 "741.151,440 rpm400 V 230 V.16 593NOK
BEM3154T-571.500 hk5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 V23.2 LB-FT12.13 "651.151,455 rpm400 V 230 V.17 632NOK
BEM3157T-572.000 hk5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 V24.7 LB-FT12.13 "731.151,445 rpm400 V 230 V.18 125NOK
BEM3211T-573.000 hk8.4 A @ 230 V 4.9 A @ 400 V41 LB-FT15 "761.151,450 rpm400 V 230 V.20 732NOK
BEM3218T-575.000 hk14.0 A @ 230 V 8.0 A @ 400 V67.85 LB-FT16.5 "751.151,450 rpm400 V 230 V.22 951NOK
BALDOR MOTOR -

50Hz motorer, C-Face NEMA-ramme trefase

StilModellMotor TypeampsBase TypeAntall polerProduksjonTotal lengdePower FactorRPMPris (eks. mva)
AVM3541-57------75285013 404NOK
BM3538-57------671425 IP5412 929NOK
AVM3542-57------591425 IP5414 849NOK
AKM3454-57------59142510 462NOK
AVM3534-57------531425 IP5411 837NOK
BM3542-57------591425 IP5413 827NOK
AVM3538-57------671425 IP5413 827NOK
AVM3537-57------742850 IP5412 840NOK
CVEM3545-573516M2.8 A @ 230 V 1.6 A @ 400 VIngen montering21.000 hk12.23 "87-18 301NOK
CEM3545-573516M2.8 A @ 230 V 1.6 A @ 400 VRigid21.000 hk12.22 "87-18 125NOK
CVEM3546T-573518M3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 VIngen montering41.000 hk12.29 "74-18 125NOK
CVEM3546-573518M3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 VIngen montering41.000 hk12.23 "74-18 125NOK
CEM3546T-573518M3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 VRigid41.000 hk12.31 "74-18 530NOK
CVEM3550T-573524M4.0 A @ 230 V 2.3 A @ 400 VIngen montering21.500 hk13.29 "84-19 904NOK
CEM3550T-573524M4.0 A @ 230 V 2.3 A @ 400 VRigid21.500 hk13.29 "84-21 031NOK
CEM3554T-573526M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VRigid41.500 hk13.31 "65-18 847NOK
CVEM3554T-573526M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VIngen montering41.500 hk13.29 "65-18 829NOK
CEM3558T-573528M5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 VRigid42.000 hk13.31 "73-19 904NOK
CVEM3558T-573528M5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 VIngen montering42.000 hk13.29 "73-19 957NOK
CVEM3555T-573532M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VIngen montering22.000 hk14.17 "88-21 718NOK
CEM3555T-573532M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VRigid22.000 hk14.17 "88-23 092NOK
CVEM3555-573532M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VIngen montering22.000 hk14.1 "88-19 746NOK
BALDOR MOTOR -

50Hz motorer, IP44 helt lukket viftekjølt NEMA-ramme trefase

StilModellTotal lengdeampsNedbrytningsmomentPower FactorSpeedStarttypeSynkron hastighetSpenningPris (eks. mva)
AEM3615T-57---81---230/40026 967NOK
BEM3610T-5715.16 "7.3 A @ 230 V 4.2 A @ 400 V20.34 LB-FT882,850 rpmDirekte på nettet3,000 rpm400 V 230 V.29 433NOK
BEM3611T-5716.54 "9.7 A @ 230 V 5.6 A @ 400 V49.5 LB-FT721,460 rpmDirekte på nettet1,500 rpm400 V 230 V.23 356NOK
BEM3613T-5718.04 "11.2 A @ 230 V 6.4 A @ 400 V44.9 LB-FT942,880 rpmDirekte på nettet3,000 rpm400 V 230 V.33 855NOK
BEM3710T-5819.01 "10.8 A72.1 LB-FT821,460 rpmWye Start - Delta Run1,500 rpm400 V37 413NOK
LEESON -

50 Hertz motorer, enfaset, TEFC, C Face Mindre base

StilModellRPM-rekkeviddeFrameForsterker med full belastningServicefaktorSkaft Dia.Aksel lengdeTermisk beskyttelseHPPris (eks. mva)
A113921.001401-150056C6.4/3.21.05 / 8 "1.875 "Håndbok1/310 887NOK
B113923.001401-150056C11.8/5.91.05 / 8 "1.875 "Håndbok3/412 849NOK
C113925.001401-150056C17.2/8.61.05 / 8 "1.875 "Håndbok1.516 691NOK
D113922.001401-150056C8.2/4.11.155 / 8 "1.875 "Håndbok1/213 919NOK
E113924.001401-150056C12.8/6.41.05 / 8 "1.875 "Håndbok113 738NOK
F120990.001801-3000145TC17.2/8.61.157 / 8 "2.25 "none213 532NOK
LEESON -

50 Hertz motorer, trefase, TEFC, stiv base

StilModellRPM-rekkeviddeFrameForsterker med full belastningSkaft Dia.Aksel lengdeHPIsolasjonsklasseLengde Mindre akselPris (eks. mva)
A114307.001401-1500563.2/1.85/1.65 / 8 "1.875 "3/4B9.187 "8 513NOK
B114888.001401-1500563.5/2.0/1.755 / 8 "1.875 "1B9.187 "8 902NOK
C131459.001401-1500182T8.2/4.7/4.11.125 "2.75 "3F10.75 "14 121NOK
D131481.001801-3000184T12.8/7.4/6.41.125 "2.75 "5F11.75 "16 772NOK
BALDOR MOTOR -

50Hz motorer, IP22 åpent dryppsikkert NEMA-ramme Enkelfase

StilModellProduksjonampsNedbrytningsmomentFasePower FactorRevisjonRPMTemp. StigePris (eks. mva)
AL1319-50---1 tlf----23 198NOK
AL1209-50.57.4/3.73.8 LB-FT173Z1425 IP2374 grader14 743NOK
AL1304-50.57.4/3.73.8 LB-FT173AB1425 IP2374 grader13 369NOK
AL1208-50.56.6/3.3-177Z2850 IP23-10 621NOK
AL1206-50. 334.6/2.32.4 LB-FT174AC1425 IP2357 grader C11 748NOK
AL1205-50. 335.2/2.61.35 LB-FT165-2850 IP2328 grader C9 652NOK
AL1307-50. 7510/510.3 LB-FT176AF1425 IP23-16 504NOK
AL1306-50. 7510.6/5.33.2 LB-FT170AA2850 IP2384 grader C12 929NOK
AL1318-50113/6.56.8 LB-FT171AG1425-20 133NOK
AL1309-50112/63.88 LB-FT183Z2850 IP2382 grader13 598NOK
AL1313-501.518.4/9.25.5 LB-FT186V285079 grader C19 093NOK
AL1405T-50228/1414.5 LB-FT167AF1425-26 967NOK
AL1317-50224/12-184P2850-25 435NOK
BL1408T-50332/1624 LB-FT185AH142590 grader C29 152NOK
BL1508T-50521.641.5 LB-FT194H1455-45 603NOK
BALDOR MOTOR -

50Hz motorer, IP44 helt lukket viftekjølt NEMA-ramme Enkelfase

StilModellIP RatingampsNedbrytningsmomentStrøm uten belastningAntall polerProduksjonTotal lengdeFasePris (eks. mva)
AL3506-50-9.2/4.62.75 LB-FT4.34 Amps02. 75-114 250NOK
AL3510-50-12.4/6.210.8 LB-FT3.19 Amps041-120 274NOK
AL3513-50-18/96.4 LB-FT8.4 Amps021.5-121 806NOK
BL3605T-50-20/1017 LB-FT3.5 Amps042-132 393NOK
AL3409-50-7.2/3.63.8 LB-FT2.1 Amps04.5-114 849NOK
AL3501-50-6.4/3.23.4 LB-FT2.77 Amps04. 33-113 052NOK
AL3507-50-10/510.3 LB-FT3.2 Amps04. 75-117 632NOK
AL3509-50-12.6/6.3--021-116 557NOK
BL3609T-50-25/12.519.8 LB-FT2.47 Amps043-138 135NOK
BL3708T-50-2262.4 LB-FT8.03 Amps045-145 603NOK
AL3504-50-7.2/3.63.8 LB-FT2.1 Amps04.5-114 849NOK
BL3514-50-16/811.5 LB-FT4.7 Amps041.5-122 916NOK
BL3515-50-19.4/9.78.7 LB-FT5 Amps022-128 359NOK
AL3503-5054-----11.35 "1 tlf12 770NOK
BL3514T-5054, 44-----14.19 "1 tlf22 916NOK
DAYTON -

Kondensatorstart Generelle vekselstrømsmotorer, NEMA-ramme

Daytons generelle kondensatorstartmotorer gir ekstra kraft under oppstarten. De er ideelle for bruk i klimaanlegg, skruedrift, kompressor, transportør, vifte og pumpeapplikasjoner. Disse enfase enhastighetsmotorene er innelukket i en NEMA-klassifisert ramme for ekstra sikkerhet og har en TENV-design for å forhindre inntrengning av fuktighet og forurensninger. Disse motorene har kulelager for å gi kontinuerlig og jevn drift og er base- eller frontmontert på en horisontal overflate. Velg fra et bredt utvalg av kondensatorstartmotorer, tilgjengelig i 1/3, 1/2 og 1 HK effektklassifisering på Raptor Supplies.

StilModellFrameForsterker med full belastningHPLengde Mindre akselMonteringPris (eks. mva)
A6K472566.2/3.11/39.25 "Base6 161NOK
B6K408567.5/3.81/29.187 "Base7 729NOK
C6K95056C6.3/3.21/39.25 "Face8 709NOK
DAYTON -

Delt fase 50 Hz -motorer, åpent dryppsikkert

Dayton split-phase 50Hz motorer er designet for å drive blåsere, vifter og små transportører. Disse enfasede motorene gir en maksimal effekt på 1/2 HP og 1450 RPM både med og mot klokken. De har automatisk termisk beskyttelse for å beskytte interne komponenter ved overoppheting. Kullagrene gir jevn drift og stiv basemontering eliminerer vibrasjoner. Velg mellom et bredt spekter av disse 50Hz -motorene, tilgjengelig i flate og nøkkelmotorer på motorakselen Raptor Supplies.

StilModellMotor termisk beskyttelseLagreneFrameMonteringRPM på typeskiltServicefaktorSkaft Dia.Aksel lengdePris (eks. mva)
A6XH56AutoBall48Base14251.01 / 2 "1.5 "3 989NOK
B6XH83AutoBall56Vugge14251.05 / 8 "1.875 "4 551NOK
B6XH81AutoBall56ZVugge14251.01 / 2 "1.5 "4 292NOK
B6XH63noneErmet48-1450 RPM11 / 2 "1.5 "3 778NOK
LEESON -

50 Hertz-motorer, trefaset, TEFC, C Face Mindre base

StilModellRPM-rekkeviddeFrameForsterker med full belastningServicefaktorSkaft Dia.Aksel lengdeHPIsolasjonsklassePris (eks. mva)
A114896.001401-150056C3.5/2.0/1.751.155 / 8 "1.875 "1B12 065NOK
B131506.001401-1500182TC8.2/4.7/4.11.151.125 "2.75 "3F12 447NOK
C131508.001401-1500184TC14.0/8.1/7.01.01.125 "2.75 "5F15 231NOK
D102694.001401-150056C2.4/1.4/1.21.155 / 8 "1.875 "1/2B7 014NOK
E121274.001801-3000143TC5.0/2.9/2.51.157 / 8 "2.25 "1.5B11 129NOK
LEESON -

50 Hertz motorer, enfaset, dryppsikker, elastisk base

StilModellForsterker med full belastningHPIsolasjonsklasseLengde Mindre akselRPM på typeskiltServicefaktorSpenningPris (eks. mva)
A114225.008.2/4.11/2B9.5 "14251.25110/2209 790NOK
B114233.009.62F12 "14401.1522016 036NOK
BALDOR MOTOR -

50Hz motorer, C-Face NEMA-ramme Enkelfase

StilModellPower FactorampsNedbrytningsmomentRevisjonRPMTemp. StigetypenHPPris (eks. mva)
AVL3501-50606.4/3.23.4 LB-FTAB1425 IP5485 grader C3418L. 3314 320NOK
AVL3507-507610/510.3 LB-FTAK1425 IP54-3524L. 7519 657NOK
AVL3504-50767.2/3.63.8 LB-FTAA1425 IP5484 grader C3428L.516 593NOK
AVL3503-50776.6/3.32.1 LB-FTZ2850 IP5492 grader C3420L.512 999NOK
AVL3510-508212.4/6.210.8 LB-FTAJ142576 grader C3532L122 511NOK
AVL3509-508412.6/6.3-AP2850 IP54-3524L117 614NOK
AVL3513-508418/96.4 LB-FTAR2850104 grader C3532L1.522 652NOK
AVL3506-50869.2/4.62.75 LB-FTAL2850 IP54-3520L. 7514 972NOK
BVL3514-508816/811.5 LB-FTAL142594 grader C3535LC1.525 435NOK
BVL3515-509619.4/9.78.7 LB-FTAU2850-3535LC228 746NOK
LEESON -

50 Hz Motor 1/3 Hk 1425 110/220 V 56 Odp

ModellSakPris (eks. mva)
110394.00AD7WDU508NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?