Transportørmontering og tørketrommelbrett

filtre

MOLDED FIBERGLASS -

Stable brett

StilModellInnvendig dybdeInnvendig lengdeInnvendig breddeGenerell dybdeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A62900051671-1 / 8 "18.5 "18.5 "1-1 / 4 "19.5 "19.5 "867NOK
B84800051671-3 / 8 "25.375 "19.375 "1-1 / 2 "26 "20 "992NOK
MOLDED FIBERGLASS -

Skuff med dråpesider

StilModellInnvendig lengdeInnvendig breddeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A218109220321.125 "19.25 "22.5 "20 "977NOK
B214109220323.5 "22.25 "24.5 "23 "963NOK
C217109220326 "19.25 "27 "20 "814NOK
VOLLRATH -

Skuff og deksel 2 1/8 x 7 5/8 x 12.75

ModellSakPris (eks. mva)
83120AC9XRX1 334 NOK
LEWISBINS -

Monteringsbrett Glassfiberforsterket Blck

ModellSakPris (eks. mva)
TR1812-1-SSAF6NLR570NOK

Transportørmontering og tørketrommelbrett

Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av transportbånd og tørkebrett fra merker som Lewisbins, Vollrath og Støpt glassfiber for å holde ting sikkert i stativer eller transportbånd. ESD-stablingsbrettene er designet for å bære sensitive elektroniske komponenter, for eksempel PC-kort, og bidra til å fjerne elektrostatisk utladning for operatørs sikkerhet. I tillegg er de motstandsdyktige mot løsemidler eller kjemikalier og kan enkelt tørkes av med varmt vann eller damp. Utvalgte modeller har videre en nedfellbar konstruksjon for å imøtekomme ulike transportører eller vogntransportsystemer. Disse enhetene tåler temperaturer fra -60 til 250 grader F og er tilgjengelige i totallengder på 12.75 - 40 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?