Utstyr for begrenset rom
Vedlikehold og konstruksjonsarbeid i trange rom kan være svært risikabelt på grunn av begrenset ventilasjon. For å unngå sjanser for skade og for å holde frisk luft strømme gjennom arbeidsområder, tilbyr vi et bredt utvalg av trange rom, utstyr og verktøy. Vårt omfattende utvalg av utstyr for begrensede rom inkluderer vifter, blåsere, stativ, vinsjer, taljefester, ventilasjonskanaler og andre viktige produkter for bruk i mannhull, tunneler, tanker og tett lukkede rom. Vifter og vifter med begrenset plass har en lett og slitesterk polyetylenkonstruksjon og er tilgjengelig i aksial-, teppe-, sentrifugal- og venturivarianter. Venturiblåsene fra ASI, Allegro og Texas Pneumatic Tools brukes til å trekke ut eller ventilere farlige damper i reservoarer, raffinerier, laboratorier og kjemiske anlegg. Raptor Supplies tilbyr også en rekke ASTM-kompatible standard og statisk ledende kanaler i forskjellige diametre for bruk med forskjellige pneumatiske venturiblåsere. Vinsjer med trange rom brukes til å løfte en person ut av trange rom og har en maksimal lastekapasitet på 450 lb (204 kg).
Vi tilbyr også et komplett utvalg av kumlokkløftere, rekkverk og vinsjer, røykblåsere, sadelventiler og diverse dekseltilbehør. Med sine lange og solide stålhåndtak kan kumløfterne enkelt løfte opp til 300 kg kumlokk, og kumskjermene er ikke bare nyttige for å sikre et trygt arbeidsmiljø, men også for å skape en vanntett forsegling rundt kum.