Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN CM20CF Sikringsholder 30amp | AC9QFL 3HZ60

BUSSMANN CM20CF Sikringsholder 30amp

På lager
Vare: AC9QFL Modell: CM20CFKryssreferanse: 3HZ60

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
2 794 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsholderen
AC-spenningsvurdering690 VAC
Strømområde1 til 30
DC-spenningsvurdering250 VDC
SikringsblokkdesignIKKE RELEVANT
SikringstypeBritiske og IEC
Sikring UL-klasseCC
Høyde2.36 "
Lengde3.69 "
Maks. Forsterker30
MonteringsstilPanel
Antall poler1
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8536908085
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellDybdeAC-spenningsvurderingForsterker ACSikringsblokkdesignSikring Dia.SikringsholderkodeSikringslengdeSikringstypePris
BUSSMANN HRJ Sikringsholder | AA9JQY 1DL29 HRJ forlengelse-32 VAC20Bajonett0.25 "F1.25 "Glass og keramikk142NOK
BUSSMANN HPG Panelmontert sikringsholder | AA9LWG 1DW14 HPG-600 VAC30IKKE RELEVANT0.41 "D1.5 "Midget249NOK
BUSSMANN CM100CF Sikringsholder 100amp | AC9QFK 3HZ59 CM100CF-690 VAC-IKKE RELEVANT---Britiske og IEC3 533 NOK
BUSSMANN CM30CF Sikringsholder 30amp | AC9QFM 3HZ61 CM30CF-690 VAC-IKKE RELEVANT---Britiske og IEC2 970 NOK
BUSSMANN OPM-1038 Bryterfrakobling 32 A | AD7ADC 4CX73 OPM-1038-600 VAC30Fingersikker13 / 32 "D1.5 "Midget9 377 NOK
BUSSMANN HHX Sikringsholder Serie Hh x 32v 48adc 1-polet | AE4GKQ 5KDK4 HHX1.37 "IKKE RELEVANT48DCstøpt--3.33 "-536NOK
BUSSMANN HHL Sikringsholder Auto In-line 32v 20a Sort | AE7WNK 6AYD5 HHL0.59 "IKKE RELEVANT20IKKE RELEVANT--0.64 "-122NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN CM20CF Sikringsholder 30amp
2 794 NOK / enhet