Tine Timer Control

filtre

VULCAN HART -

Avrimingstimer

StilModellPris (eks. mva)
A00-266721-000018 749NOK
RFQ
A00-2805996 212NOK
RFQ
INTERMATIC -

Avrimingstimerkontroller

StilModellVedleggsmaterialeSpenningPris (eks. mva)
AG8145-20Metal208/240-
RFQ
BDTAV40MIngen vedlegg120/2402 731NOK
CDTAV40Plast120/2402 941NOK
PARAGON -

Avrimingstimerkontroller

StilModellampsVedleggsmaterialeSakOppsigelsestypeSpenningPris (eks. mva)
A8145-AV-M--Tine Timer Control--1 760NOK
BA1401-00--Avrimingstimer for boliger--211NOK
C8145-20M--Tine Timer Control--1 367NOK
D8145-AV--Tine Timer Control--1 769NOK
EA1400-0015PlastAvrimingstimer for boligerTid120188NOK
EG1400-0015PlastAvrimingstimer for boligerTid120189NOK
EB1400-0015PlastAvrimingstimer for boligerTid120201NOK
EA1402-0015PlastAvrimingstimer for boligerTid120240NOK
F9045-0030MetalTid initiert og tid avsluttet avrimingskontrollTid120/208/2402 328NOK
G9145-0030Tungt stålUniversal avrimingstimerTid120/208/2402 513NOK
H8025-0040NEMA 1 Metal InnendørsTine Timer ControlTiden avsluttet1201 860NOK
I8145-0040Tungt stålTid initiert, fjernkontroll for temperatur eller trykkavsluttet avrimingSikkerhetskopiering av mekanisk avriming, beskytter mot sensorfeil1201 757NOK
J8143-2040MetalTid initiert, fjernkontroll for temperatur eller trykkavsluttet avrimingTemperatur eller trykk208/2401 841NOK
J8041-0040MetalTid initiert og tid avsluttet avrimingskontrollTid1201 757NOK
K8045-0040Tungt stålTid initiert og tid avsluttet avrimingskontrollTid1201 845NOK
I8141-0040Tungt stålTid initiert, fjernkontroll for temperatur eller trykkavsluttet avrimingSikkerhetskopiering av mekanisk avriming, beskytter mot sensorfeil1201 757NOK
L8145-20B40Tungt stålTid initiert, fjernkontroll for temperatur eller trykkavsluttet avrimingTemperatur, trykk eller tid208/2401 754NOK
J8047-0040MetalTid initiert og tid avsluttet avrimingskontrollTid1201 964NOK
J8041-2040MetalTid initiert og tid avsluttet avrimingskontrollTid208/2401 735NOK
J8141-2040MetalTid initiert, fjernkontroll for temperatur eller trykkavsluttet avrimingTemperatur eller trykk208/2401 872NOK
K8045-2040Tungt stålTid initiert og tid avsluttet avrimingskontrollTid208/2401 797NOK
K8047-2040Tungt stålTid initiert og tid avsluttet avrimingskontrollTid208/2401 757NOK
I8145-2040Tungt stålTid initiert, fjernkontroll for temperatur eller trykkavsluttet avrimingSikkerhetskopiering av mekanisk avriming, beskytter mot sensorfeil208/2401 725NOK
J8143-0040MetalTid initiert, fjernkontroll for temperatur eller trykkavsluttet avrimingTemperatur eller trykk1201 775NOK
SUPCO -

Co mm. Avrimingskontroll, 120V, 1NO/1NC

ModellSakPris (eks. mva)
S814500CU4VTE1 383 NOK
EMERSON -

Behovsavrimingskontroll, med Hi/Lo Ps, 2 per dag, 24Vac, 14 min, 1 A, 1 No/2 Nc, tid

ModellSakPris (eks. mva)
47D43-811CP4GBX643NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?