SOLA/HEVI-DUTY 5 / 24VDC, likestrømforsyning


SOLA/HEVI-DUTY 5 / 24 VDC-strømenheter er kompakte, robuste strømforsyninger designet for å drive industrielle instrumenteringsenheter og utstyr. Disse enhetene gir høy pålitelighet og riktig regulering gjennom de vanskeligste forholdene på fabrikkgulvet.

filtre
Tilfellet Materiale: Metal , Hz: 50/60 , Inngangsspenning: 85 til 264 VAC , IP-vurdering: 20 , NEMA-vurdering: 1 , Driftstemp. Område: -25 grader til 65 grader C , Utgangsspenning: 5/24 XNUMX VDC , Effektvurdering: 30W , Stil: Bytte
StilModellDybdeHøydeMonteringBreddePris (eks. mva)
A
SCP30D524DN
1.29 "4.71 "DIN-skinne / chassis2.55 "4 679 NOK
A
SCP30D524BDN
2.67 "4.72 "DIN-skinne1.37 "4 280 NOK

Egenskaper

  • SOLA/HEVI-DUTY 5 / 24 VDC strømforsyninger hjelper til med å motstå tøffe forhold i industrielle og elektroniske applikasjoner med lav effekt.
  • De tilbyr ekstremt smal bredde på DIN-skinnen for å spare plass.
  • De har DIN-skinne og chassismontering som er enkle å installere.
  • Disse strømforsyningsenhetene har lett tilgjengelige avslutninger.
  • De har en robust innkapslet design for å forhindre miljøskader.

Kompatible tilbehør

  • SCP-MDC: Merket tilbyr et par SCP-MDC metall DIN-klemmer for enkel fjerning av disse strømforsyningene fra skinnen.
  • SCP-PDC: Merket tilbyr en SCP-PDC plast DIN-klips med en spak for fjerning av disse strømforsyningene fra skinnen.

Standarder og godkjenninger

  • CE
  • CSA
  • UL

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilket materiale brukes i produksjonen av kasser av disse strømforsyningsinstrumentene?

Disse strømforsyningsenhetene har et metallhus.

Har disse strømforsyningsenhetene noen IP-klassifisering?

Disse strømforsyningsenhetene har en IP-klassifisering på 20.

Klarer disse strømforsyningsenhetene høye temperaturer?

SOLA/HEVI-DUTY strømforsyningsenheter har et driftstemperaturområde på -25 til 65 grader Celsius.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?